カテゴリ

  • 建材・エクステリア(9)
  • 防犯用品(2)
  • 制御機器(1)

「gbx-dlmua」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モニター付インターホン PATMOα(パトモ アルファ) アイホンモニター付インターホン PATMOα(パトモ アルファ)アイホン
39,980税込43,978特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
空間に調和するコンパクトタイプ バランスよく配置可能なデザイン スマートな印象
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機(23件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1台ほか
当日出荷から91日以内出荷
小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
ワンタッチドアホン玄関子機 アイホンワンタッチドアホン玄関子機アイホン(16件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
仕様1個用スイッチボックス取付可能寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×130×28.5
玄関子機(住戸アダプタ内蔵) GB-BA アイホン玄関子機(住戸アダプタ内蔵) GB-BAアイホン
9,698税込10,668
1台
当日出荷
玄関を美しくするコンパクトタイプ
形状壁付け質量(g)190電源親機から供給使用周囲温度(℃)-10~60色調クリアブラック
30万画素簡単防犯カメラセット 赤外線屋外カメラ1台・モニター付 防水・暗視型 ブロードウォッチ30万画素簡単防犯カメラセット 赤外線屋外カメラ1台・モニター付 防水・暗視型ブロードウォッチ(14件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能 防水+離れた場所での監視が可能 初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能あり使用場所屋外形状防水・暗視型仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビスセット内容カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1ケーブル長(m)10(電源・信号一体型)機能防水機能、赤外線画面サイズ4.3インチ
DECTワイヤレステレビドアホン ELPADECTワイヤレステレビドアホンELPA(5件のレビュー)
1,519税込1,671
1個
当日出荷から12日以内出荷
簡単設置。玄関カメラとモニター間の配線不要。 広角&ズームで、来訪者の顔もはっきり確認。夜間でもカラーで確認。逆光補正で見やすく安心。
増幅分配器 アイホン増幅分配器アイホン
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
材質自己消火性樹脂電源電圧制御装置から供給
電気錠制御盤 アート電気錠制御盤アート
69,980税込76,978
1台
当日出荷から5日以内出荷
使いやすさと拡張性、優れた施工性で選ばれています。 運用に合わせた管理機能。メンテナンス機能の向上。 2線式配線で確実な施工を実現。多くの便利機能を標準装備。
用途テナントビル、福祉施設、病院、大学、学校、幼稚園、保育園など中小規模の施設に最適なラインアップ!材質樹脂シボ加工色(マンセル値)N8.0近似入力電源(V)AC100±10%(50/60Hz)制御方式CPU制御表示【LED】電源:緑(バッテリー動作時:赤)、解錠:赤/緑、開扉:赤、警報:橙使用環境温度(℃)0~40設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
リニューアル用プレート アイホンリニューアル用プレートアイホン
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
材質自己消火性樹脂
カメラ付住戸玄関子機 アイホンカメラ付住戸玄関子機アイホン
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
材質自己消火性PC+PS樹脂形状壁取付型型式戸外表示器型式確認番号:07-SD2-1437フラネルブラック質量(g)約220備考防雨型(JIS C 0902 IPX3 相当)、逆光補正機能付電源電圧自宅情報盤より供給機能呼出ボタン押下による親機への呼出(逆光補正)/通話。親機通電時、通電表示灯点灯。親機警報発報時、警報音鳴動/警報表示灯点滅。点検スイッチ作動用マグネットを点検スイッチに近づけることにより、住宅内火報設備の点検を行う。(正常時火災警報が鳴動する)照度(Lx)(最低)5、(推奨)100以上電流(mA)(通電表示灯)1、(警報表示灯)10撮像素子1/4型カラーCCD画素数25万画素警報音・音量70dB以上/1m通話方式拡声通話
モニター無し親機(非常ボタン付き) アイホンモニター無し親機(非常ボタン付き)アイホン
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
従来機種よりサイズダウンしながらも、モニターは3.5型にサイズアップ。 デザイン性を高めつつ、使いやすさにも配慮した”すっきりスリムデザイン”を実現しました。
材質自己消火性樹脂質量(g)約370消費電力(W)最大:5.2、待受時:0.8電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
カメラ付玄関子機 アイホンカメラ付玄関子機アイホン
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 ・親機通電時、夜間表示灯点灯(青) ・夜間照明用LEDの点灯(夜間の呼出ボタン押下、親機のモニター時) ・警報発報時、警報音鳴動/警報LED点滅(ただし、汎用警報は親機の施工者設定による)
電源タイプ電源コード式材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁取付型クリアブラック質量(g)約220使用温度範囲(℃)-10~+60電源電圧親機から供給防塵防水性能JIS C 0920 IP54相当(防塵・防まつ型)適合ボックスJIS1個用スイッチボックス通話方式自動交互通話最低被写体照度(Lux)約5画角-7°/0°/+7°/+17°カメラ仕様1/4型カラーCMOS