カテゴリ
- 測定用品(1)
- 汎用圧力計(1)
絞り込み
外径(Φmm)
- 70
圧力レンジ(MPa)
- 0~0.3(1)
- 0~0.5(1)
- 0~1(1)
- 0~2(1)
- 0~3.5(1)
- 0~5(1)
- 0~10(1)
- 0~20(1)
- 0~35(1)
- 0~50(1)
- -0.1~0.2(1)
- -0.1~0.3(1)
- -0.1~0.5(1)
- -0.1~1(1)
- -0.1~2(1)
ねじの呼び
- R(PT) 1/4(1)
ケース形状

A枠(立型つば無し)(1)
測定流体
- 気体(1)
- 液体(1)
精度
- ±0.25%(1)
±0.25%
ブランド
- 長野計器(1)
長野計器
「gc04」の検索結果

高精度電池式デジタル圧力計(立型) 70Φ 形番:GC04
長野計器(1件のレビュー)¥72,980税込¥80,2781個当日出荷から4日以内出荷精度:±0.25%F.S. 単三電池×2本により駆動 高い環境性能(IP67) 選択可能な圧力計測単位 暗所でも見やすいバックライト付き 5桁LCDディスプレイ(文字サイズ12mm)用途GC04 デジタル圧力計は、ステンレスダイアフラム式SSセンサを採用し、さまざまな媒体(液体・気体)の圧力計測が可能です。 精度±0.25%F.S.で、機械式圧力計のマスターゲージとしてもご利用頂けます。 【付属の書類については品番をご確認ください。】 ・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。 ・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)精度±(0.25%F.S.+1digit)直線性、ヒステリシス、繰り返し性を含むケース形状立形使用温度範囲(℃)-20~60(凍結、結露なきこと)接続ねじR1/4保護等級IP67電池単三アルカリ乾電池×2本電池寿命2000時間以上(動作条件による)保存温度範囲(℃)-20~80(凍結、結露なきこと、電池を搭載しない場合)表示周期1sec(出荷時)、0.5sec、0.25sec