カテゴリ
- 測定用品(39)
- 汎用圧力計(4)
- バイク純正部品(172)
- 自動車純正部品(104)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(77)
- オフィス家具(70)
- 制御機器(35)
- メカニカル部品(35)
- 科学研究・開発用品(21)
- FA担当者のオススメ新商品(19)
- 切削工具(19)
- 自動車補修部品(18)
- トラック純正部品(14)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- パソコン/周辺機器(12)
- 建材・エクステリア(10)
- 研磨材(9)
- バイク部品(8)
- 機構部品(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 保管用品(6)
- 安全標識(6)
- 店舗什器・備品(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 農業機械(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 縫製用品(4)
- 作業工具(4)
- 梱包用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 建築金物(3)
- バッテリー・電装(3)
- 厨房用品(2)
- 安全用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 事務用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定関連サービス(1)
- 住設機器(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
外径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 長野計器(4)
- ホンダ(169)
- ニッサン(99)
- SMC(75)
- オカムラ(岡村製作所)(54)
- ナブテスコサービス(32)
- CKD(26)
- イトーキ(16)
- 三菱ふそう(15)
- エスコ(13)
- サンドビック(12)
- S.G.E(11)
- 理研計器(10)
- グリーンクロス(7)
- エレコム(5)
- S&K(三興製作所)(5)
- エクシール(5)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- ミニター(4)
- ブランドをもっと見る
圧力レンジ(MPa)
ねじの呼び
ケース形状
「gc04」の検索結果

高精度電池式デジタル圧力計(立型) 70Φ 形番:GC04
長野計器(1件のレビュー)¥72,980~税込¥80,278~1個当日出荷から4日以内出荷精度:±0.25%F.S. 単三電池×2本により駆動 高い環境性能(IP67) 選択可能な圧力計測単位 暗所でも見やすいバックライト付き 5桁LCDディスプレイ(文字サイズ12mm)用途GC04 デジタル圧力計は、ステンレスダイアフラム式SSセンサを採用し、さまざまな媒体(液体・気体)の圧力計測が可能です。 精度±0.25%F.S.で、機械式圧力計のマスターゲージとしてもご利用頂けます。 【付属の書類については品番をご確認ください。】 ・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。 ・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)ケース形状立形使用温度範囲(℃)-20~60(凍結、結露なきこと)保護等級IP67電池単三アルカリ乾電池×2本電池寿命2000時間以上(動作条件による)保存温度範囲(℃)-20~80(凍結、結露なきこと、電池を搭載しない場合)表示周期1sec(出荷時)、0.5sec、0.25sec
高精度電池式デジタル圧力計(GC04) 用保護ブーツ
長野計器(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷高精度電池式デジタル圧力計 GC04用保護ブーツです。備考GC04デジタル圧力計用保護ブーツ精度-測定流体-![オーバンド カモフラ缶 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61451548-210318-02.jpg)
オーバンド カモフラ缶
共和[輪ゴム・ゴムバンド](1件のレビュー)¥999税込¥1,0991缶(112本)当日出荷オーバンド缶シリーズにカモフラ缶が仲間入りしました。ちょっと太めなカーキ色の輪ゴムが入っています。用途包装用、結束用。トラスコ品番137-3806厚さ(mm)1.1材質/仕上天然ゴム色カーキ質量(g)30番手#16×2折径(mm)60切り幅(mm)2
重力式塗料容器(固定タイプ)
TRUSCO¥4,398税込¥4,8381個当日出荷カップ底部脚付のため、倒れにくくなっています。取付ねじG1/4容量(L)0.4トラスコ品番301-5092質量(g)220適合スプレーガンTSG-508G-11・14、GSG-13
コンスターチフードパック
ダイモン¥4,998税込¥5,4981個(50枚)翌々日出荷コンスターチ+PPのバイオマス素材!マットな質感がオシャレ感UP!お米がくっつかず最適!汁物も漏れにくい!材質コンスターチ+ポリプロピレン色ホワイト
ランプ印 ガラス丁番 インセット扉用
LAMP(スガツネ工業)¥11,980税込¥13,1781袋(2個)当日出荷ガラスキャビネットのインセット扉用蝶番です。観音開き錠XL-GC01や開き戸錠XL-GC02と一緒に使うことで統一したデザインのガラスキャビネットにできます。用途ガラスキャビネットのインセット扉用丁番です。材質亜鉛合金(ZDC)形状ピボット(軸吊)丁番型材質/仕上本体:亜鉛合金、受座:鋼、受座コマ:ステンレス鋼(SUS304)、スペーサー:合成ゴム、固定ねじ:ステンレス鋼(SUS304)/本体:クロームめっき、受座:クロームめっき、受座コマ:素地、スペーサー:ブラック、固定ねじ:素地種類ガラス丁番仕上クロムめっき適合扉高さ(mm)1200以下適合扉幅(mm)500以下適合扉質量(kg)12以下/枚適合ガラス厚(mm)5、6、8最大扉高さ(mm)1200最大扉幅(mm)500
重力式塗料容器(自在タイプ)
TRUSCO¥4,698税込¥5,1681個当日出荷カップ底部脚付のため、倒れにくくなっています。 フリーアングルなので、カップの蝶ナットを緩めることなく角度を自由に変えられます。取付ねじG1/4容量(L)0.4トラスコ品番301-5106材質ステンレス(SUS304)質量(g)250適合スプレーガンTSG-508G-11・14、GSG-13
セキスイデッキ材
エスロン¥51,980~税込¥57,178~1組(3650mm×3本)6日以内出荷バルコニーやベランダを美しく快適な空間にするデッキ材のロングセラー「エスロン2層デッキ材」。独自の2層成形技術でさらに耐久性・耐候性を向上させました。繰り返しの歩行による傷みにも強く、軽量なため、キャンティバルコニーなど住まいの重量負荷を最小限に仕上げる場合のフロア材としても最適です。幅(mm)306タイプ標準
L型カップジョイント
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981個当日出荷吸上式スプレーガンに重力式カップを取り付けられ、カップをスプレーガンの左右どちらにでも設置できます。トラスコ品番277-5204種別吸い上げ式材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ質量(g)233容量(L)0.4適合スプレーガンSSG-13、15、20取付ねじG1/4
NOCO ユニバーサル EVA 保護ケース
NOCO¥4,298税込¥4,7281個欠品中・NOCOのEVA 保護ケース、GC040です。・GC040 ユニバーサル EVA 保護ケースは、GENIUS1、GENIUS2、GENIUS5、および GENIUS10 バッテリー充電器用のポータブル EVA 保護ケースです。・丈夫で耐久性のある EVA 素材と、安全で傷がつかないフィット感を実現する柔らかいメランジ ベルベットの裏地、精密なスチール縁のジッパー、強化された内蔵ハンドル、カスタム オーバーモールド プル タブを備えています。・NOCO Boost または Boost X UltraSafe リチウム ジャンプ スターター用に設計されていません。質量(kg)0.5外形寸法(mm)188×305×110内形寸法(mm)160×275×61
【高質感タイプ】セキスイデッキ材
エスロン(2件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781組(2本)5日以内出荷本物の木を思わせる高質感タイプが新登場。後付けバルコニー・テラス囲い・テラスデッキ等、様々な用途でお使い頂けます。軽量で持ち運びしやすく、ビス取付用の溝があることで施工が簡単です。また高耐久樹脂を表面に被覆しておりサビや腐食にも強いです。
KG用 チューブキャップ
SMC¥1,398~税込¥1,538~1袋(2個)3日以内出荷から9日以内出荷・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
ラジエーター
信林オートモーティブ¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷から5日以内出荷信林オートモーティブにより製造された新品ラジエーターです。品質は純正品と同等レベル。リビルト品と違い、優良新品の為、わずらわしいコアの回収も不要です。用途ラジエーター
高精度レーザ位置計測センサ
azbil(旧:山武)¥389,800~税込¥428,780~1個5日以内出荷から82日以内出荷K1Gは、平行光レーザーとCMOSリニアイメージセンサの組み合わせで、ワーク位置を高精度に計測できます。用途フィルムの蛇行計測・フィルムのシート厚み計測。電子部品の異品種混入・ガラス基板の異常判別・ウエハアライメント。
ねじ込継手キャップ
コクゴ¥689税込¥7581個7日以内出荷ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
GC工事幕 4面セット
グリーンクロス¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷トラ柄デザインが注意喚起に最適、フラットに折りたためるので収納時に便利です。簡単に持ち運べ、移動しての設置にも楽々です。危険箇所の一時的な仮囲い、立入禁止区域や道路工事、設備点検時に、設置するだけで進入を防止、注意を促します。用途マンホール工事や開口部などの注意喚起、目隠し、侵入防止に。タイプ4面タイプ寸法(高さH×幅W)(mm)900×4000(幕1枚:900×1000)
...









![オーバンド カモフラ缶 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61451548-210318-02.jpg)