カテゴリ

  • 研磨材(20)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)

「gc120hv」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 汎用ビト砥石GC1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石GC1号

    NORITAKE(ノリタケ)(44件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1枚
    当日出荷から17日以内出荷
    炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
    用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。形状1号(平形)砥材GC結合剤V81R
  • 汎用ビト砥石A NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石A

    NORITAKE(ノリタケ)(28件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1枚
    当日出荷から15日以内出荷
    代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
    用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。形状1号(平形)砥材A最高使用周速度(m/min)2400結合剤V75R
  • GCといし(1号) クレトイシ

    GCといし(1号)

    クレトイシ(19件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    破砕性が良く、非鉄・非金属の研削作業にその能力を発揮します。
    用途鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ用適合両頭グラインダー形状1号(平形)砥材GC結合剤ビトリファイドボンド適合材鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ
  • TKX 12号皿型砥石 GC TKX

    TKX 12号皿型砥石 GC

    TKX
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    工具の再研磨など。
    用途合金鋼・ステンレス鋼砥材GC砥石周速度(m/s)33
  • 卓上グラインダー用砥石(GC120) 京セラインダストリアルツールズ

    卓上グラインダー用砥石(GC120)

    京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    適合本体TG-30粒度120砥材GC砥石寸法(Φmm)外径75砥石寸法(mm)厚さ13砥石寸法(Φmm)穴径12.7
  • ビト砥石 GC 1号 モノタロウ

    ビト砥石 GC 1号

    モノタロウ(25件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    炭化珪素質のGC砥材は、硬くて破砕性が良いので、優れた切れ味を発揮します。非鉄系、非金属系材料の自由研削・一般 軽研削に使用します。
    用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、非金属などの研削に。形状1号(平形)粒度120砥材GC硬度H最高使用周速度(m/s[m/min])33[1980]結合剤ビトリファイドボンド販売区分業務用
  • 研削砥石1号平型 GC サンタイガー

    研削砥石1号平型 GC

    サンタイガー(17件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1枚
    当日出荷
    炭化ケイ素質の砥粒で硬さが非常に硬く、破砕性に優れています。
    用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属などの研削に。粒度120砥材GC硬度H結合剤ビトリファイドボンド適合材超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属など
  • 汎用ビト砥石GC12号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石GC12号

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1枚
    当日出荷
    炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
    形状12粒度120H厚さ(mm)13砥材GC寸法A(mm)6最高使用周速度(m/min)2000砥粒GC結合剤V81R粒度、硬度120H寸法J(mm)75寸法K(mm)75寸法U(mm)3外径(mm)150
  • 汎用ビト砥石WA赤1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石WA赤1号

    NORITAKE(ノリタケ)(32件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
    用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。砥材WA赤対応材質SC、SCr、SK、SKSなど結合剤V36R
  • 汎用ビト砥石GC6号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石GC6号

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1枚
    6日以内出荷から7日以内出荷
    炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
    形状6砥材GC穴径(Φmm)31.75最高使用周速度(m/min)1800砥粒GC結合剤V81R
  • オフセット砥石 高品質 モノタロウ

    オフセット砥石 高品質

    モノタロウ(56件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1箱(25枚)
    当日出荷
    枚数を使用する鉄工建築・造船業の重研削ユーザー様や、溶接のビート研削等の枚数使用者様向け。
    種別オフセット砥石厚さ(mm)6直径(Φmm)100砥材AWA質量(g)107適合ツールディスクグラインダー穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材鉄外径(mm)100販売区分業務用
  • 卓上グラインダー用砥石(A80) 京セラインダストリアルツールズ

    卓上グラインダー用砥石(A80)

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    粒度80砥石寸法(Φmm)外径75砥石寸法(mm)厚さ13砥石寸法(Φmm)穴径12.7
  • 卓上グラインダー用砥石(A) NANIWA(ナニワ研磨工業)

    卓上グラインダー用砥石(A)

    NANIWA(ナニワ研磨工業)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    当日出荷
    用途鉄・普通鋼・鋳鉄・鋳鋼などの研削、研磨。粒度#60厚さ(mm)6.4砥材A質量(g)210穴径(Φmm)12.7外径(Φmm)150適合材鉄
  • 両頭グラインダー砥石(GC) NANIWA(ナニワ研磨工業)

    両頭グラインダー砥石(GC)

    NANIWA(ナニワ研磨工業)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1枚
    当日出荷
    用途石材・アルミ・陶磁器・超硬合金・非金属などの研削・研磨加工。仕様石工用粒度#120砥材GC穴径(Φmm)12.7砥粒GC適合材石工
  • WAといし(1号) クレトイシ

    WAといし(1号)

    クレトイシ(18件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
    用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用
  • スーパーグリーン ニューレジストン

    スーパーグリーン

    ニューレジストン(52件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1枚ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    【鋼材の種類を選ばないオールマイティ砥石】 軽研削・研磨用フレキシブル砥石 ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。 目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。 汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。 ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業
  • オフセット砥石 モノタロウ

    オフセット砥石

    モノタロウ(68件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1箱(12枚)
    当日出荷
    より使いやすい作業性・価格を追求したオフセット砥石です。
    用途一般鋼のビード・バリ取りなどに。適合ディスクグラインダー厚さ(mm)6砥材AWA穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600硬度P外径(Φmm)100結合剤BF適合材一般鋼最高使用周速度(m/s)72販売区分業務用
  • TKX 12号皿型砥石 WA TKX

    TKX 12号皿型砥石 WA

    TKX
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1枚
    6日以内出荷から7日以内出荷
    工具の再研磨など。
    用途焼き入れ鋼、工具鋼砥材WA砥石周速度(m/s)33
  • GCといし 1号 平 TKX

    GCといし 1号 平

    TKX
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1枚
    6日以内出荷
    高硬度かつ、破砕性の良い砥石です。すぐれた切れ味を発揮し、超硬合金などの研削に適しています。
    用途超硬合金・石材・セラミックス・ガラスの研磨に強い研削砥石です。
  • A といし 1号 平 TKX

    A といし 1号 平

    TKX
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1枚
    6日以内出荷
    硬く靭性に優れた砥石です。一般鋼材の研削、疵取り、鋳張り取り用などに適しています。
    用途一般鋼材・圧延鋼・炭素鋼・鍛造品・鋳造品
研削砥石カテゴリ
関連カテゴリ