カテゴリ
- 制御機器(2)
- バイク純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「gc2-6000」の検索結果

セルフ電源トータルカウンタ
ライン精機(10件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681台当日出荷から5日以内出荷パネル取付(パネルカット寸法50×25mm) CEマーク。 パネル表面保護構造IP54使用温度範囲(℃)-10~+55(氷結しないこと)配線接続ネジ端子使用電池3.6V 1/2AA リチウム電池内蔵計数方式加算電池寿命7年(交換可能)RoHS指令(10物質対応)対応
セルフ電源トータルカウンタ フロントリセットナシ
ライン精機¥6,698税込¥7,3681個当日出荷大型LCD表示です。(6桁:10.6×4.8mm)防じん防滴構造です。(表面パネルIP54)CEマーク(EMC)取得です。3.6Vリチウム電池内蔵です。(電池寿命7年・交換可能)用途機械加工時の生産管理表示。機械稼動回数を計測しメンテナンス表示。セット内容パネル取付用クリップ 1個、取扱説明書 1部質量(g)602018年トラスコ掲載ページ1 1826