カテゴリ

  • 測定用品(1)
    • 差圧計(1)
絞り込み
ブランド
  • 長野計器(1)
測定流体
  • 気体(1)
測定範囲(hPa)
  • -2~2
  • 0~0.5(1)
  • 0~1(1)
  • 0~2(1)
  • 0~5(1)
  • 0~10(1)
  • 0~20(1)
  • 0~50(1)
  • -1~1(1)
  • -10~10(1)
  • -20~20(1)
  • -50~50(1)
  • -500~500(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gc30」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型デジタル微差圧計 形番:GC30 長野計器小型デジタル微差圧計 形番:GC30長野計器(2件のレビュー)
35,980税込39,578特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
・50Paから±5kPa迄の幅広い差圧レンジ・スイッチ機能(NPNオープンコレクタ)・1~5Vアナログ出力(標準)・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能 ・文字高さ10mmの大型LED表示(3 1/2桁)
用途□30mmのコンパクトなボディに、表示・出力・スイッチ機能を搭載し、装置設備の省スペース化に対応します。小型・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサの採用により、高感度で信頼性の高い計測が可能です。取付方式壁取付電源12~24V DC ±10%精度差圧表示精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃(1kPa以上)、±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃(200~500Pa)、±(2.0%F.S.+1digit)at 23℃(100Pa以下)表示方式3 1/2桁LEDデジタル表示(文字高さ10mm)機能スケーリング/表示値、アナログ出力、ループチェック/コンパレータ出力、アナログ出力、フィルタ/無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)、エラー表示/過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力、ホールド/ピーク値、ボトム値表示、その他/ゼロ調、キーロック測定流体気体コンパレータ出力NPNオープンコレクタ×2出力/出力容量 30V DC 80mA DC max.応答速度:5ms以下接断差:ヒステリシスモード 可変、ウインドコンパレータモード:1%F.S.固定動作表示灯:赤色LED(ON時点灯)表示更新周期200msケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格)最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])50
qc30r2特集