カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 測定用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「gc31k」の検索結果
![【リサイクル】リサイクル ktk リパックGEL リコー対応 GC31K/Y/M/C(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39832775-190307-02.jpg)
【リサイクル】リサイクル ktk リパックGEL リコー対応 GC31K/Y/M/C(クイック式)
ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]¥2,498~税込¥2,748~1個翌々日出荷ケイティケイの『リパックジェル(GEL)』は、愛知県春日井市の自社工場にて、特許を取得した独自の製法で、質の高い商品を生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックジェル(GEL)』をぜひご利用ください。適合GXe2600/GXe3300/GXe5500/GXe7700/SG5100種別クイック式対応機種IPSiO GX e2600/GX e3300/GX e5500/GX e7700/SG 5100各種認証適合なし適合メーカーRICOH/リコーサービス分類リサイクル・リビルト![【リサイクル】リサイクル ktk リパックGEL リコー対応 GC31KH/YH/MH/CH(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39832818-190307-02.jpg)
【リサイクル】リサイクル ktk リパックGEL リコー対応 GC31KH/YH/MH/CH(クイック式)
ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]¥3,798~税込¥4,178~1個翌々日出荷ケイティケイの『リパックジェル(GEL)』は、愛知県春日井市の自社工場にて、特許を取得した独自の製法で、質の高い商品を生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックジェル(GEL)』をぜひご利用ください。適合GXe5500/GXe7700/SG5100種別クイック式対応機種IPSiO GX GX e7700/SG 5100各種認証適合なし適合メーカーRICOH/リコーサービス分類リサイクル・リビルト
小型デジタル圧力計 形番:GC31
長野計器(5件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷・圧力レンジ:±100kPa → 0~50MPaをカバー・スイッチ機能(NPNオープンコレクタ)・1~5Vアナログ出力(標準)・6段階フィルタ設定(無し、25ms・250ms、2.5・5・10s)・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能・文字高さ10mmの大型LED表示(3 1/2桁)用途信頼性の高い半導体蒸着形圧力センサを内蔵した小形デジタル圧力計で、10mmのLED表示、圧力スイッチ及び伝送器を□30のコンパクトボディに一体化しており、設備における油圧・空圧・水圧プロセスの監視・制御用として、ご使用できます。質量(g)約100(ケーブル2m含む)使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)ケーブル長(m)2表示方式3 1/2桁LEDデジタル表示文字高(mm)10消費電流(mA)30以下測定流体空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所表示更新周期200msケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格)保護回路電源逆接続、コンパレータ過電流保護材質(接液部)ダイアフラム:SUS630(17-4PH)、継手:SUS304アナログ出力範囲電圧出力:1~5VDC(標準)負荷抵抗10kΩ以上、出力精度:±1.5%F.S.(ただし表示値に対して)、応答速度:50ms以下、出力分解能:約30mVDC
リサイクルインク リコー対応 GC31
JIT(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から翌々日出荷ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填。 再度利用できるようにした環境配慮型製品です。 ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。 カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。適合機種メーカーRICOHインク顔料グリーン購入法適合




![【リサイクル】リサイクル ktk リパックGEL リコー対応 GC31K/Y/M/C(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39832775-190307-02.jpg)
![【リサイクル】リサイクル ktk リパックGEL リコー対応 GC31KH/YH/MH/CH(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39832818-190307-02.jpg)