カテゴリ

  • 研磨材(13)
  • 切削工具(12)
  • オフィス家具(9)
  • 制御機器(6)
  • 医療(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 物流用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 卓上消耗品(3)
  • 測定用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gc32」の検索結果

93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GC32用ビニールチューブ 2m 長野計器

    GC32用ビニールチューブ 2m

    長野計器
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    用途GC32用ビニールチューブ備考GC32用ビニールチューブ(2m)圧力接続タイプΦ4.5 タケノコ(ストレート)
  • デジタル微差圧計 形番:GC32 長野計器

    デジタル微差圧計 形番:GC32

    長野計器(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・13種類の豊富な差圧レンジ・許容最大圧力:50kPa(全レンジ)・コンパクトでも見やすい表示と優れた操作性
    用途小形(24×48mmサイズ)ボディで、多彩な機能と気体の微差圧を高感度に検知できます。適合流体乾燥空気、N2ガス等の非腐食性気体(水分・粉じんを含まないこと)材質(接ガス部)シリコン、セラミック、ガラス、アルミニウム、チタン、Au、シリコーン、PP、OBT、(ケース)PC/ABS質量(g)33使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)規格EN61326-1:2013、EN61326-2-3:2013、EU RoHS指令適合、UL61010-1電源12~24VDC±10%、リップル電圧(P-P)10%以下圧力接続タイプΦ4.5 タケノコ(ストレート)表示3-1/2桁LED表示(文字高さ10mm)保護等級IP40(屋内仕様)消費電流(mA)50DC以下(出力信号含まず)使用湿度範囲35~85%RH(結露なきこと)コンパレータ出力NPNオープンコレクタ×2出力(30VDC、80mA DC max)使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所応答速度100ms以下コネクタe-CON準拠最大圧力(kPa)許容50使用高度2000m以下表示周期200ms
  • GC32用コネクター付き電源・出力ケーブル(2m) 長野計器

    GC32用コネクター付き電源・出力ケーブル(2m)

    長野計器
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    用途GC32用コネクター付き電源・出力ケーブル備考GC32用コネクター付き電源・出力ケーブル(2m)コネクタe-CON準拠(4極+3極)
  • 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオン フジトク

    銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオン

    フジトク(15件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
    用途銅管用継手。材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状ハーフユニオン最高使用圧力(MPa)15
  • グラファイトワイパーブレード GCシリーズ HKT

    グラファイトワイパーブレード GCシリーズ

    HKT(20件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    撥水ガラス、撥水コートガラスに最適 ノーマルワイパーゴムにグラファイトコートを施した上級ワイパー 拭き取りノイズを大幅に減少し、スムーズな払拭性能
    取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプグラファイト
  • ミラーコンパウンド ヤマトメ

    ミラーコンパウンド

    ヤマトメ(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1パック(180mL)
    当日出荷から9日以内出荷
    界面活性剤を主成分とした特殊ラッピングベース配合 作業後の洗浄が簡単 潤滑性がよいため仕上面が良好
    用途磨き・すり合わせ・さび取りに最適砥材GC
  • 420G・自在車(イモノ一体車) ハンマーキャスター

    420G・自在車(イモノ一体車)

    ハンマーキャスター(3件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。
    材質(車輪)イモノ一体車輪形状自在車型式420G自在車取付方式平付旋回金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 強化ガラス蓋 TAKAGI(高儀)

    強化ガラス蓋

    TAKAGI(高儀)
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    丈夫で傷がつきにくい物理強化ガラス使用。 透明で中身が良く見え調理がカンタン。 旨味を閉じ込めて省エネ調理。
    用途フライパンや鍋のフタに材質本体:強化ガラス(全面物理強化)、フレーム:ステンレス鋼、ツマミ:フェノール樹脂サイズ(cm)32直径(Φcm)32アズワン品番64-4071-83
  • あんたが職人 電動剪定鋏 PG LePo 天寿

    あんたが職人 電動剪定鋏 PG LePo

    天寿
    83,980税込92,378
    1台
    当日出荷
    【軽量設計で疲れにくく、32ミリの枝も楽々・連続切断!! コンパクト・軽量の あんたが職人 ポータブル電動剪定鋏 PG LePo】。超軽量設計の重量約940g(バッテリー装着時)!。最大32mmの枝も楽々、連続切断!。バッテリー装着のコードレス式なので、枝に引っ掛かることなくストレスフリー。バッテリーは3個セットで、長時間の作業でも充電時間を気にせず連続使用が可能。液晶画面でバッテリーの残量が確認できるので、連続使用時の交換時期が一目で確認できます。充電器は3個同時に連続充電が可能で、1個ずつ充電する必要はありません。刃の開き幅を最大幅と約半分の幅の2通りを選べるので、枝の太さに合わせて変更可能です。指でトリガーを引くだけで、最大32mmまでの枝を切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断/再開ができます。
    用途果樹剪定や生木剪定に。仕様本体付属品本体、バッテリー、充電器、リチウムイオンバッテリー16.8V(容量:2.5Ah)×2個、リチウムイオンバッテリー16.8V(容量:2.0Ah)×1個、ツールキット(スパナ×1、六角レンチ×2)、取扱説明書使用方法(1)バッテリーをハサミ本体の電源ソケットに接続してください。(2)電源ソケット横にある電源スイッチを3秒間押して、ピープ音と共に液晶画面が点灯することを確認してください。(3)トリガーを2回連続して引いて下さい。「ピピピッ」と電子音と共に可動刃が自動的に開きます。(4)トリガーを引き離しすると、合わせて可動刃が開閉します。(5)トリガーを引いた状態で3秒間待つとピープ音が1回鳴り、トリガーを離すと可動刃の開き幅が変わります。また、同じ手順で元の幅に戻ります。※最大幅と約半分の幅の2通りです。※出荷時は最大幅に設定されています。(6)可動刃は、開いている状態でトリガーを6秒間引き続けると、ピープ音が2回鳴り、可動刃が閉じた状態になります。電源をオフにする際は、可動刃が閉じた状態でお切りください。※電源がオンの状態で約3分間放置されますと、自動で電源がオフになります。質量(g)940電圧(V)16.8使用温度(℃)-10~60バッテリー容量(Ah)2.5×2、2.0×1バッテリー電圧(V)16.8(容量2.5×2)、16.8(容量2.0×1)充電電圧(V)AC110~220充電時間(時間)1.5~2電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)32稼働時間(時間)3~4最大電流(W)500
  • あんたが職人 電動剪定鋏用 替刃 天寿

    あんたが職人 電動剪定鋏用 替刃

    天寿
    3,798税込4,178
    1枚
    当日出荷
    あんたが職人 電動剪定鋏 PG LePo専用替刃です。
  • 車輪(イモノ車輪) 426G-C ハンマーキャスター

    車輪(イモノ車輪) 426G-C

    ハンマーキャスター(4件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(車輪)イモノ一体車輪適合品番G,R,GRP,S,SR,SRP,A,SA,SK,SKR,B,K
  • 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC型 コネクター(おす) 常栄継手工業

    銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC型 コネクター(おす)

    常栄継手工業
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
    用途銅管用継手ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐震マット テレビ用 地震対策 転倒防止 防災用品 滑り止め 水洗い可能 グレー エレコム

    耐震マット テレビ用 地震対策 転倒防止 防災用品 滑り止め 水洗い可能 グレー

    エレコム
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    地震対策に!震度7相当の振動試験もクリアした、卓越した粘着力でテレビの転倒・落下を防止する”テレビ用耐震ゲル”
    材質オレフィン系ゲルグレー入数6個入り
  • PCクリア だし入れ マルケイ(国際化工)

    PCクリア だし入れ

    マルケイ(国際化工)
    529税込582
    1個
    4日以内出荷
    透明感と強靭さに定評のあるPC製。積み重ねたとき、擦り傷がつきにくいよう、口元に段をつけたスタッキング設計です。器に刻まれた、繊細な曲線模様が新鮮です。PCの透明感を際立て、食卓に清々しい印象を与えます。底部の厚みやカッティングで変化する光が、お料理を表情豊かに演出。
    食器の種類和食器材質PC種別だし入れクリア容量(mL)240直径(Φmm)99高さ(mm)62電子レンジ×食器洗浄機業務用
  • 切断砥石 GC320R 平和テクニカ

    切断砥石 GC320R

    平和テクニカ
    18,980税込20,878
    1箱(25枚)
    当日出荷
    砥石の目が細かくステンレスの薄肉パイプやタングステン・コバルトの小径線材など、切断面のバリを抑えた切断に最適です。
    用途ステンレス、銅合金、マグネシウム合金、モリブデン、コバール、金・銀・白金等貴金属、リチウム、各種精密パイプ、薄肉パイプの切断に。粒度320砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度R
  • たて型万能研磨機替砥石 SK11

    たて型万能研磨機替砥石

    SK11
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    VWS-205用の替砥石です。刃物の刃こぼれの修正等に使用します。
    用途カンナ刃・ノミ・ハサミ・包丁・カマ・ナタ等の小型刃物研磨。材質GC砥石寸法(mm)205×25×19.05
  • 25-32mm 中間型ケーブルグリップ エスコ

    25-32mm 中間型ケーブルグリップ

    エスコ
    22,800税込25,080
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA626GC-32
  • 切り出しナイフ エスコ

    切り出しナイフ

    エスコ
    6,000税込6,600
    1個
    翌日出荷
    用途左利き用エスコ品番EA588GC-32材質刃:クロームバナジウム鋼、ハンドル:ブビンガの木全長(mm)150質量(g)40刃長(mm)30刃幅(mm)19
  • 切断砥石 GC320P 平和テクニカ

    切断砥石 GC320P

    平和テクニカ
    26,980税込29,678
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷
    GC320P-15003は砥石の目が細かくステンレスの薄肉パイプやタングステン・コバルトの小径線材など、切断面のバリを抑えた切断に最適です。GC320P-09005はS-5型/旧MM-G型専用の切断砥石。
    用途ステンレス、銅合金、マグネシウム合金、モリブデン、コバール、金・銀・白金等貴金属、リチウム、各種精密パイプ、薄肉パイプの切断に。(GC320P-15003)。ステンレス、樹脂、金銀等貴金属類などの切断に。(GC320P-09005)粒度320砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度P
  • シーリングライト8畳用 Panasonic(パナソニック)

    シーリングライト8畳用

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    種類調色電圧(V)100消費電力(W)30.8器具・セットセット品色温度(K)昼光色:6500、電球色:2700光源色昼光色、電球色グリーン購入法適合演色指数(Ra)93調光の可否適用畳数~8畳調色の可否
  • ノート エスコ

    ノート

    エスコ
    7,300税込8,030
    1セット(10冊)
    翌日出荷
    ペーパーリング製本。ロジカルA罫(7mm)。上質筆記用紙70g/m2。用紙と綴じ具を分別廃棄する必要がありません。樹脂を含まない100%紙製のため、すべてリサイクル可能な雑紙として分類されます。本文罫はまとめやすく見やすいロジカル罫を使用しています。少し大きめのワイドサイズで、折りたたんだ規格用紙をはみ出さずに貼れるため、プリントを使ったノートまとめやプリント整理に便利です。A3書類を半分に折り、リング側2箇所をテープ、又は糊ではみ出さずに貼り込みできます。「ロジカル・ペーパーリングノート」は綴じ具が紙でできた100%紙製のリングノートです。FSC認証商品。
    材質表紙:クラフトボール紙質量(g)255罫幅(mm)7サイズ(mm)A4ワイド ヨコ227×タテ306×厚5中紙40枚
  • ノート エスコ

    ノート

    エスコ
    5,600税込6,160
    1セット(10冊)
    翌日出荷
    ペーパーリング製本。ロジカルA罫(7mm)。上質筆記用紙70g/m2。用紙と綴じ具を分別廃棄する必要がありません。樹脂を含まない100%紙製のため、すべてリサイクル可能な雑紙として分類されます。本文罫はまとめやすく見やすいロジカル罫を使用しています。少し大きめのワイドサイズで、折りたたんだ規格用紙をはみ出さずに貼れるため、プリントを使ったノートまとめやプリント整理に便利です。A4書類を半分に折り、リング側2箇所をテープ、又は糊ではみ出さずに貼り込みできます。「ロジカル・ペーパーリングノート」は綴じ具が紙でできた100%紙製のリングノートです。FSC認証商品。
    材質表紙:特殊ボール紙質量(g)160罫幅(mm)7サイズ(mm)A5ワイド ヨコ165×タテ219×厚5中紙40枚
  • 天井直付型 LED(昼光色~電球色) シーリングライト 美ルック・リモコン調光・リモコン調色・カチットF Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 LED(昼光色~電球色) シーリングライト 美ルック・リモコン調光・リモコン調色・カチットF

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • 3/4"NH/5/8"x3/4" ホース継手(真鍮製) エスコ

    3/4"NH/5/8"x3/4" ホース継手(真鍮製)

    エスコ
    1,740税込1,914
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA124GC-32F
  • max ゴーギングレンガ BOSCH(ボッシュ)

    max ゴーギングレンガ

    BOSCH(ボッシュ)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    ブロックレンガ用の溝掘り作業用です。
    用途コンクリート溝掘り作業。幅(mm)32全長(mm)320トラスコ品番733-0359材質クロムバナジューム鋼
  • ブレード用ツールブロック サンドビック

    ブレード用ツールブロック

    サンドビック
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
  • 棚グリップ CLOVER(クローバ)

    棚グリップ

    CLOVER(クローバ)
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    適合パネル厚さ(mm)5~9
  • STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-C~) CKD

    STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-C~)

    CKD
    2,949税込3,244
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    種別部品作動方式複動形
  • パッキン SPGC型 NOK

    パッキン SPGC型

    NOK
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    型式SPGC
  • スーパーG1チャック ユキワ精工

    スーパーG1チャック

    ユキワ精工
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    総合芯振れ精度5μmを保証します。高精度・高剛性・高把握力・高バランスです。
    用途ドリルなど刃物のチャッキングに。2018年トラスコ掲載ページ1 1016材質ボディー:クロムモリブデン鋼
  • トラック型キャスター 栃木屋

    トラック型キャスター

    栃木屋
    399税込439
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    部品名称本体、車輪ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
  • スーパーG1チャック ユキワ精工

    スーパーG1チャック

    ユキワ精工
    43,980税込48,378
    1本
    5日以内出荷
    高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
    テーパーBT50 7/24コレットツカミ能力d(mm)16.0-32.0ナット外径D(Φmm)72長さ調整ねじ(g)M35X1.5使用するコレットSG32使用するフックスパナFS76
  • BBT40 スーパーG1チャック ユキワ精工

    BBT40 スーパーG1チャック

    ユキワ精工
    42,980税込47,278
    1本
    6日以内出荷
  • 精密ボーリング工具 ワルター

    精密ボーリング工具

    ワルター
    169,800税込186,780
    1個
    9日以内出荷
    精密ボーリング工具です。
    用途穴あけ加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薬剤保管庫メディロックMLG(深型) MLGC-327C(3レツ9ダン) ライトパープル 宮成製作所

    薬剤保管庫メディロックMLG(深型) MLGC-327C(3レツ9ダン) ライトパープル

    宮成製作所
    329,800税込362,780
    1台
    16日以内出荷
    同シリーズの与薬カートと共通のトレーを採用。納品・配薬業務をスムーズに行えます。一括施錠のオールロックタイプ。ダイヤル錠、シリンダー錠のいずれかをお選びいただけます。お薬の仕分けや残薬確認をしやすくするオプション類で、「5R」をサポートします。
  • 薬剤保管庫メディロックMLG(深型) MLGC-327C(3レツ9ダン) ネオホワイト 宮成製作所

    薬剤保管庫メディロックMLG(深型) MLGC-327C(3レツ9ダン) ネオホワイト

    宮成製作所
    329,800税込362,780
    1台
    16日以内出荷
    同シリーズの与薬カートと共通のトレーを採用。納品・配薬業務をスムーズに行えます。一括施錠のオールロックタイプ。ダイヤル錠、シリンダー錠のいずれかをお選びいただけます。お薬の仕分けや残薬確認をしやすくするオプション類で、「5R」をサポートします。
  • ミニモ カッティング砥石 GC Φ32×0.5 ミニター

    ミニモ カッティング砥石 GC Φ32×0.5

    ミニター
    6,398税込7,038
    1袋(10枚)
    10日以内出荷
    トラスコ品番852-7090粒度100厚さ(mm)0.5質量(g)18内径(Φmm)1.8対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)32砥粒GC
  • 薬剤保管庫メディロックMLG(深型) MLGC-327D(3レツ9ダン) ネオホワイト 宮成製作所

    薬剤保管庫メディロックMLG(深型) MLGC-327D(3レツ9ダン) ネオホワイト

    宮成製作所
    349,800税込384,780
    1台
    16日以内出荷
    同シリーズの与薬カートと共通のトレーを採用。納品・配薬業務をスムーズに行えます。一括施錠のオールロックタイプ。ダイヤル錠、シリンダー錠のいずれかをお選びいただけます。お薬の仕分けや残薬確認をしやすくするオプション類で、「5R」をサポートします。
  • 薬剤保管庫メディロックMLG(深型) MLGC-327C(3レツ9ダン) ピーチ 宮成製作所

    薬剤保管庫メディロックMLG(深型) MLGC-327C(3レツ9ダン) ピーチ

    宮成製作所
    329,800税込362,780
    1台
    16日以内出荷
    同シリーズの与薬カートと共通のトレーを採用。納品・配薬業務をスムーズに行えます。一括施錠のオールロックタイプ。ダイヤル錠、シリンダー錠のいずれかをお選びいただけます。お薬の仕分けや残薬確認をしやすくするオプション類で、「5R」をサポートします。