カテゴリ
- 研磨材(21)
- 切削工具(7)
- 自動車補修部品(3)
- 縫製用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 建築金物(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ミニター(17)
- KSフィルター(3)
- 京セラ(2)
- 平和テクニカ(2)
- 佐文工業所(2)
- SK11(2)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- サンドビック(1)
- NOK(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ダイワラビン(旧大和化成工業)(1)
- ワルター(1)
- ヤマトメ(1)
- ヒロセ(1)
- スエヒロ砥石(1)
- CLOVER(クローバ)(1)
- Minimo(1)
- 信林オートモーティブ(1)
エコロジープロダクト
「gc320」の検索結果

切断砥石 GC320R
平和テクニカ¥18,980~税込¥20,878~1箱(25枚)当日出荷砥石の目が細かくステンレスの薄肉パイプやタングステン・コバルトの小径線材など、切断面のバリを抑えた切断に最適です。用途ステンレス、銅合金、マグネシウム合金、モリブデン、コバール、金・銀・白金等貴金属、リチウム、各種精密パイプ、薄肉パイプの切断に。粒度320砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度R
切断砥石 GC320P
平和テクニカ¥26,980~税込¥29,678~1箱(50枚)ほか当日出荷GC320P-15003は砥石の目が細かくステンレスの薄肉パイプやタングステン・コバルトの小径線材など、切断面のバリを抑えた切断に最適です。GC320P-09005はS-5型/旧MM-G型専用の切断砥石。用途ステンレス、銅合金、マグネシウム合金、モリブデン、コバール、金・銀・白金等貴金属、リチウム、各種精密パイプ、薄肉パイプの切断に。(GC320P-15003)。ステンレス、樹脂、金銀等貴金属類などの切断に。(GC320P-09005)粒度320砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度P
ミニモ スティック砥石ドレッサー GC#320
ミニター¥1,698税込¥1,8681本当日出荷対応材質メタルボンド工具、ハイセラミックボンド工具トラスコ品番499-8324幅(mm)15高さ(mm)15質量(g)60縦(mm)150
ミニモ FR砥石 GC#320 Φ6
ミニター¥1,998税込¥2,1981袋(5本)翌々日出荷トラスコ品番499-1176軸径(Φmm)3粒度320高さ(mm)18質量(g)15対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)6アズワン品番65-1989-58
ミニモ FR砥石 GC#320 Φ4
ミニター¥1,998税込¥2,1981袋(5本)当日出荷トラスコ品番499-1133軸径(Φmm)3粒度320高さ(mm)13質量(g)11対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)4
ミニモ FR砥石 GC#320 Φ10
ミニター¥2,198税込¥2,4181袋(5本)当日出荷軸径(Φmm)3外径(Φmm)10高さ(mm)18粒度320トラスコ品番499-1257質量(g)27対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅アズワン品番65-1989-59
ミニモ FR砥石 GC#320 Φ8
ミニター¥2,198税込¥2,4181袋(5本)翌々日出荷トラスコ品番499-1214軸径(Φmm)3粒度320高さ(mm)18質量(g)18対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)8
ミニモ ポリッシングストーン WA/GC#320 3×6mm
ミニター¥7,298税込¥8,0281袋(5個)翌々日出荷厚さ(mm)3幅(mm)6全長(mm)100粒度320砥粒WA/GCトラスコ品番852-9288質量(g)25対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ レジンボンドストーン GC#320 3×13mm
ミニター¥10,980税込¥12,0781袋(10個)6日以内出荷厚さ(mm)3幅(mm)13全長(mm)150粒度320砥粒GCトラスコ品番852-9234質量(g)123対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ レジンボンドストーン GC#320 6×13mm
ミニター¥16,980税込¥18,6781袋(10個)6日以内出荷厚さ(mm)3幅(mm)13全長(mm)150粒度320砥粒GCトラスコ品番852-9240質量(g)244対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ ポリッシングストーン WA/GC#320 6×13mm
ミニター¥9,998税込¥10,9981袋(5個)6日以内出荷厚さ(mm)6幅(mm)13全長(mm)100粒度320砥粒WA/GCトラスコ品番852-9295質量(g)78対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ レジンボンドストーン GC#320 3×6mm
ミニター¥8,498税込¥9,3481袋(10個)6日以内出荷厚さ(mm)3幅(mm)6全長(mm)150粒度320砥粒GCトラスコ品番852-9228質量(g)62対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
たて型万能研磨機替砥石
SK11¥13,980税込¥15,3781個当日出荷VWS-205用の替砥石です。刃物の刃こぼれの修正等に使用します。用途カンナ刃・ノミ・ハサミ・包丁・カマ・ナタ等の小型刃物研磨。材質GC砥石寸法(mm)205×25×19.05
max ゴーギングレンガ
BOSCH(ボッシュ)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷ブロックレンガ用の溝掘り作業用です。用途コンクリート溝掘り作業。幅(mm)32全長(mm)320トラスコ品番733-0359材質クロムバナジューム鋼
研磨用ゴム砥石 GC ミディアム#320 Φ8
ミニター¥4,798税込¥5,2781袋(10本)当日出荷研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):30000トラスコ品番852-6932軸径(Φmm)3.0形状円柱幅(mm)20粒度(#)320 WAミディアム全長(mm)51.0砥粒GC外径(mm)8
ミニモ 研磨用ゴム砥石 GC ミディアム#320 Φ25
ミニター¥6,298税込¥6,9281袋(5本)6日以内出荷トラスコ品番852-6992軸径(Φmm)6粒度320高さ(mm)25質量(g)220対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)25
ミニモ 研磨用ゴム砥石 GC ミディアム#320 Φ10
ミニター¥2,898税込¥3,1881袋(5本)6日以内出荷トラスコ品番852-6983軸径(Φmm)6粒度320高さ(mm)20質量(g)67対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)10
ミニモ 研磨用ゴム砥石 GC ミディアム#320 Φ20
ミニター¥5,198税込¥5,7181袋(5本)6日以内出荷トラスコ品番852-6989軸径(Φmm)6粒度320高さ(mm)25質量(g)146対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)20
ミニモ 研磨用ゴム砥石 GC ミディアム#320 Φ15
ミニター¥3,500税込¥3,8501袋(5本)6日以内出荷軸径(Φmm)6外径(Φmm)15高さ(mm)20粒度320トラスコ品番852-6986質量(g)100対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ラビンオフセット
ダイワラビン(旧大和化成工業)¥8,798税込¥9,6781箱(5枚)7日以内出荷ラビンオフセットの研削力を損なうことなく、より優れた仕上がりを実現しました。粒度#1000までのラインナップで、鏡面仕上げまで対応できます。用途サビ取り、ステンレスのキズ取り、焼け取り、小さなキズ取り、仕上げ等。寸法(mm)100×4.8×16(15)回転数使用限度:12,000rpm
GCギヤカップリング
KHK(小原歯車工業)¥15,980~税込¥17,578~1個32日以内出荷キー・ねじ締結を標準化!材質(本体)S45C表面処理黒染圧力角(°)20熱処理高周波焼入れ(歯面)歯形並歯(クラウニング)歯面硬度50~60HRCバックラッシ(mm)0.4~0.6
旋削用チップ CA320 CVDコーティング COAT
京セラ¥14,980税込¥16,4781セット(10個)翌日出荷から6日以内出荷CA320:高い膜強度を有するCVD膜構成で安定性を向上させた強断続加工用で、特にダクタイル鋳鉄の強断続加工や高送り加工において高い安定性と長寿命を実現します。用途旋削加工用、CA320:ねずみ鋳鉄・ダクタイル鋳鉄の断続加工材質CVDコーティング厚さ(mm)4.76等級M級呈色桃金逃げ角(度)0構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiN穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
たて型万能研磨機(水研用)
SK11¥39,980税込¥43,9781台当日出荷各種家庭用刃物・園芸用刃物の水研ぎ研磨機、水砥ぎ式のため刃物の焼き戻りがありません。低速ギアーモーター搭載で連続運転可能です。粒度GC120の荒砥石が標準でついており、刃物の刃こぼれの修正に最適です。砥石が両方向より使用できるため、刃物に合わせて砥石へ当てる方向が選べます。別売品で、中320・仕上600の砥石もあります。用途カンナ刃・ノミ・ハサミ・包丁・カマ・ナタ等の小型刃物の荒・中研磨。電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)40電流(A)0.87/0.74コード長さ(m)2.3砥石寸法(mm)205×25×19回転数(min-1[r.p.m])420/520付属品砥石取り外し用スパナ、水タンク、砥石GC120(荒研)粒度GC120寸法(mm)250×270×390本体質量(kg)約11定格時間連続
両面鎌砥石
スエヒロ砥石¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷携帯にとても便利なカン付です。用途両面鎌砥石、仕上・荒砥付属品カン粒度A320/GC180寸法(mm)135×40×30質量(g)270
ラジエーター
信林オートモーティブ¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷から5日以内出荷信林オートモーティブにより製造された新品ラジエーターです。品質は純正品と同等レベル。リビルト品と違い、優良新品の為、わずらわしいコアの回収も不要です。用途ラジエーター
ミニモ スリットホールバー 両刃
ミニター¥39,980税込¥43,9781本6日以内出荷から25日以内出荷穴の表面、裏面の面取りが一行程で行える工具です。 パイプの横穴、交差穴などの曲面にある、穴のバリ取りにもご使用できます。全長(mm)101.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合材一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
ミニモ スリットホールバー 片刃
ミニター¥53,980税込¥59,3781本6日以内出荷から10日以内出荷穴の表面、裏面の面取りが一行程で行える工具です。 パイプの横穴、交差穴などの曲面にある、穴のバリ取りにもご使用できます。最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合材一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
ゴム砥石 軸径3.0mm(砥粒:GC・硬さ:ミディアム)
Minimo¥4,198税込¥4,6181袋(10本)9日以内出荷研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。軸径(Φmm)3形状円柱幅(mm)17全長(mm)47最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000外径(Φmm)6砥粒GC