カテゴリ

  • バイク純正部品(14)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 物流用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「gc350」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
29,900税込32,890
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ボビンケース 佐文工業所ボビンケース佐文工業所(3件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から26日以内出荷
一般産業用デジタル圧力計 形番:GC61 長野計器一般産業用デジタル圧力計 形番:GC61長野計器
42,980税込47,278
1個
当日出荷から32日以内出荷
IP65・スイッチ機能(NPN又はPNPオープンコレクタ) アナログ出力(オプション)・6段階フィルタ設定(無し、25・250ms、2.5・5・10s) ループチェック、表示 アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ワンタッチゼロ調
用途信頼性の高い半導体蒸着形圧力センサを内蔵したデジタル圧力計で、各種産業機械・設備における油圧・水圧ライン等の監視・制御用として使用できます。デジタル表示、圧力スイッチ及び伝送器をコンパクトに一体化しており、ループチェック、スケーリング機能等を搭載しています。使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)ケーブル長(m)2表示方式4桁LEDデジタル材質(ケース)フロントケース部:PC/ABS(UL94V-0)、リヤケース部:ADC12文字高(mm)8機能スケーリング:表示値、アナログ出力/ループチェック:コンパレータ出力、アナログ出力/フィルタ:無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)設定した値はコンパレータ出力、アナログ出力に反映されます。/エラー表示:過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力/ホールド:ピーク値、ボトム値表示/その他:ワンタッチゼロ調、キーロック導体断面積(mm2)0.18(ケーブル)コンパレータ出力NPNオープンコレクタ×2出力(出力容量30V DC 80mA DC max.)/接断差:ヒステリシスモード:可変、ウインドコンパレータモード:1%F.S.固定使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所温度係数±0.1%F.S./℃(ゼロ点・スパン共)表示単位MPa表示更新周期200msケース構造IP65(大気導入ポート有り)保護回路電源逆接続、コンパレータ過電流保護応答速度出力:5ms以下保存温度範囲(℃)-20~60(凍結・結露無きこと)動作表示灯赤色LED(ON時点灯)材質(継手)SUS316材質(ダイアフラム)SUS630(17-4PH)表示周期200ms使用湿度範囲(%RH)35~85(結露無きこと)
釜 佐文工業所佐文工業所(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から92日以内出荷
倍かま 垂直全回転(DBタイプ) HSM-A ヒロセ倍かま 垂直全回転(DBタイプ) HSM-Aヒロセ
9,598税込10,558
1個
当日出荷から5日以内出荷
ミシン下軸(Φmm)7.94
ラジエーター 信林オートモーティブラジエーター信林オートモーティブ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
信林オートモーティブにより製造された新品ラジエーターです。品質は純正品と同等レベル。リビルト品と違い、優良新品の為、わずらわしいコアの回収も不要です。
用途ラジエーター
グラファイトワイパーブレード GCシリーズ HKTグラファイトワイパーブレード GCシリーズHKT(20件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷から翌日出荷
撥水ガラス、撥水コートガラスに最適 ノーマルワイパーゴムにグラファイトコートを施した上級ワイパー 拭き取りノイズを大幅に減少し、スムーズな払拭性能
取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプグラファイト
BAG,FR.BOT*NH-111  81350GC3810ZD ホンダBAG,FR.BOT*NH-111 81350GC3810ZDホンダ
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
YC200TRCT00/YD350GC1 ファンモータ組200V Panasonic(パナソニック)YC200TRCT00/YD350GC1 ファンモータ組200VPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
BAG,FR.BOT*R-110*  81350GC3810ZA ホンダBAG,FR.BOT*R-110* 81350GC3810ZAホンダ
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
WHEEL,FR.*NH-35M*   44650GC3000ZA ホンダWHEEL,FR.*NH-35M* 44650GC3000ZAホンダ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
WHEEL,FR*NH-35M*   44650GC3003ZA ホンダWHEEL,FR*NH-35M* 44650GC3003ZAホンダ
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
PANEL,BRK*NH-35M*    45010GC3305ZA ホンダPANEL,BRK*NH-35M* 45010GC3305ZAホンダ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
RUB.,ENG.STOPPER    50357GC3000 ホンダRUB.,ENG.STOPPER 50357GC3000ホンダ
379税込417
1個
4日以内出荷
50335MGC300 ホンダ50335MGC300ホンダ
299税込329
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番50335-MGC-300主な適合車種(ホンダ)CB1100
SET,SIDE STAND SW   35070MGC305 ホンダSET,SIDE STAND SW 35070MGC305ホンダ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
SWITCH,STARTER   35150GC3701 ホンダSWITCH,STARTER 35150GC3701ホンダ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
SWITCH,LIGHTING   35150GC3003 ホンダSWITCH,LIGHTING 35150GC3003ホンダ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
KEY SET   35010GC3000 ホンダKEY SET 35010GC3000ホンダ
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
WHEEL,RR.*NH-35M*   42650GC3000ZA ホンダWHEEL,RR.*NH-35M* 42650GC3000ZAホンダ
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
WHEEL,RR*NH-35M*   42650GC3003ZA ホンダWHEEL,RR*NH-35M* 42650GC3003ZAホンダ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
BRKT,ENG.HANGER    50350GC3000 ホンダBRKT,ENG.HANGER 50350GC3000ホンダ
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
GCグリース 350 協同油脂GCグリース 350協同油脂
379,800税込417,780
1缶(180kg)
3日以内出荷
危険物の類別非危険物
農機ゴムクローラー コンバイン(ヤンマー) 建機Platform農機ゴムクローラー コンバイン(ヤンマー)建機Platform
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷
農業機械用足回り部品、ゴム履帯、お使いの機械とサイズのご確認ください
メーカーヤンマーアグリ互換性ゴム履帯 ラバー履帯 ラバーベルト ゴムシュー ゴムキャタ ラバークローラ rubber belt
ハトメ付き糸入り透明シートGC350 クラークハトメ付き糸入り透明シートGC350クラーク
9,998税込10,998特価
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐寒機能と防炎機能が付いており、屋内でカーテン、間仕切り、カバー、飛沫感染対策などに使える糸入りの透明シートです。生地が糸入り透明であるため、視認性が高いのはもちろん、糸が入ることにより強度面がより高くなっており、多彩な機能性を持ちます。耐寒の程度としては、-30度の環境でも異常なく使用できます。本製品の防炎機能の保証としては、防炎製品認定を受けており、さらに防炎物品試験にも合格しています。
用途カーテン、間仕切り、カバー、飛沫感染対策などに。
CRS GC セプタ Marathon 旧MNグレード 25個入 S.G.ECRS GC セプタ Marathon 旧MNグレード 25個入S.G.E
7,399税込8,139
1箱(25個)
33日以内出荷
GC用セプタ、長寿命セプタ
CRS GC セプタ BTO 旧HTグレード 50個入 S.G.ECRS GC セプタ BTO 旧HTグレード 50個入S.G.E
12,099税込13,309
1本(50個)
33日以内出荷
GC用セプタ、高温対応セプタ
CRS GC セプタ AG3 旧ECグレード 50個入 S.G.ECRS GC セプタ AG3 旧ECグレード 50個入S.G.E
11,199税込12,319
1本(50個)
33日以内出荷
GC用セプタ、ローブリードセプタ
横つり用(形鋼用)クランプ GC-350型 イーグルクランプ横つり用(形鋼用)クランプ GC-350型イーグルクランプ
92,980税込102,278
1個
5日以内出荷
角コラム用継手(サイコロ)のつり上げに最適です。
用途横つり・水平つり・引き起こし・運搬・搭載仕様ISO9001認証取得工場製材質高抗張力鋼質量(kg)3.6使用荷重(t)(最大)0.35基本使用荷重(t)0.35使用荷重(kg)70~350
形鋼クランプ イーグルクランプ形鋼クランプイーグルクランプ
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
V型受金…受金は角コラム用継手コーナーの形状に合わせたV型 つり荷の両角をクランプ フランジ長さ15mm以上の継手のつり上げが出来る(但し、非溶接部寸法10mm以上) 横つり・水平つりが出来る 鋼板の水平つり・形鋼(H形鋼等)の横つりができる ロック装置は使い易い標準型 押さえ機構は、安全性の高い標準型
用途横つり・水平つり・引き起こし・運搬・搭載使用荷重(kg)(最小~最大)70~350寸法D(mm)25寸法B(mm)51寸法I(mm)12寸法J(mm)100寸法G(mm)38寸法R(mm)25寸法W1(mm)60寸法W2(mm)28適合部材角コラム用継手・形鋼(I形鋼・H形鋼)
パッド カバー コンバム(旧:妙徳)パッド カバーコンバム(旧:妙徳)
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
中型シャッターガード 差込式 防犯対策 南国殖産中型シャッターガード 差込式 防犯対策南国殖産
219,800税込241,780
1本
21日以内出荷
中型シャッターガード(Mタイプ)です。既存のシャッターに取り付けて、伸縮する「筋交い」として機能させ、耐風圧強度を高める補強材です。倉庫・工場・店舗などのシャッターを補強し、大切な資産をしっかり守ります。倉庫や工場のシャッター(20平米以下)に最適。BCP(事業継続計画)対策とともにシャッター交換のリスクも低減。工事不要の差込タイプ。手動式・電動式どちらのシャッターにも設置可能。2800Pa相当に耐える強度:風速67m/s(※JIS規格参考値)相当の風にも耐える強度があます。BCP対策にも活用可能:シャッター破損によるリスクを軽減し、風災害後のBCP対策として有効です。。軽量シャッターにも設置可能:オーダーメイドで小型シャッターガードが設置できないシャッターにも対応可能です。
設置方法差込式モデル