「gcb18v」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コードレスバンドソー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスバンドソー

    BOSCH(ボッシュ)
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    上向き作業もラクラク、コンパクトサイズのコードレスバンドソーです。 火花も切粉も飛ばない、静かでスピーディーな切断が可能です。 工具不要でブレード交換ができます。 暗所の作業に威力を発揮するLEDライト装備。
    用途鋼管、電線、アルミニウム、金属の切断に。定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×255×200鋸刃(mm)733×12.7×0.35最大切断寸法(mm)63.5無負荷回転速度(min-1[r.p.m])162(鋸刃)
  • コードレスバンドソー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスバンドソー

    BOSCH(ボッシュ)
    69,980税込76,978
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    最大127mm切断可能です。別売のバンドソーベースGCBBASEが取付可能です。面一切断ポジションを搭載。火花も切粉も飛ばない、静かでスピーディーな切断です。工具不要で簡単ブレード交換。暗所の作業に威力を発揮、LEDライト装備。
    用途鋼管、電線、アルミニウム、金属の直線切断に。別売ベースを使用しての固定切断が可能です。質量(kg)6.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)530×280×210鋸刃(mm)1140×12.4×0.5最大切断寸法(mm)127
  • 【修理】コードレスバンドソー(BOSCH(ボッシュ)) 修理

    【修理】コードレスバンドソー(BOSCH(ボッシュ))

    修理
    25,980税込28,578
    1台
    10日以内出荷
    サービス分類修理
  • 【修理】バッテリーバンドソー (ボッシュ) 修理

    【修理】バッテリーバンドソー (ボッシュ)

    修理
    21,980税込24,178
    1台
    10日以内出荷
    仕様本体のみサービス分類修理
  • バンドソーベース BOSCH(ボッシュ)

    バンドソーベース

    BOSCH(ボッシュ)
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    バンドソーを取り付けてベンチトップとして使用可能です。クランプ付き。ホイール付き。
    用途GCB120、GCB18V-127用バンドソーベース適合機種GCB120、GCB18V-127質量(kg)22.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)700×290×230RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッチリバンドソー替刃 トライアルコーポレーション

    バッチリバンドソー替刃

    トライアルコーポレーション(1件のレビュー)
    8,898税込9,788特価
    1箱(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    大好評のバッチリバンドソー刃! 国産のバイメタルブレードで長寿命! さらに14/18コンビネーションピッチ採用! 充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
    用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断幅(mm)13
  • バッチリバンドソー替刃 トライアルコーポレーション

    バッチリバンドソー替刃

    トライアルコーポレーション
    3,798税込4,178
    1箱(2本)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    大好評のバッチリバンドソー刃!。国産のバイメタルブレードで長寿命!。さらに14/18コンビネーションピッチ採用!。充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
    用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断刃幅(mm)13
  • 18V リチウムイオン BOSCH(ボッシュ)

    18V リチウムイオン

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    18V リチウムイオン
  • ブレード BOSCH(ボッシュ)

    ブレード

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    全長(mm)733幅(mm)12.7厚さ(mm)0.5材質バイメタル適合機種GCB18V-LI
  • ポータブルバンドソー TRUSCO

    ポータブルバンドソー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    5,998税込6,598特価
    1セット(3本)
    当日出荷
    100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材料を使用しています。 硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。 高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
    用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。材質コバルトハイスバイメタル
  • グローバルソーバンドソーブレード キングコングB 充電式対応 モトユキ

    グローバルソーバンドソーブレード キングコングB 充電式対応

    モトユキ(5件のレビュー)
    5,898税込6,488特価
    1ケース(3本)
    当日出荷から翌日出荷
    厳選されたバイメタル材を採用しました。硬く粘りのある特性は金属疲労を軽減し、破断までの時間を延ばしました。 手ぶれしやすいハンディ工具に最適なピッチと刃型を採用しました。ガタつきを抑えなめらかな切れ味が持続します。 小さい駆動輪を考慮し、卓越した技術でブレードを接合しています。ひっかかりや跳ねが少なくスムーズに切断します。
    用途一般鋼・ステンレス用。
  • 小型バンドソーブレード DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    小型バンドソーブレード

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    14山と18山のコンビネーション刃。ハイスピード切断の「14山」と、長寿命の「18山」のいいとこどり
    用途充電式バンドソー用の替刃材質バイメタル材山数14/18山刃幅(mm)13刃厚(mm)0.5入数5本
  • 充電式ポータブルバンドソーブレード レギュラータイプ 谷口工業

    充電式ポータブルバンドソーブレード レギュラータイプ

    谷口工業
    4,198税込4,618
    1箱(3本)
    3日以内出荷
    充電式バンドソー用のバンドソーブレードです。
    幅(mm)13厚さ(mm)0.5
  • L-BOXX用インレイ BOSCH(ボッシュ)

    L-BOXX用インレイ

    BOSCH(ボッシュ)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    つながる、L-BOXX(エルボックス)システムです。 現場に応じて、必要なものだけを持ち運ぶことができます。 L-BOXX102N、136N、238N、374Nは重ねてロックした状態でもふたを開けることが可能です。 必要な場面で迅速に必要なものを取り出すことができます。 コンパクトに、まとめて収納することができます。 安全に、楽に持ち運ぶことができます。 めったなことでは壊れないタフな材質・構造です。
    用途ボッシュ電動工具本体を収納するために、L-BOXXと組み合わせて使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 238インレイGCB18下 BOSCH(ボッシュ)

    238インレイGCB18下

    BOSCH(ボッシュ)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    L-BOXX238とインレイの組み合わせで各機種に対応します。
    適合機種GCB18V-LI/H、本体収納用(下置き)大きさ(インレイ)フル収納数(スペアバッテリー)2充電器機能(収納)無
  • 238インレイGCB18ウエ BOSCH(ボッシュ)

    238インレイGCB18ウエ

    BOSCH(ボッシュ)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    L-BOXX238とインレイの組み合わせで各機種に対応します。
    適合機種GCB18V-LI/H/充電器、バッテリー、アクセサリー収納用(上蓋)大きさ(インレイ)フル収納数(スペアバッテリー)2充電器機能(収納)可
  • 充電式ポータブルバンドソーブレード ダブルタイプ 谷口工業

    充電式ポータブルバンドソーブレード ダブルタイプ

    谷口工業
    4,698税込5,168
    1箱(3本)
    3日以内出荷
    驚異の耐久性を実現!。素材をゼロから見直し従来比2倍を超える長寿命を実現しました。(同社テスト比)。鋸刃の厚みを0.5mm→0.35mmと30%薄くし切削抵抗を大幅に少なくしました。振動が少なく切削性のアップとバッテリーにも優しくなっています。
    幅(mm)13厚さ(mm)0.35刃数(p)14/18
  • 充電式バンドソーブレード JBBシリーズ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    充電式バンドソーブレード JBBシリーズ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    8,998税込9,898
    1個
    13日以内出荷
    確かな切れ味と耐久性を実現する"コンビネーションピッチ"
    仕様●周長×幅×厚み(mm):733×13×0.5●刃数:14/18P●入数:3本入●適合機種:アサダ H60Eco / ボッシュ GCB18V-LIアズワン品番67-0418-22