カテゴリ
- 測定用品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
「gcp-300」の検索結果

GCP-300/500/1000用ACアダプタ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷GCP-300/500/1000シリーズ専用。PSE 特定電気用品出力9V/1A使用日本国内専用
電流プローブ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷仕様変換レート:100 mV/A、10 mV/A質量(g)260(電池別)外形寸法(mm)280×70×32電源ACアダプタ(付属)/9V 角形乾電池 (006P乾電池)(付属していません)周波数DC~300kHzクランプ径(Φmm)11測定電流最大:200A(DC)/140Arms(AC)確度±3% ±50 mA at 100 mV/A (50 mA ~ 20 A peak range) 、±4% ±50 mA at 10 mV/A (500 mA ~ 80 A peak range) 、±15% max at 10 mV/A (80 A peak ~ 200 A peak range)電流レンジ200A、20A(2レンジ切り替え)最大電圧(V)CATIII 300/CATII 600(600VACを超える電圧の箇所にクランプしないでください。)