カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gd-h100b」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED円柱ライト 100W 充電 給電兼用 2WAY電源 10000LM GOODGOODS(グッド・グッズ)

    LED円柱ライト 100W 充電 給電兼用 2WAY電源 10000LM

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    ・360°周囲を広く照らす広範囲のエリアライトです。・持ち運び・埃除け・保管に便利な収納袋付キ。・コンセントが無い場所でも使えるバッテリー内蔵型。・バッテリー切れでもコンセントを繋ぎながら使用もできる2WAY仕様。・バルーンライトなどのより持ち運び易く、手入れもしやすい形状。・ポータブル電源とのセット使用で、充電切れに備え長時間使用にもオススメ
    用途・工事現場、レジャー、アウトドア、誘導灯、イベント、防災グッズ、消防団、防災、避難照明、防災照明、避難所、建築、建設、電気工事、土木、ゼネコン、停電、セット内容投光器本体、ショルダーベルト、収納バッグ、保証書、 取扱説明書材質アルミニウム合金 + PC質量(kg)6.5(本体のみ)消費電力(W)100全光束(Lm)10000(光源の値に準ずる)入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)適合品番CT3-B10M(3芯10m延長ケーブル) 、CT3-B1A (2分岐3芯ケーブル)、SPI-700AT (ポータブル電源700W)、(SPI-1200AT)ポータブル電源1200W電源コード(m)10発光色昼白色芯数3色温度(K)5500±10%バッテリー電圧(V)18.5電源タイプAC電源式・充電式バッテリー容量(mAh)8800使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65(生活防水)電球の種類LED点灯時間(時間)Hi:3、Mid:6、Lo:12外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×1520
  • 延長コード 10m 2芯 3芯 兼用 アース付 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    延長コード 10m 2芯 3芯 兼用 アース付

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    3,998税込4,398
    1個
    欠品中
    ・電気用品安全法(PSE)技術基準適合品。・2P/3Pプラグ兼用タイプだから、ご使用の環境に合わせてご使用頂けます。・10mの延長コードで、コンセントから離れ場所などの使用に便利です。・防水キャップ付きで不使用時の水の侵入を防ぎます。
    セット内容延長コード本体材質PVC質量(kg)約1.73定格電圧(V)125全長(m)約10コード長さ(m)10定格電流(A)15適合品番GD-BL320W(320Wバルーンライト)、GD-BL640W(640Wバルーンライト) 、 GD-40C(40W円柱ライト) 、 GD-100W(100W円柱ライト) 、 GD-H100B(100W円柱ライト)芯数2芯・3芯兼用電線仕様-種別VCT1.25mm2、3芯導体RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2分岐コード 差込プラグ 2P/3Pプラグ 兼用 2分配 PSE 1500Wまで GOODGOODS(グッド・グッズ)

    2分岐コード 差込プラグ 2P/3Pプラグ 兼用 2分配 PSE 1500Wまで

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ・電気用品安全法(PSE)技術基準適合品。・2P/3Pプラグ兼用タイプだから、ご使用の環境に合わせてご使用頂けます。・屋外使用可能キャップ付きの防雨型!。・2分岐コードだから、一つのコンセントで2つの灯具などをご使用頂けます。
    セット内容分岐コード本体材質VCT長さ(mm)約824質量(g)約400出力125V 15A入力AC85-265V 50/60Hz適合品番投光器: CB-BL320W10K 、 GD-H100B 、 GD-100W 、 GD-40C 、 LD-J6D 、 LDT-56C防塵防水性能防雨型(キャップ付き)電源コード3 1.25mm2 2P/3Pプラグ(収納可能)コネクタ2個口RoHS指令(10物質対応)対応
照明カテゴリ