カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
「gd56-80」の検索結果

水道用減圧弁(寒冷地仕様)
ヨシタケ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷JIS表示許可製品・寒冷地用・面間115mm 取り外しは工具不要の為、保守点検が容易 水抜栓はプッシュ式で水を抜いた後は自動的に復帰仕様適用流体/冷温水、標準設定圧力/80kPa(±6kPa)、ストレーナ網目/60メッシュトラスコ品番802-1262質量(kg)0.916材質(本体)CACタイプ直動式寸法L(mm)115最高温度(℃)60接続方式ねじ込み形使用流体冷温水JIS規格JIS B 8410材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム材質(弁箱)CAC一次側圧力(kPa)100~750