カテゴリ

  • 測定用品(22)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gdcs-150」の検索結果

関連キーワード
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルノギス SK(新潟精機)

    デジタルノギス

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    別売のBluetoothBO×に対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途外側、内側、段差、深さ測定に電源CR2032(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01寸法c(mm)17
  • デジタルデプスゲージ SK(新潟精機)

    デジタルデプスゲージ

    SK(新潟精機)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(20分)です。
    用途深さ測定に最小読取値(mm)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルケガキノギス SK(新潟精機)

    デジタルケガキノギス

    SK(新潟精機)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 これ1本で測定と精度の高いケガキ作業が両方行えます。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
    用途外側、内側、段差、深さ測定およびケガキ作業にトラスコ品番161-4952材質/仕上本体:ステンレス質量(g)295タイプデジタル測定範囲(mm)0~150電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03デプスバー(有・無)有ジョウ寸法(mm)外側用:40、内側用:16.5
  • デジタルオフセットノギス SK(新潟精機)

    デジタルオフセットノギス

    SK(新潟精機)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 ジョウを上下にスライドさせることで安定した段差測定ができます。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
    用途段差のある箇所での外側、内側測定にトラスコ品番161-4800材質/仕上本体:ステンレス質量(g)200タイプデジタル測定範囲(mm)0~150電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.04デプスバー(有・無)無ジョウ寸法(mm)外側用:40、内側用:16.5
  • デジタルノギス (丸棒デプスバー) SK(新潟精機)

    デジタルノギス (丸棒デプスバー)

    SK(新潟精機)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    別売のBluetoothBO×に対応しています。 細穴測定に最適なデプスバー丸棒タイプです。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途外側、内側、段差、深さ測定にタイプデジタル測定範囲(mm)0~150電源CR2032(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03デプスバー有RoHS指令(10物質対応)対応
  • 管用デジタルノギス SK(新潟精機)

    管用デジタルノギス

    SK(新潟精機)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 片方のジョウがピン形状の丸棒なのでパイプ、ベアリング、リング形状製品の肉厚測定に大変便利です。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
    用途パイプの肉厚測定などにトラスコ品番161-4949材質/仕上本体:ステンレス質量(g)200タイプデジタル測定範囲(mm)0~150内径(Φmm)4以上(測定可能管)電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05機能オートオフ機能付(約20分)、ホールド機能付デプスバー(有・無)無ジョウ寸法(mm)46
  • デジタルデプスゲージ SK(新潟精機)

    デジタルデプスゲージ

    SK(新潟精機)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    深さ測定用のデジタルタイプです。 別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 狭い場所での深さ測定に最適なショートベースタイプです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途深さの測定に仕様●測定範囲(mm):0-150●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.03●ベース幅(mm):50タイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルインサイドノギスナイフエッジ型 SK(新潟精機)

    デジタルインサイドノギスナイフエッジ型

    SK(新潟精機)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 ジョウが長く奥まった箇所の内側測定に便利です。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
    用途内側測定専用ノギスに材質/仕上本体:ステンレスタイプデジタル電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.04デプスバー(有・無)無
  • デジタルロングジョウノギス SK(新潟精機)

    デジタルロングジョウノギス

    SK(新潟精機)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    欠品中
    製缶業者様におすすめ、大径ワーク等の直径測定に最適です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。深い測定箇所、大径の直径測定に便利です。
    用途外側、内側、段差測定に付属品●PCケース●CR2032材質●本体:ステンレスタイプデジタル測定範囲(mm)0-150電源CR2032(テスト用付属)本体寸法(mm)W240×H130×D17本体質量(g)230最小読取値(mm)0.01最大許容誤差 mg(±)0.06デプスバー無RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルネックノギスポイント型 SK(新潟精機)

    デジタルネックノギスポイント型

    SK(新潟精機)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    当日出荷
    別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 凹部や溝等のポイント肉厚測定に便利です。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
    用途凹部の肉厚などの外径測定に材質/仕上本体:ステンレスタイプデジタル電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01デプスバー(有・無)無
  • デジタルデプスゲージ SK(新潟精機)

    デジタルデプスゲージ

    SK(新潟精機)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    深さ測定用のデジタルタイプです。 別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 細穴、細溝測定が可能な先端Φ1.5mmの細丸棒測定子です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途深さの測定に仕様●測定範囲(mm):0-150●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.04●ベース幅(mm):100タイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルケガキノギス SK(新潟精機)

    デジタルケガキノギス

    SK(新潟精機)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    翌々日出荷
    別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 これ1本で測定と精度の高いケガキ作業が両方行えます。 ローラーの回転によりスムーズなケガキ作業が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途外側測定、ケガキ作業に仕様●測定範囲(mm):0-150●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.04タイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)デプスバー無アズワン品番65-2725-90RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルデプスゲージ SK(新潟精機)

    デジタルデプスゲージ

    SK(新潟精機)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌々日出荷
    深さ測定用のデジタルタイプです。 別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 狭い場所での深さ測定に最適な片側ベースタイプです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途深さの測定に仕様●測定範囲(mm):0-150●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.03●ベース幅(mm):62.5タイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル細溝内測ジョウノギス SK(新潟精機)

    デジタル細溝内測ジョウノギス

    SK(新潟精機)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷
    別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 細くなった内側測定用ジョウで細溝の内側測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途外側、内側、段差、深さ測定に仕様●測定範囲(mm):0-150●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.03タイプデジタル測定範囲(mm)0~150電源CR2032(テスト用付属)デプスバー有RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルブレードノギス SK(新潟精機)

    デジタルブレードノギス

    SK(新潟精機)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 外側ジョウを薄く設計し、細溝測定に便利です。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(20分)です。
    用途細溝の測定に材質/仕上本体:ステンレスタイプデジタル電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03デプスバー(有・無)有
  • デジタルポイントノギス SK(新潟精機)

    デジタルポイントノギス

    SK(新潟精機)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    ジョウ先端が鋭角なため、メッシュの線径、細溝の測定に大変便利です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(20分)です。
    用途外側、内側、段差、深さ測定にタイプデジタル最小読取値(mm)0.01許容誤差最大:±0.03mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルノギス 校正証明付き SK(新潟精機)

    デジタルノギス 校正証明付き

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    9日以内出荷
    デジタル表示で見やすい大文字です。別売のBluetoothBOXを使用することで、測定値をPCへ送信することができます。
    仕様校正証明:付き材質ステンレス(SUS420相当)電源SR44酸化銀電池×1個(テスト用付属)機能ホールド機能付き校正証明書一般校正
  • デジタルケガキゲージ SK(新潟精機)

    デジタルケガキゲージ

    SK(新潟精機)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    当日出荷
    別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 ベース端面で安定したケガキ作業が可能です。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 高精度な一定サイズの繰り返しケガキ作業に便利です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ペンシルケガキ針を付属しています。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途副尺のベースを基準に本尺のベース端面でけがくゲージとして測定範囲(mm)0~150最小読取値(mm)0.01器差(mm)±0.07付属品PCケース、CR2032、ペンシルケガキ針SC-Pトラスコ品番161-4805材質/仕上本体:ステンレス質量(g)295タイプデジタル使用温度範囲(℃)0~40電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)表示LCD 5桁表示最大応答速度右方向へのスライド…1.5m/s 左方向へのスライド…0.75m/s ※右方向、左方向は各部の名称の図を正面にした場合最小表示(mm)0.01平行度(mm)ベース:0.07デプスバー無機能オートオフ機能付(約20分)、ホールド機能付ベース寸法(mm)100電池寿命(時間)通常使用状態で約2.5年許容誤差最大:±0.07mmベース幅(mm)100保管温度範囲(℃)(-10)~60本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)100×275デプスバー(有・無)無入力端子間抵抗約20分
  • デジタルインサイドノギスナイフエッジ型 SK(新潟精機)

    デジタルインサイドノギスナイフエッジ型

    SK(新潟精機)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    別売のBluetoothBO×に対応しています。 細型ジョウ採用で測定範囲が広くなっています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途内側測定専用ノギスに電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属最小表示量(mm)0.01データ出力あり最大許容誤差(μm)±50RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルノギス 超硬チップ付 SK(新潟精機)

    デジタルノギス 超硬チップ付

    SK(新潟精機)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個ほか
    翌々日出荷から15日以内出荷
    別売のBluetoothBO×に対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 内、外側測定面に超硬チップ付で荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途外側、内側、段差、深さ測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルケガキノギス用ケガキ針 SK(新潟精機)

    デジタルケガキノギス用ケガキ針

    SK(新潟精機)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    翌々日出荷
    デジタルケガキノギスGDCS-150SS用のケガキ針です。 先端焼入品です。
    用途デジタルケガキノギスGDCS-150SS用のケガキ針に仕様●適用機種:GDCS-150SS●全長(mm):29●径(mm):Φ2●先端角度(°):45アズワン品番65-2725-91RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノギス収納ケース SK(新潟精機)

    ノギス収納ケース

    SK(新潟精機)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    ノギス本体の他に取扱説明書や検査成績書、電池の収納が可能です。 複数のケースを積み重ねることができます。 横置きだけでなく、縦置きにして保管することもできます。
    用途対象ノギスの収納に仕様●適用機種1:GDCS-(100、150、150W、150CD)●適用機種2:GDCS-(150P、150B、150IR、150S)●適用機種3:GDCP-(100、150)、GDCT-(100、150)●適用機種4:DVC-15Ⅱ、DVC-15W●ケースサイズ(mm):273x32x124RoHS指令(10物質対応)対応