カテゴリ
- 電動工具(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「gdr18v-200」の検索結果

部品 コードレスインパクトドライバー GDR18V-200Cシリーズ
BOSCH(ボッシュ)¥99~税込¥109~1個4日以内出荷コードレスインパクトドライバー GDR18V-200Cシリーズ スペーアパーツです。
コードレスインパクトドライバー
BOSCH(ボッシュ)¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷から3日以内出荷最大トルク200N・m ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載 高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用 LEDライト搭載用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)打撃数(min-1[回/分])0~4000締付け能力(高力ボルト)M6~M12締付能力(普通ボルト)M6~M14最大締付トルク(N・m)200回転数(min-1[回/分])0~3400
L-BOXX用インレイ
BOSCH(ボッシュ)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷つながる、L-BOXX(エルボックス)システムです。 現場に応じて、必要なものだけを持ち運ぶことができます。 L-BOXX102N、136N、238N、374Nは重ねてロックした状態でもふたを開けることが可能です。 必要な場面で迅速に必要なものを取り出すことができます。 コンパクトに、まとめて収納することができます。 安全に、楽に持ち運ぶことができます。 めったなことでは壊れないタフな材質・構造です。用途ボッシュ電動工具本体を収納するために、L-BOXXと組み合わせて使用します。RoHS指令(10物質対応)対応