カテゴリ

  • 電動工具(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gdx18v-210c」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスインパクトドライバー

    BOSCH(ボッシュ)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    ドライバービットも12.7mm角ドライブソケットもアダプター無しで使用可能なボッシュ独自の2in1インパクトです。 コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。 1)自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします。 2)自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします。 3)ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。 4)シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。 高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用 3段階パワーコントロール機能 ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載 LEDライト(ON/OFFスイッチ付)搭載
    用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)打撃数(min-1[回/分])0~2200/3100/4100最大締付トルク(N・m)210回転数(min-1[回/分])0~1100/2300/3400締付け能力(高力ボルト)インパクトドライバーM6~M12、インパクトレンチM6~M12締付能力(普通ボルト)インパクトドライバーM6~M14、インパクトレンチM6~M16全長(mm)143モーターブラシレスモーター本体形状ピストル型防塵防水性能ETP六角軸二面幅(mm)6.35打撃数(bpm)0~2200/3100/4100
  • 【修理】コードレスインパクトドライバー(BOSCH(ボッシュ)) 修理

    【修理】コードレスインパクトドライバー(BOSCH(ボッシュ))

    修理
    25,980税込28,578
    1台
    10日以内出荷
    サービス分類修理
  • L-BOXX用インレイ BOSCH(ボッシュ)

    L-BOXX用インレイ

    BOSCH(ボッシュ)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    つながる、L-BOXX(エルボックス)システムです。 現場に応じて、必要なものだけを持ち運ぶことができます。 L-BOXX102N、136N、238N、374Nは重ねてロックした状態でもふたを開けることが可能です。 必要な場面で迅速に必要なものを取り出すことができます。 コンパクトに、まとめて収納することができます。 安全に、楽に持ち運ぶことができます。 めったなことでは壊れないタフな材質・構造です。
    用途ボッシュ電動工具本体を収納するために、L-BOXXと組み合わせて使用します。RoHS指令(10物質対応)対応