カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
    • ゲートバルブ(3)
絞り込み
呼び径(A)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 32(3)
  • 40(3)
  • 50(3)
  • 65(2)
  • 80(2)
  • 100(1)
接続方式
  • ねじ込み形(3)
材質
  • 青銅(1)
  • 黄銅(真鍮)(2)
呼び径(B)
  • 1/2(1)
  • 3/4(1)
  • 1(1)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(1)
  • 2(1)
バルブ種類
バルブ種類
ゲートバルブ(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.88
  • 0~1.37(2)
  • 0~2.75(3)
  • 0.2(2)
  • 0.5(2)
  • 0.69(1)
  • 0.7(38)
  • 1(25)
  • 1.0(5)
  • 1.18(15)
  • 1.2(9)
  • 1.37(19)
  • 1.4(57)
  • 1.6(4)
  • 2.0(4)
  • 2(2)
  • 2.2(15)
  • 2.5(3)
  • 2.75(3)
  • 2.8(7)
ブランド
  • 大和バルブ(2)
  • HSバルブ(1)
大和バルブ・HSバルブ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ge-tobarubu」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
青銅125型ねじ込み内ねじ仕切弁 大和バルブ青銅125型ねじ込み内ねじ仕切弁大和バルブ
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷
弁棒非上昇式
材質(本体)CAC406、(蓋)32A:C3771BD、40A・50A:C3771BE、65A以上:、(弁棒)C3531、(弁体)50A以下:C3771BD、65A以上:CAC406接続(管)ねじ込み最高許容圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:0.88、飽和蒸気:0.5、120℃以下の静流水:1.2バルブ種類ゲートバルブ
黄銅125型ねじ込み形内ねじ仕切弁 大和バルブ黄銅125型ねじ込み形内ねじ仕切弁大和バルブ
2,898税込3,188
1台
3日以内出荷
弁棒非上昇式
材質(本体)40A以下:C3771B 50A以上:CAC203、(蓋)C3771B、(弁棒)C3604B、(弁体)C3771B接続(管)ねじ込み最高許容圧力(MPa)100℃以下の油・空気・脈動水:0.88、100℃以下の静流水:1.2バルブ種類ゲートバルブ
黄銅製ゲートバルブ S-BS125 HSバルブ黄銅製ゲートバルブ S-BS125HSバルブ
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
黄銅製ゲートバルブ
材質本体・ステム・ディスク・ナット:BRASS流体水・油・蒸気使用圧力(MPa)(水・油 常温)1.18、(蒸気)0.88使用温度(℃)0~120接続方式ねじハンドルSTEELガスケットPTFE関連資料納入仕様書(0.2MB)
ゲートバルブカテゴリ