カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
    • ゲートバルブ(5)
絞り込み
呼び径(A)
  • 10(1)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 32(1)
  • 40(1)
  • 50(3)
  • 65(3)
  • 80(3)
  • 100(2)
  • 125(2)
  • 150(2)
  • 200(2)
  • 250(1)
  • 300(1)
使用流体
  • 使用流体(1)
接続方式
  • ねじ込み形(2)
  • ソケット形(1)
  • フランジ形(2)
材質
  • ステンレス(1)
  • 鋳鉄(3)
  • 青銅(3)
呼び径(B)
  • 1/2(1)
  • 3/4(1)
  • 1(1)
バルブ種類
バルブ種類
ゲートバルブ(5)
ゲートバルブ
最高使用圧力(MPa)
  • 1.0
  • 0~1.37(2)
  • 0~2.75(3)
  • 0.2(2)
  • 0.5(2)
  • 0.69(1)
  • 0.7(38)
  • 0.88(3)
  • 1(25)
  • 1.18(15)
  • 1.2(9)
  • 1.37(19)
  • 1.4(57)
  • 1.6(4)
  • 2.0(4)
  • 2(2)
  • 2.2(15)
  • 2.5(3)
  • 2.75(3)
  • 2.8(7)
ハンドル形状
  • 丸形(1)
丸形
ブランド
  • 東洋バルヴ(1)
  • 大和バルブ(4)
東洋バルヴ・大和バルブ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ge-tobarubu」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋳鉄10Kフランジ形外ねじ仕切弁 大和バルブ鋳鉄10Kフランジ形外ねじ仕切弁大和バルブ
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)FC200材質(シート)CAC406接続フランジJIS規格JIS B 2031材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(フタ)FC200最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:0.7、120℃以下の静流水:1.4素材鋳鉄材質(弁棒)SUS420J1バルブ種類ゲートバルブ
10K型 鉛レス青銅ソケット形バルブ(えんむすび)埋設用ゲートバルブ 東洋バルヴ10K型 鉛レス青銅ソケット形バルブ(えんむすび)埋設用ゲートバルブ東洋バルヴ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
用途硬質塩化ビニル管に直接接合できる。TS工法を採用したTSブッシュ内蔵の全く新しく開発したバルブです。バルブソケット、シールテープ、モンキーレンチ不要。バルブソケット使用時の面間に比べ3割減。特殊ソケットが金属バルブに覆われています。金属と樹脂の分解可能な構造で、分別リサイクルが出来ます。形状ストレート材質(本体)鉛レス青銅最高使用圧力(MPa)0~45℃の水1.0接続方式差込み(ソケット形)使用流体水道水・清水ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC911(LFBC)クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
青銅10Kねじ込み形仕切弁 大和バルブ青銅10Kねじ込み形仕切弁大和バルブ
3,998税込4,398
1台
翌々日出荷
材質(本体)CAC406接続ねじ込みJIS規格JIS B 2011材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406最大圧力(MPa)-29℃~120℃:1.4、171℃以下:1.0素材青銅材質(弁棒)C3531バルブ種類ゲートバルブ
ダクタイル鋳鉄10Kねじ込み形内ねじ仕切弁 大和バルブダクタイル鋳鉄10Kねじ込み形内ねじ仕切弁大和バルブ
6,698税込7,368
1台
翌々日出荷
材質(本体)FCD450-10材質(シート)SUS403接続ねじ込み材質(フタ)FCD450-10材質(弁体)SCS1最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄各種認証JV4-2材質(弁棒)SUS403バルブ種類ゲートバルブ
鋳鉄10Kフランジ形内ねじ仕切弁 大和バルブ鋳鉄10Kフランジ形内ねじ仕切弁大和バルブ
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)FC200材質(シート)CAC406接続フランジJIS規格JIS B 2031材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(フタ)FC200材質(弁体)FC200最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:0.2、120℃以下の静流水:1.4素材鋳鉄材質(弁棒)SUS420J1バルブ種類ゲートバルブ
ゲートバルブカテゴリ