カテゴリ

  • 電気材料(2)
絞り込み

「ge192-l」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自在ブッシュ 溝付き・定尺タイプ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    自在ブッシュ 溝付き・定尺タイプ ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥8,798税込¥9,678
    1袋
    当日出荷から翌々日出荷
    はめ込み方式なので簡単に取り付けできます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
    用途ケーブルの保護。材質ナイロン66長さ(mm)323色ナチュラル使用温度範囲(℃)-40~65使用場所屋内
  • 自在ブッシュ 溝付き・定尺タイプ 難燃性 白 PANDUIT(パンドウイット)

    自在ブッシュ 溝付き・定尺タイプ 難燃性 白

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥14,980税込¥16,478
    1袋(50本)
    当日出荷から95日以内出荷
    はめ込み方式なので簡単に取付できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。 難燃性タイプです。
    用途ケーブルの保護。仕様UL94V-0材質難燃性ナイロン66長さ(m)0.323使用温度範囲(℃)-40~65使用場所屋内
ケーブル収納・配線カテゴリ