カテゴリ
- 切削工具(11)
- 制御機器(9)
- 測定用品(4)
- 機構部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- バイク部品(1)
- オフィス家具(1)
- 測定関連サービス(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)(11)
- 日東工業(7)
- 日本精器(2)
- アライドテレシス(2)
- Schutzinger(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- エスコ(1)
- コクヨ(1)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1)
- ユニセイキ(1)
- ツボ万(1)
- HAKUAI(博愛社)(1)
- ディーキャトロ(D-CUATRO)(1)
- Vesrah(1)
- CQ出版(1)
- StarTech.com(1)
- ホームテイスト(1)
- キクチ科学研究所(1)
- パナソニック エコシステムズ ベンテック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ge200」の検索結果

Gスタンダードエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理G(TiN)コートねじれ角標準公差(mm)0~-0.025シャンク径公差(mm)h7
Gスタンダードエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 側面加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準公差(mm)+0.025~0
Gミディアムエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
SG-FAX エンドミル 4枚刃
NACHI(不二越)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から5日以内出荷粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能 寿命は従来の3倍以上 型用鋼から難削材まで対応用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金刃数4表面処理SG(TiCN)コートねじれ角標準
SG-FAX エンドミル 2枚刃
NACHI(不二越)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から5日以内出荷粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能 寿命は従来の3倍以上 型用鋼から難削材まで対応用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX刃数2表面処理SG(TiCN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
SG-FAX ミディアムエンドミル 2枚刃
NACHI(不二越)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から3日以内出荷用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX刃数2表面処理SG(TiCN)コートねじれ角標準
Gスタンダードエンドミル3枚刃
NACHI(不二越)¥12,980税込¥14,2781本3日以内出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数3表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準公差(mm)0~-0.02
Gロングエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥14,980税込¥16,4781本3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。深い溝や深い位置の溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理G(TiN)コートねじれ角標準公差(mm)0~-25
Gロングエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)¥17,980税込¥19,7781本3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準公差(mm)+25~0
SG-FAX エンドミル ロング 4枚刃
NACHI(不二越)¥25,980税込¥28,5781本3日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 幅の広い深い位置の側面加工に適しています材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX刃数4表面処理G(TiN)コートねじれ角標準
給排気グリル (風量調節シャッター付・フィルター付)
パナソニック エコシステムズ ベンテック¥7,398税込¥8,1381台4日以内出荷●天井・壁用。 ●シャッター付・フィルター付。 ●風量調節機能付(スライド式シャッター)RoHS指令(10物質対応)対応
SG-FAX エンドミル ロング 2枚刃
NACHI(不二越)¥22,980税込¥25,2781本3日以内出荷・鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。・深い溝や位置の溝加工に適しています。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX刃数2表面処理G(TiN)コートねじれ角標準
4方向電磁弁 7Vシリーズ
日本精器¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から9日以内出荷塵埃に強く長寿命。オイルレスエアで優れた耐久性。ソレノイド: シングル切換方式4方向バルブ形式シングルソレノイド![プロジェクタースクリーン TGE-200HDW ホワイトマット [200インチ /電動] キクチ科学研究所](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48426055-231113-02.jpg)
プロジェクタースクリーン TGE-200HDW ホワイトマット [200インチ /電動]
キクチ科学研究所¥579,800税込¥637,7801個8日以内出荷接点制御標準仕様の大型電動タイプ。 壁スイッチでスクリーンのリミット位置の変更可能 付属のセッティングブラケット(150型のみ) シーリングマウントブラケットで天井や壁面に設置可能 300型までの大型サイズにも対応 つなぎ目の無いシームレス生地がセレクトできます。(WZ) ※超短焦点プロジェクターの投影には適しません。質量(kg)51取付天井サイズ200型消費電力(W)160寸法(幅W×高さH)(mm)イメージ:4427×2490寸法X(mm)上黒:400外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)A×B×C:4897×178×162生地ホワイトマット(W)
オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形
日東工業¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用寸法C(mm)68接続方式表面形過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可寸法HM4適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
AT-PWRCBL-J01L L字型コネクター電源ケーブル レフトアングル
アライドテレシス¥2,398税込¥2,6381個当日出荷本製品は、製品差込口の形状がL字型コネクタのAC100V用のAC電源ケーブル(レフトアングルケーブル)です。L字型になっていることによってストレート型のケーブルに比べ、製品背後の設置スペースを小さくする、引っ掛けた時に抜けにくい等のメリットがあります(電源ケーブル抜け防止金具 AT-RTNR-01との併用はできません)。定格7A 125Vケーブル長(m)約1.8対応機種AT-SBx908、AT-x950-28XSQ、AT-x900-12XT/S、AT-x900-24XS、AT-x900-24XT、AT-x600-24Ts/XP、AT-x600-24Ts-POE、AT-x610-24Ts/X、AT-x610-48Ts/X、AT-x610-24SPs/X、AT-x530シリーズ、AT-x530L-28GTX、AT-x530L-52GTX、AT-x510-28GTX、AT-x510-28GPX、AT-x510-28AT-GSX、AT-x510-52GTX、AT-x510-52GPX、AT-x510DP-52GTX、AT-x510Lシリーズ、AT-XS916MXT、AT-XS916MXS、AT-x310シリーズ、AT-x230L-17GT、AT-x230L-26GT、AT-x230シリーズ、AT-x220-28GS、AT-x200-GE-28T、AT-x200-GE-52T、AT-x210-9GT、AT-x210-16GT、AT-x210-24GT、AT-SH210シリーズ、AT-SH230シリーズ、AT-SH310シリーズ、AT-SH510シリーズ、AT-DC2552XS、8316XL、8324XL、8724SL V2、8424TX、9408LC/SP、9424T/SP、AT-GS980Mシリーズ、AT-GS980MXシリーズ、AT-GS900MX/AT-GS900MPXシリーズ、AT-GS900M V2シリーズ、AT-GS950シリーズ、AT-GS950/48PS、AT-GS950/28PS、AT-GS950/16PS、AT-GS950/10PS、AT-GS910/5、AT-GS910/8、AT-GS910/16、AT-GS910/24、AT-GS920/24、AT-GS920/16、AT-GS920/8PS、AT-GS908M V2-4PS、AT-GS948S V2、AT-GS900SSシリーズ、AT-GS924L V2、AT-GS924XL、AT-GS924XL-F、AT-GS916XL、AT-GS916XL-F、AT-GS908L V2、AT-GS905L V2、AT-GS905LF、AT-GS900/8PS、FS980Mシリーズ、FS900M-PSシリーズ、FS900Mシリーズ、FS816M、FS900Sシリーズ、FS908TL-PS、FS909S-PS、FS816S、FS724TX V3、FS724TL V2、FS716TX V3、FS716TL V2、FS708TL V2、AT-FS710/16、AT-FS710/8、AT-IE210L-18GP、AT-IE210L-10GP、MCR12、AT-6101GP、AT-AR4050S、AT-AR2050V、AR415S、AT-MCF2000、MC2700-10アズワン品番65-0335-19RoHS指令(10物質対応)対応
AT-PWRCBL-J01R L字型コネクター電源ケーブル ライトアングル
アライドテレシス¥2,398税込¥2,6381個当日出荷本製品は、製品差込口の形状がL字型コネクタのAC電源ケーブル(ライトアングルケーブル)です。L字型になっていることによってストレート型のケーブルに比べ、製品背後の設置スペースを小さくする、引っ掛けた時に抜けにくい等のメリットがあります(電源ケーブル抜け防止金具 AT-RTNR-01との併用はできません)。定格7A 125Vケーブル長(m)約1.8対応機種AT-SBx908、AT-x950-28XSQ、AT-x900-24XT、AT-x900-24XS、AT-x900-12XT/S、AT-x600-24Ts/XP、AT-x600-24Ts-POE、AT-x610-24Ts/X、AT-x610-48Ts/X、AT-x610-24Ts/X-PoE+、AT-x610-48Ts/X-PoE+、AT-x610-24SPs/X、AT-x550-18XSPQm、AT-x530シリーズ、AT-x530Lシリーズ、AT-x510シリーズ、AT-x510-52GPX、AT-x510-52GTX、AT-x510-28AT-GSX、AT-x510DP-52GTX※5、AT-x510Lシリーズ、AT-x310シリーズ、AT-x200-GE-28T、AT-x200-GE-52T、AT-x210-9GT、AT-x210-16GT、AT-x210-24GT、AT-x220-28GS、AT-x230L-17GT、AT-x230L-26GT、AT-x230シリーズ、AT-DC2552XS、AT-IX5-28GPX、8316XL、8324XL、8724SL V2、9408LC/SP、FS900M-PSシリーズ、FS900Mシリーズ、FS816M、FS808M V2、AT-GS980Mシリーズ、AT-GS980MXシリーズ、AT-GS900MX/AT-GS900MPXシリーズ、AT-GS950シリーズ、AT-GS950/48PS、AT-GS950/28PS、AT-GS950/16PS、AT-GS950/10PS、AT-GS900M V2シリーズ、AT-GS908M V2-4PS、AT-GS948S V2、AT-GS900SSシリーズ、AT-GS900XL-Fシリーズ、AT-GS900XLシリーズ、AT-GS908XL V2、AT-GS910/5、AT-GS910/8、AT-GS910/16、AT-GS910/24、AT-GS920/8、AT-GS920/16、AT-GS920/24、AT-GS920/8PS、AT-GS924L V2、AT-GS916L V2、AT-GS908L V2、AT-GS905L V2、AT-GS905LF、AT-GS900/8PS、FS980Mシリーズ、FS900Sシリーズ、FS908TL-PS、FS909S-PS、FS816S、FS724TX V3、FS724TL V2、FS716TX V3、FS716TL V2、FS708XL V3、FS708TL V2、AT-FS710/16、AT-FS710/8、AT-IE210L-18GP、AT-IE210L-10GP、MCR12、AT-6101GP、AT-AR4050S、AT-AR2050V、AR415S、AR550S、AR560S、AR570S、ARX640S、AT-RPS3000※6、AT-MCF-2000、MC2700-10、MR820TRXアズワン品番65-0335-20RoHS指令(10物質対応)対応
任意波形ファンクション・ジェネレータ DGE2000 シリーズ (35MHz~70MHz、125MSa~300MSa、8kポイント、2CH)
OWON(オウオン)(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から33日以内出荷【高精度14ビット出力・300MSa/sサンプリング】DGE2000シリーズは最大70MHz出力、300MSa/sの高速サンプリングに対応(モデルによる)。14ビットの垂直分解能により、滑らかで忠実な波形再現を実現します。1mVレベルの微細信号から高周波成分を含む信号まで、精度の高い出力が可能。電子部品特性試験、アナログ回路評価、センサ信号シミュレーションなどの精密な実験環境に最適な1台です。 【多彩な波形生成と変調機能】5種の基本波形(正弦波、方形波、パルス、ランプ、ノイズ)に加え、150種類の内蔵波形とユーザー定義の任意波形(最大8Kポイント)をサポート。AM/FM/PM/FSK/スイープ/バースト変調機能を搭載し、信号処理・通信実験・EMC試験など多様な用途に対応します。周波数分解能は1μHz、安定度±30ppm(0~40℃)で、長時間測定でも周波数ドリフトを最小限に抑えます。 【USBリモート制御・SCPIコマンド対応】USBデバイスポート経由でPC制御に対応し、SCPIコマンドを使った自動テストも可能。波形の生成・転送・測定を自動化できるため、研究開発や生産ラインでの反復テストの効率化に貢献します。付属PCソフトウェアを使用すれば、波形編集や波形アップロードも簡単に行えます。 【コンパクト設計と直感的UI】本体サイズ200×68.5×74.5mm・重量わずか0.5kgの軽量ボディに、3.6インチTFTカラー液晶(480×272)を搭載。波形プレビューや変調設定をわかりやすく表示し、実験台や現場での扱いやすさを追求。USB給電式で携帯性にも優れ、教育機関から研究開発・サービスエンジニアの現場まで幅広く活躍します。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様5種の基本波形、150種のビルトイン波形、ユーザー定義任意波形AM、FM、PM、FSK、スイープ、バーストSCPIコマンドをサポート、USBデバイス・ポート経由でリモート・コントロール可能3.6インチTFTカラー液晶ディスプレイ使いやすい小型で薄型のボディ質量(kg)約0.5チャンネル数2分解能14ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×68.5×74.5インターフェースUSBデバイスディスプレイ3.6インチ TFT LCDRoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート300MSa/sメモリ長さ8000
GBE-NJ・GE-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
日東工業(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷から5日以内出荷接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200(単3)適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格動作過電圧(V)AC135定格不動作過電圧(V)AC120定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
ふわふわシャギーラグ 円形200cm
ホームテイスト¥5,498税込¥6,0481枚3日以内出荷装飾性の高いシャギーラグでお部屋の模様替えにもぴったり。夏場もベタつかず、冬場はホットカーペットや床暖房と併用可能なのでオールシーズンお使い頂けます。高密度なシャギーラグで頬ずりしたくなるような肌さわりが特徴です。滑り止め加工付きで床面をしっかりキャッチ。機能性にも特化したシャギーラグです。用途事務所の来客用、休憩室、待合室のラグ、マット、カーペットとして。材質【表地】ポリエステル100%【中材】ウレタン【裏面】不織布(PVC点滑り止め)質量(kg)3内容1枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)200×200×2.5
みかげ2000
ツボ万¥5,998~税込¥6,598~1枚翌々日出荷切れ味・切り口精度・感触・切れの持続性にすぐれた専用カッター。 みかげ石などの硬質石材プレートの精密切断に最適です。用途装飾用みかげ石、赤みかげ石、一般石材、硬質磁器タイル、硬質かわらなどチップ厚さ(mm)1.5チップ幅(mm)5仕様乾式適合材装飾用みかげ石、赤みかげ石、一般石材、硬質磁器タイル、硬質かわらなどRoHS指令(10物質対応)対応
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形
日東工業¥48,980税込¥53,8781個翌々日出荷から7日以内出荷接続方式埋込形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
GK-WN・GE-N 分散型電源システム用 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
日東工業(2件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷極数・素子数3P3E定格電圧(V)AC100/AC200(単3)保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W高速形動作時間(sec)0.1以内逆接続可
SFP+モジュール/Juniper SFPP-10GE-LRM互換/10GBASE-LRM 光トランシーバー/マルチモード/1310nm/最大200m/LC/DDM対応
StarTech.com¥6,498税込¥7,1481個9日以内出荷Juniper SFPP-10GE-LRM互換SFP+モジュール:互換性のあるJuniper製スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した光トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な10GbEデータ転送を実現。仕様:10GBASE-LRM/10Gbps/マルチモード(MMF)/LCコネクター/1310nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:200m。OEMホスト互換性をテスト済み:Juniperルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
WEB 防水・防塵形エンクローズブレーカ
日東工業¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から5日以内出荷極数・素子数3P色(マンセル値)ライトベージュ色(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)材質(キャビネット)鉄
グランドエフェクターGE2 51415
ディーキャトロ(D-CUATRO)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷メーカー名:ディーキャトロ 4リン。メーカー品番:51415。高速・横風・雨天走行に新提案! グランドエフェクターが、高速道路の安定性を向上させ、快適なドライブを可能にします。販売備考: 適合:ハイエース/レジアスエース KDH/TRH/GDH200系 標準/ワイド幅・2WD/4WD共通。*1型-7型まで適合。適合情報:。トヨタ[TOYOTA] ハイエース (型式:TRH2##/KDH2##/GDH2##)。トヨタ[TOYOTA] レジアスエース (型式:TRH2##/KDH2##/GDH2##)。タイプ:GE2。材質[素材]:ベース部:ステンレス スポイラー部:樹脂。使用箇所:リア (リアのみでの使用はできません。フロントとセットでご使用下さい。)。内容量[数量]:左右1枚ずつ2枚。備考:レジアスエース可。特記事項:。GE2(リア用)は、GE1(フロント用)が装着されていることが前提の商品です。GE2(リア用)のみを装着されるとバランスが崩れ操縦安定性が損なわれます。GE2(リア用)は体感保証対象外となります。あらかじめご了承ください。特記■GE2(リア用)は、GE1(フロント用)が装着されていることが前提の商品です。GE2(リア用)のみを装着されるとバランスが崩れ操縦安定性が損なわれます。■GE2(リア用)は体感保証対象外となります。あらかじめご了承ください。適合ハイエース KDH/TRH/GDH200系全車 2WD/4WD共通材質ベース部:ステンレス、スポイラー部:樹脂備考レジアスエース可タイプGE2使用箇所リア(リアのみでの使用はできません。フロントとセットでご使用下さい。)入数左右1枚ずつ2枚
丸型精密定盤 機械仕上 200mm
ユニセイキ¥63,980税込¥70,3781個4日以内出荷直径(Φmm)200高さ(mm)40トラスコ品番838-1615質量(kg)5RoHS指令(10物質対応)対応
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形
日東工業¥48,980税込¥53,8781個4日以内出荷から7日以内出荷接続方式裏面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
Schutzinger テストリード線 33 V ac, 70 V dc, 黄, 2m
Schutzinger¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷仕様リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 黄定格電圧 = 33 V ac, 70 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = メスコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Min = -10℃RoHS指令(10物質対応)対応
オフィスチェアー モネット 背クッションタイプ(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥64,980~税込¥71,478~1脚7日以内出荷から22日以内出荷一人ひとりが働きやすい空間へ。インテリアフレンドリーなタスクチェアー。幅(mm)710高さ(mm)885奥行(mm)710キャスターあり材質(脚)脚羽根:強化ナイロン、キャスター:Φ60mm材質(座面)座板:PP、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル材質(背)背板:強化ナイロン、クッション:スラブウレタン、張り地:ポリエステルグリーン購入法適合背タイプローバックランバーサポート無しサービス分類組立・設置・取付
キットで体験!CとLと非接触パワー伝送の実験
CQ出版¥2,600税込¥2,8601冊8日以内出荷ワイヤレス給電の基本技術である電磁誘導,電磁界共鳴,電界結合方式の原理について,エレクトロニクス・エンジニアおよびパワー・エレクトロニクスを学ぶ学生向けに,具体的な給電の様子を見える形にした実験を中心として,理論面を含めて学べるように解説しました. 目 次 水にも埃にも強い手ぶらコードレス電源の作り方 特集 キットで体験! CとLと非接触パワー伝送の実験 最新ワイヤレス給電をザックリおさらい Introduction 給電方式と最新標準化の動向* 第1部 製作と実験 コイルとコンデンサのふるまいから理解する 第1章 実験キットで学ぶワイヤレス給電の基礎 電磁気学のおさらいから始める 第2章 プリント基板コイルを使ったワイヤレス給電 ついに突破口が見つかったワイヤレス給電の新方式 第3章 磁界共振理論の問題を微修正して効率とロバスト性を改善 Appendix ZVS 動作について 第2部 理論と解析 ロバスト性の高いシステム構築が可能な並列共振方式 第1章 電界結合による非接触電力供給の技術 独創的で高効率なワイヤレス給電システムの開拓に向けて 第2章 ワイヤレス結合の最新常識「kQ積」をマスタしよう 電気と磁気を統合した回路モデルで電力伝送特性を理論的につかむ! 第3章 回路方程式と伝達関数で理解するワイヤレス給電 汎用オシロスコープで自己/ 相互インダクタンス,伝送効率を測定 第4章 インダクタンス測定とワイヤレス給電の評価方法 ワイヤレス給電の用途拡大! 工場から農業まで… 第5章 多種多様なフィールドで活用されるワイヤレス給電 ケーブルの要らない新しい世界に向けて… 第6章 ワイヤレス給電を始めるまえに押さえておきたい10の基本 GE Articles 商用電源,直流電源,モータ駆動信号,どんな相手でも安心のフローティング測定 最大200A,精度20mAの5,000円インスタント電流テスタ* ※ *印の記事は,「トランジスタ技術」に掲載された記事を再収録したものです.初出誌は,各記事の稿末に記載してあります.ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数143著者名トランジスタ技術SPECIAL編集部初版年月2017/04
【校正】分銅校正(他社製品も可能) OIML E2級相当 JCSS校正
A&D(エー・アンド・デイ)¥13,900税込¥15,2901個15日以内出荷等級E2校正形態JCSS校正証明書JCSS校正サービス分類校正



















![プロジェクタースクリーン TGE-200HDW ホワイトマット [200インチ /電動] キクチ科学研究所](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48426055-231113-02.jpg)