カテゴリ
- オフィス家具(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 自動車補修部品(5)
- バイク純正部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 制御機器(2)
- 家電(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(10)
- SMC(8)
- ホンダ(3)
- シャープ(2)
- CHINO(チノー)(2)
- ユニカ(2)
- KUKKO(クッコ)(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- 八興(1)
- FUMOTO(1)
- BMS(1)
- MANN-FILTER(1)
- CQ出版(1)
- DIXCEL(ディクセル)(1)
- MLITFILTER (エムリットフィルター)(1)
- クリスタルアイ(1)
- カナテクス(1)
- deps(デプス)(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「ge6-10」の検索結果

ゴムホース
八興¥5,708税込¥6,2791巻(10m)当日出荷内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)長さ(m)10使用温度範囲-20~60℃使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気特性気密性、耐摩耗性、耐老化性
ゲインエレメント
deps(デプス)¥46,980税込¥51,6781個6日以内出荷高められたアキュラシー。その先に見える成果[釣果]もアプローチが悪ければ、絵空事で終わってしまう現実から結果[釣果]を手元に引き寄せてくれる高められたアキュラシー性能と、より繊細な操作性能を併せ持つ”ゲインエレメント”。キャストスキルを持ってしても、ピンスポットへのアプローチに気を抜けば、”決まらない=釣れない”。アプローチが決まってもプロダクティブゾーンでルアーアクションが損なわれれば、結果[釣果]はついてきてはくれない。釣り人の高められたコンセントレーション[集中力]をロッドパフォーマンスでサポートしてくれ、ショートディスタンスでもルアー性能を存分に発揮させる繊細な操作性で、結果[釣果]をもたらせてくれる”ゲインエレメント”は、釣り人を一歩先の高みへと歩ませてくれるロッドです。
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から22日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
エアコンフィルター 国内生産
MLITFILTER (エムリットフィルター)(4件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781箱(10個)当日出荷から8日以内出荷多層構造技術MLIT(Multi Layer Integration Technology)を採用。通過する大気を何度もフィルター繊維にぶつけることで吸着能を高めていながら通気特性を低下させない独自のフィルター構造により極厚フィルターでありながら充分な通気性を確保。もちろん気になる花粉やPM2.5にも効果を発揮します。テイジン製の不織布素材マイティトップIIが外気もしくは内気を循環させる際に圧倒的な集塵力で微細なゴミをキャッチし、あわせ持つ高い抗菌性能によりカビ臭を防いで車内にキレイな空気を届けます。素材から加工まで全てが日本国内で行われた安心の純国産品となっています。国内最先端のクリーンルームで製造され、多層フィルムの密閉袋に収納されています。使用直前まで一切外気に触れることなく、製造時のクオリティをそのままに愛車に装着することができます。用途花粉症の方には、是非とも使って頂きたい。 純正規格準拠 : エアコン専用フィルター INSPAIRテクノロジー (PM2.5吸着効率が飛躍的に向上)で純正品と変わらぬ風量を確保します。 圧倒的な繊維量、静電加工された「ダイワボウ製ミラクルファイバー」が細かな塵(PM2.5)や花粉を引き寄せます。 抗菌防臭効果に優れたTEIJIN製「マイティトップⅡ」で細菌の増殖を抑制し、嫌な悪臭を抑制します ALL日本国内製造 : 素材から加工、検査・梱包まで全て日本国内で行っております。世界13か国へ輸出している「エムリット品質」
5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ
SMC¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から22日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
オイルコックチェンジャー
FUMOTO(33件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷オイル交換ワンタッチ。オイルは下から抜くのが一番! 一滴残らず抜くことができます。また、金属粉を残さず、短時間にオイルの交換ができます。オイルを一滴もこぼさないので、手、服を汚さず環境にやさしいオイル交換ができます。用途大型トラック用
5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ
SMC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から16日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY74シリーズ
SMC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から15日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
HPE NW CW MSR3026 Router
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥839,800税込¥923,7801台翌々日出荷仕様●LANインターフェース:10/100/1000M BASE-T x8、 SFP+固定10GEポート x6●WANインターフェース:10/100/1000M BASE-T x8、 SFP+固定10GEポート x6●適用回線:E1/T1/G.SHDSL/ISDN/3G/4GLTE/T3/OC3●電気用品安全法(備考):規制の対象機器でない●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:規制の対象機器でない最大消費電力(W)100RoHS指令(10物質対応)対応
接着系アンカーレジンA
ユニカ¥46,980税込¥51,6781個翌々日出荷注入式の接着系アンカーです。様々なボルト、異形鉄筋のサイズ形状に対応可能です。L字筋・U字筋の施工が可能です。レジンAと施工用具を取り揃えたツールボックスセットです。専用ガン(RA-GUN165)をご利用下さい。耐アルカリ性の高いエポキシアクリレート樹脂を採用しています。用途コンクリート、石材、ALC、中空母材への定着。鉄骨等の基礎工事。道路工事。トンネル工事などに。トラスコ品番137-2584セット内容GE165カートリッジ4本、ミキシングノズル6本、インジェクションガン(165)1台、SDSプラスUX(12/14)各1本、プラスチックスリーブ(1685)5本、プッシュポンプ1本、メタルブラシ(10/13/18)各1本材質主剤:エポキシアクリレート樹脂質量(kg)4.386容量(mL)165
レジンA GEタイプ ツールボックスセット
ユニカ¥58,980税込¥64,8781個翌々日出荷注入式の接着系アンカーです。様々なボルト、異形鉄筋のサイズ形状に対応可能です。L字筋・U字筋の施工が可能です。レジンAと施工用具を取り揃えたツールボックスセットです。専用ガン(RA-GUN410)をご利用下さい。耐アルカリ性の高いエポキシアクリレート樹脂を採用しています。用途コンクリート、石材、ALC、中空母材への定着。鉄骨等の基礎工事。道路工事。トンネル工事などに。トラスコ品番137-2585セット内容GE410カートリッジ3本、ミキシングノズル6本、インジェクションガン(410)1台、SDSプラスUX(12/14)各1本、プラスチックスリーブ(1685)5本、プッシュポンプ1本、メタルブラシ(10/13/18)各1本材質主剤:エポキシアクリレート樹脂質量(kg)5.46容量(mL)410
5ポートソレノイドバルブ SY75シリーズ
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から16日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス
MANN-FILTER¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷から8日以内出荷フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
液晶テレビ AQUOS
シャープ¥38,980~税込¥42,878~1台7日以内出荷高画質。映り込みを抑えて見やすい、高精細「低反射パネル」。液晶パネルに、外光や照明の映り込みを低減する「低反射」処理を施しました。明るいリビングでも、見やすい映像を実現します。低反射パネルの効果イメージ。直下型LEDバックライトの採用による高画質(43・32・24V型)。液晶パネル直下に配置したLEDバックライトにより、画面全体を均一に明るくし、色鮮やかで、クリアな映像を再現します。直下型LEDバックライトの構造イメージ。高画質で楽しめるフルハイビジョンパネル(43V型)。フルハイビジョンパネル(1,920×1,080画素)搭載なので、ハイビジョン放送やBDソフトなどのハイビジョンコンテンツが高精細・高画質で楽しめます。さらにPCを接続してのテレワーク時などでも精細な画面が表示できます。ハイビジョン放送表示イメージ。テレワークでのミーティングイメージ。1枚目:ハイビジョン放送表示イメージ、2枚目:テレワークでのミーティングイメージ。ハイビジョン放送表示イメージ。テレワークでのミーティングイメージ。02。高音質。音抜けの良い音声くっきり構造採用(32・24・19V型)。スピーカー開口部には音を前面に届けるリフレクター構造を採用。聞き取りやすくクリアな音声で楽しめます。付属品スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒防止ベルト一式(2T-C43GE2)、ケーブルバンド(2T-C24GE1/C19GE1)、ミニB-CASカード、ミニB-CASカード挿入口カバー(ネジ含む)、取扱説明書、保証書最大出力(W)音声実用:(JEITA)10(5+5〈2T-C43GE2/2T-C32GE1〉、6(3+3〈2T-C24GE1/C19GE1〉機能録画・再生:USBハードディスク(別売)対応:●(裏番組録画対応)、おはよう・おやすみタイマー:●(オフタイマーのみ)、省エネ設定:●(節電モード)接続端子HDMI端子:2(1080/24p対応、HDMI入力2のみARC対応)、AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声):1(Φ3.5ミニジャック)、デジタル音声出力(光)端子(角型):1、ヘッドホン端子 1(アナログ音声出力兼用)、USB端子 1:USBメモリー(写真/音楽/動画)用/1:USBハードディスク用、LAN端子:1スピーカーフルレンジ×2個画素数1366×768(2T-C32GE1/C24GE1/C19GE1)(水平×垂直 画素)USBポート数2バックライト方式直下型LED省エネ機能オフタイマー、節電モード待機時消費電力(W)0.5TVチューナー地上デジタル(CATVパススルー対応):2、BS/110度CSデジタル:2アンプタイプデジタルアンプUSB1:USBメモリー(写真/音楽/動画)用 、1:USBハードディスク用
液晶テレビ AQUOS(アクオス)
シャープ¥51,980~税込¥57,178~1台7日以内出荷から8日以内出荷高画質。映り込みを抑えて見やすい、高精細「低反射パネル」。液晶パネルに、外光や照明の映り込みを低減する「低反射」処理を施しました。明るいリビングでも、見やすい映像を実現します。低反射パネルの効果イメージ。直下型LEDバックライトの採用による高画質(43・32・24V型)。液晶パネル直下に配置したLEDバックライトにより、画面全体を均一に明るくし、色鮮やかで、クリアな映像を再現します。直下型LEDバックライトの構造イメージ。高画質で楽しめるフルハイビジョンパネル(43V型)。フルハイビジョンパネル(1,920×1,080画素)搭載なので、ハイビジョン放送やBDソフトなどのハイビジョンコンテンツが高精細・高画質で楽しめます。さらにPCを接続してのテレワーク時などでも精細な画面が表示できます。ハイビジョン放送表示イメージ。テレワークでのミーティングイメージ。1枚目:ハイビジョン放送表示イメージ、2枚目:テレワークでのミーティングイメージ。ハイビジョン放送表示イメージ。テレワークでのミーティングイメージ。02。高音質。音抜けの良い音声くっきり構造採用(32・24・19V型)。スピーカー開口部には音を前面に届けるリフレクター構造を採用。聞き取りやすくクリアな音声で楽しめます。付属品スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒防止ベルト一式(2T-C43GE2)、ケーブルバンド(2T-C24GE1/C19GE1)、ミニB-CASカード、ミニB-CASカード挿入口カバー(ネジ含む)、取扱説明書、保証書最大出力(W)音声実用:(JEITA)10(5+5〈2T-C43GE2/2T-C32GE1〉、6(3+3〈2T-C24GE1/C19GE1〉機能録画・再生:USBハードディスク(別売)対応:●(裏番組録画対応)、おはよう・おやすみタイマー:●(オフタイマーのみ)、省エネ設定:●(節電モード)接続端子HDMI端子:2(1,080/24p対応、ARC対応)、AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声):1(Φ3.5ミニジャック)、デジタル音声出力(光)端子(角型):1、ヘッドホン端子 1(アナログ音声出力兼用)USB端子 1:USBメモリー(写真/ 音楽/ 動画)用 / 1:USBハードディスク用、LAN端子:1スピーカーフルレンジ×2個画素数1,366×768(2T-C32GE1/C24GE1/C19GE1)(水平×垂直 画素)省エネ基準達成率(%)1TVチューナー地上デジタル(CATVパススルー対応):2、BS/110度CSデジタル:2アンプタイプデジタルアンプ
キットで体験!CとLと非接触パワー伝送の実験
CQ出版¥2,600税込¥2,8601冊8日以内出荷ワイヤレス給電の基本技術である電磁誘導,電磁界共鳴,電界結合方式の原理について,エレクトロニクス・エンジニアおよびパワー・エレクトロニクスを学ぶ学生向けに,具体的な給電の様子を見える形にした実験を中心として,理論面を含めて学べるように解説しました. 目 次 水にも埃にも強い手ぶらコードレス電源の作り方 特集 キットで体験! CとLと非接触パワー伝送の実験 最新ワイヤレス給電をザックリおさらい Introduction 給電方式と最新標準化の動向* 第1部 製作と実験 コイルとコンデンサのふるまいから理解する 第1章 実験キットで学ぶワイヤレス給電の基礎 電磁気学のおさらいから始める 第2章 プリント基板コイルを使ったワイヤレス給電 ついに突破口が見つかったワイヤレス給電の新方式 第3章 磁界共振理論の問題を微修正して効率とロバスト性を改善 Appendix ZVS 動作について 第2部 理論と解析 ロバスト性の高いシステム構築が可能な並列共振方式 第1章 電界結合による非接触電力供給の技術 独創的で高効率なワイヤレス給電システムの開拓に向けて 第2章 ワイヤレス結合の最新常識「kQ積」をマスタしよう 電気と磁気を統合した回路モデルで電力伝送特性を理論的につかむ! 第3章 回路方程式と伝達関数で理解するワイヤレス給電 汎用オシロスコープで自己/ 相互インダクタンス,伝送効率を測定 第4章 インダクタンス測定とワイヤレス給電の評価方法 ワイヤレス給電の用途拡大! 工場から農業まで… 第5章 多種多様なフィールドで活用されるワイヤレス給電 ケーブルの要らない新しい世界に向けて… 第6章 ワイヤレス給電を始めるまえに押さえておきたい10の基本 GE Articles 商用電源,直流電源,モータ駆動信号,どんな相手でも安心のフローティング測定 最大200A,精度20mAの5,000円インスタント電流テスタ* ※ *印の記事は,「トランジスタ技術」に掲載された記事を再収録したものです.初出誌は,各記事の稿末に記載してあります.分類専門判型B5ページ数143ジャンル電子通信著者名トランジスタ技術SPECIAL編集部初版年月2017/04
ホンダ車純正サウンドアップ用コード(24P)
カナテクス¥8,998税込¥9,8981個9日以内出荷純正スピーカー配線を加工することなく、信号の入出力が出来る配線コードです。後付けのパワーアンプ、チューンアップウーファー、プロセッサーの増設に最適です。主な適合車輌型式(ホンダ)CR-V[H30/8~現在](RW1,RW2)、[H23/12~H28/8](RM1,RM4)、[H30/11~現在(ハイブリッド)](RT5,RT6)、CR-Z[H22/2~H24/9](ZF1)、N-BOX[H29/9~R5/10](JF3,JF4)、[H23/12~H29/8](JF1,JF2)、N-BOXカスタム[H29/9~R5/10](JF3,JF4)、[H23/12~H29/8](JF1,JF2)、N-BOXスラッシュ[H26/12~R2/2](JF1,JF2)、N-BOX+[H24/7~H29/8](JF1,JF2)、N-BOX+カスタム[H24/7~H29/8](JF1,JF2)、N-ONE[R2/11~R4/8](JG3,JG4)、[H24/11~R2/3](JG1,JG2)、N-VAN[R3/2~現在](JJ1,JJ2)、[H30/7~R3/2](JJ1,JJ2)、N-WGN[R1/8~R4/9](JH3,JH4)、[H25/11~R1/8](JH1,JH2)、N-WGNカスタム[R1/8~現在](JH3,JH4)、[H25/11~R1/8](JH1,JH2)、アコード[H14/10~H20/12](CL7,CL8,CL9)、アコード ワゴン[H14/11~H20/12](CM1,CM2,CM3)、インサイト[H21/2~H25/5](ZE2)、インサイト エクスクルーシブ[H23/11~H25/5](ZE3)、ヴェゼル[R3/4~現在(e:HEV含む)](RV3,RV4,RV5,RV6)、[H25/12~R3/4](RU1,RU2)、[H25/12~R3/4(ハイブリッド)](RU3,RU4)、オデッセイ[R2/11~現在](RC1,RC2)、[H25/11~R2/11](RC1,RC2)、[H20/10~H25/11](RB3,RB4)、[R2/11~現在(ハイブリッド)](RC4)、[H28/2~R2/11(ハイブリッド)](RC4)、グレイス[H27/6~R2/7](GM6,GM9)、[H26/12~R2/7(ハイブリッド)](GM4,GM5)、ジェイド[H27/5~R2/7](FR5)、[H27/2~R2/7(ハイブリッド)](FR4)、シビック[H29/9~R3/6](FC1,FK7)、[H20/9~H22/8](FD1,FD2)、シビックタイプR[H29/9~R3/6](FK8)、[H27/12~H28/6](FK2)、シビック[H20/9~H22/12(ハイブリッド)](FD3)、シャトル[H27/5~現在](GK8,GK9)、[H27/5~現在(ハイブリッド)](GP7,GP8)、ステップワゴン[H27/4~R4/5](RP1,RP2,RP3)、ステップワゴンスパーダ[H27/4~R4/5](RP3,RP4)、[H29/9~R4/5(ハイブリッド)](RP5)、ステップワゴン[H29/9~R4/5(ハイブリッド)](RP5)、[H21/10~H27/4](RK1,RK2)、ステップワゴンスパーダ[H21/10~H27/4](RK5,RK6)、ストリーム[H21/6~H26/5](RN6,RN7,RN8,RN9)、バモス[H27/3~H30/5](HJ1,HJ2,HM1,HM2,HM3,HM4)、[H22/8~H27/3](HM1,HM2)、バモス ホビオ[H27/3~H30/5](HM3,HM4)、[H22/8~H27/3](HM3,HM4)、バモス ホビオ プロ[H27/3~H30/5](HJ1,HJ2)、[H22/8~H27/3](HJ1,HJ2)、フィット[R2/2~現在(e:HEV含む)](GR1,GR2,GR3,GR4,GR5,GR6,GR7,GR8)、[H25/9~R2/2](GK3,GK4,GK5,GK6)、[H22/10~H25/9](GE6,GE7,GE8,GE9)、[H19/10~H22/10](GE6,GE7)、フィットシャトル[H23/6~H27/3](GG7,GG8)、[H23/6~H27/3(ハイブリッド)](GP2)、フィット[H25/9~R2/2(ハイブリッド)](GP5,GP6)、[H22/10~H25/9(ハイブリッド)](GP1,GP4)、フリード[H28/9~現在](GB5,GB6)、[H23/10~H28/9](GB3,GB4)、[H20/5~H23/10](GB3,GB4)、フリード +[H28/9~現在](GB5,GB6,GB7,GB8)、フリードスパイク[H23/10~H28/9](GB3,GB4)、[H22/7~H23/10](GB3,GB4)、[H23/10~H28/9(ハイブリッド)](GP3)、フリード[H28/9~現在(ハイブリッド)](GB7,GB8)、[H23/10~H28/9(ハイブリッド)](GP3)、ライフ[H20/11~H26/4](JC1,JC2)構成部品スピーカー信号入出力コード(24P)適合メーカーホンダ
レザーダッシュマット ブラック
BMS(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット10日以内出荷から17日以内出荷太陽光線から愛車のダッシュボードを守ります。レザーダッシュボードマットを装着してもフロントガラスへの映りこみは純正時とほぼ変わりません。 。最高級レザーである【オックス・カーフ】を表現した厚みのあるDIKオリジナルレザーを採用。 。グレーフォームを高温で溶かし、レザーと補強用不織布を融着接着させています。 。接着剤を使用していませんので、曇りの原因を防ぐことに成功しました。 また無臭です。取付は付属のマジックテープで簡単3分!。車種別専用設計なので愛車のダッシュボードにジャストフィット!。車種別に日射センサー・デフロスター・純正スピーカー・エアコン吹き出し口・Aピラー吹き出し口・アッパーボックスなどの穴あけ加工済みです。付属品補助用マジックテープ:10個厚さ(mm)約5色生地:ブラック、糸:ブラック
ポジット クロスパネル 直線パネル 800W40D2150H ペールブルー 直線パネルクロス<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥67,980税込¥74,7781台28日以内出荷色ペールブルー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×40×2150グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ポジット クロスパネル 直線パネル 800W40D2150H バニラ/スキップシルバー 直線パネルクロス<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥71,980税込¥79,1781台28日以内出荷色バニラ/スキップシルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×40×2150グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ポジット クロスパネル 直線パネル 800W40D2150H テラコッタ/スキップシルバー 直線パネルクロス<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥71,980税込¥79,1781台28日以内出荷色テラコッタ/スキップシルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×40×2150グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ポジット クロスパネル 直線パネル 800W40D2150H グレープ/ネオホワイト 直線パネルクロス<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥71,980税込¥79,1781台28日以内出荷色グレープ/ネオホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×40×2150グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ポジット クロスパネル 直線パネル 800W40D2150H ペールブルー/スキップシルバー 直線パネルクロス<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥67,980税込¥74,7781台28日以内出荷色ペールブルー/スキップシルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×40×2150グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ポジット クロスパネル 直線パネル 800W40D2150H テラコッタ/ネオホワイト 直線パネルクロス<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥71,980税込¥79,1781台28日以内出荷色テラコッタ/ネオホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×40×2150グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ポジット クロスパネル 直線パネル 800W40D2150H Z637*F026 直線パネルクロス<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥71,980税込¥79,1781台28日以内出荷色スキップシルバー/オーツ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×40×2150グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ポジット クロスパネル 直線パネル 800W40D2150H テラコッタ/ブラック <配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥71,980税込¥79,1781台28日以内出荷色テラコッタ/ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×40×2150グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ポジット クロスパネル 直線パネル 800W40D2150H ペールブルー/ブラック <配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥67,980税込¥74,7781台28日以内出荷色ペールブルー/ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×40×2150グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ポジット クロスパネル 直線パネル 800W40D2150H グレープ/ブラック <配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥71,980税込¥79,1781台28日以内出荷色グレープ/ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×40×2150グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
フィット FIT GE6~9 LEDプロジェクターヘッドライトV3 前期 純正HID車用 ブラックタイプ
クリスタルアイ¥39,980税込¥43,9781セット32日以内出荷クリスタルアイ。GEフィット用LEDヘッドライト V3(純正HID車用)。ポジションONで片側14発のLEDがコの字型に点灯し、今までにない圧巻のインパクトを醸し出します。高級感とスポーティーテイストを融合させた個性的なモデルに仕上がってますので、どんなスタイルにでもマッチいたします。こちらの商品は純正HID車用です。新品左右セット。右ハンドル左走行車線用の日本仕様。ロービームプロジェクターランプ。ブラックタイプ。高輝度LED片側14発ポジション。ハイH1電球付属。純正HID車用。【カラー】。ブラック。【適合車種】。ホンダ GE6~9 フィット FIT 純正HIDヘッドライト車用。2010年10月まで(後期、ハイブリット不可)。純正ハロゲン車は取り付け不可。純正のHIDをこちらに移していただく作業が必要です。(HID移植の説明書付き)グリーン購入法適合