カテゴリ

  • 電気材料(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gee62fr-cy」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自在ブッシュ スリット付き・ロールタイプ 難燃性白 PANDUIT(パンドウイット)自在ブッシュ スリット付き・ロールタイプ 難燃性白PANDUIT(パンドウイット)
8,998税込9,898
1巻
当日出荷から翌々日出荷
柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 スリットが入っているのでカーブしている箇所にも使用しやすいです。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。 難燃性タイプです。UL94V-0の材料を使用しています。
用途ケーブルの保護。材質難燃性ポリエチレン仕様UL94V-0長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-20~75使用場所屋内
ケーブル収納・配線カテゴリ