カテゴリ
- 学童・教育用品(13)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 制御機器(2)
- 保管用品(1)
- 溶接用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 事務用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「general #1300」の検索結果
![カーボン紙 10枚組 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21262377-260406-02.jpg)
カーボン紙 10枚組
アーテック[学校教材・教育玩具](11件のレビュー)¥310~税込¥341~1組(10枚)当日出荷セット内容:10枚用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
ゾル・カーボン紙(片面)#1300 黒
ゼネラル(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381箱(100枚)当日出荷用途筆記用型式片面寸法(幅W×奥行D)(mm)(本体)318×229アズワン品番64-8254-45グリーン購入法適合![カーボン紙 8切(10枚組) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21270262-160212-02.jpg)
カーボン紙 8切(10枚組)
アーテック[学校教材・教育玩具](9件のレビュー)¥500税込¥5501組(10枚)当日出荷カラーは黒い紙などに移すことができます。サイズ:380×270mm用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)380×270サイズ8切
マルチプリンタ帳票 複写タイプ
ヒサゴ(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100枚)ほか当日出荷から5日以内出荷環境に配慮したFSC(R)森林認証紙を使用。レーザプリンタ・コピー機対応のノーカーボンタイプの帳票用紙。重ねて手書きで記入すると複写されます。必要な伝票を、必要な枚数だけ印刷してお使いいただけます。複写は、青色発色です。必要な複写伝票を、必要な枚数だけ印刷! 無地だから必要な伝票を必要なとき、必要なだけ印刷できます。項目や行数など、フォーマットが変更になっても、簡単に切り替えられます。ミシン目入りタイプは切り離しがカンタン! 切り離しがしやすく切り口キレイなクリアカットミシン加工!。ファイル穴タイプは穴あけ不要! 紙づまりや二重送りを防止するスターホール採用!。カラータイプは伝票整理に便利! 伝票ごとに色分けできるので、モノクロ印刷でも一目で区別がつき伝票整理の効率アップにつながります。ラインタイプは選べる5色のラインナップ! 5職揃えればインデックスラベルのように使えます。※グレーとグリーンはBPC品番のみ。環境に配慮したFSC(R)森林認証紙を使用! FSC(R)マークが付いた製品を選ぶことは、森林保全への貢献につながります。環境に配慮した商品を選びたい方にオススメです!用途訪問先でもOK! あらかじめ印刷したフォーマットを持参して、現場で手書きで記入すれば控えをその場で渡せます。コピー機要らずで便利!。サインも1回でOK! 手書きで1回サインすればカンタンに控えが作れます。複数回サインする必要がありません。訂正も1回でOK! 数量変更なども重ねて記入すれば、一度に訂正できて訂正漏れが防げます。改ざん防止にも!紙厚(mm)約0.08RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタレーザプリンタ・コピー機ミシン目ありFSC認証認定FSC認証番号C002242
ハイタッチ・カーボン紙 #300
ゼネラル¥3,598税込¥3,9581箱(100枚)当日出荷から3日以内出荷くっきり鮮明に複写。100枚入でお得なカーボン紙。用途筆記用寸法(幅W×奥行D)(mm)(本体)318×229グリーン購入法適合
NCボックス
JEJアステージ(292件のレビュー)¥629~税込¥692~1個ほか当日出荷生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)ができ便利です。 金属不使用。材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレンフタありRoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング可
カーボンシート
マツモト産業¥3,698~税込¥4,068~1枚当日出荷従来のスパッタシートに比べ非常に軽く、現場への持運びもラクラクに行える商品。また商品へのハトメ加工も不要、現場にて任意の大きさにハサミにて簡単切断、切断部よりのホツレも全く無いと言っても良いほどの商品です。仕様フェルト加工厚さ(mm)2色黒JIS規格A 1323 難燃性A種合格品連続使用温度(℃)250質量(g/m2)400瞬間耐熱温度(℃)1350
NC複写簿(ノーカーボン)便箋(横罫)
コクヨ(4件のレビュー)¥519税込¥5711冊(40組)当日出荷ボールペンなどの先の硬い筆記具で、圧力を加えることにより、化学的に発色する複写用紙です。伝票をめくる際や伝票を取引先に手渡す際に手が汚れる心配がありません。 小口が発色していないノーカーボン複写です。保管・保存に優れています。書くとすぐに、圧力で発色するノーカーボン紙タイプ。中紙(上用紙)にはオリジナルのマイクロカプセルを使用しておりますので、2枚目以降は従来のノーカーボン紙より発色性が優れています。全面どこに記入しても複写可能です。種別2枚複写サイズB5タテ寸法(縦×横)(mm)263×182行数25
転写紙
チャコペーパー¥499税込¥5491袋当日出荷から3日以内出荷デザインを転写するときに使用。水で消えるためそのまま描くことができます。 紙、布、木、合皮、プラスチック、ガラス、陶器等にも描けて書き直しもできます。寸法(cm)44×30
マルチプリンタ帳票 A4 白紙 2面
ヒサゴ(8件のレビュー)¥1,194~税込¥1,313~1袋(100枚)ほか当日出荷コピー用紙より断然便利なミシン目入り用紙汎用帳票です。 ヒサゴのホームページから各種伝票テンプレートがダウンロードできます。用途フォームオーバーレイ※(※元となるフォーム(書式)とデータを重ねて印刷する)機能に対応した無地の帳票です。厚さ(mm)0.09サイズA4タテタイプ白紙白色度(%)80紙厚(mm)約0.09面付2サイズ(mm)210×297ミシン目切り離し後のサイズ(mm)210×148.5適合プリンタレーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなどミシン目あり
リードスイッチ
KEMET¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷。The OHD Thermal Guard is developed for thermal problem countermeasures。Its unique proprietary design features a magnet and a temperature-sensing soft ferromagnetic substance called ThermoriteR。The material’s magnetic flux density decreases as the temperature increases turning it into a paramagnetic substance at the Curie temperature.High reliability for on/off operations High-speed response Long operational life Excellent environmental durability Compatibility with extremely low (0.1 mW or lower) signals to high power (6 W) levels Extremely simple circuit design Compact, light and easy to handle Dust, explosion and corrosion-proof Wide range of operating temperatures available in 5℃ increments from +30℃ to +130℃ Applications Typical applications include atmospheric temperature detection and overheating monitoring of power transistors, power modules, room heaters, hot gas heaters, PPCs, amplifiers, motors, HDDs, FDDs and other general appliances.
DBKオイルヒーター ヒートスマートモデル
日本ゼネラル・アプラィアンス¥24,980税込¥27,4781台8日以内出荷自然対流・輻射熱でお部屋を快適に暖めます。 HEAT SMART(自動ワット切替)機能でムダな暖めすぎを防止します。 サーモスタットで、お部屋の暖かさを一定に保ちます。 24時間カウントダウンONタイマー・24時間カウントダウンOFFタイマー。 ゴム付キャスターと移動用ハンドルでラクラク移動ができます。 チャイルドロック機能。 通電中に誤ってオイルヒーターが傾いたり、倒れた時は転倒時電源OFF機能が働き、運転が自動的に停止します。(自動復帰式)仕様●電気定格:AC 100V 50/60Hz●消費電力:1300/800/500W●カラー:ホワイト●フィン枚数:12枚●本体材質:スチール鋼板・ABS樹脂●適用床面積:4~9畳●外形寸法(キャスター含む):幅585×奥行292×高さ637(mm)●本体重量:13.7kg●コード長:1.8m●heat smart機能:有●温度設定:有(7℃~30℃)●サーモスタット:有●室内温度表示:有●タイマー:24時間ONタイマー・OFFタイマー●チャイルドロック機能:有●安全装置:転倒時通電停止装置●生産国:中国アズワン品番67-9129-06





![カーボン紙 10枚組 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21262377-260406-02.jpg)



![カーボン紙 8切(10枚組) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21270262-160212-02.jpg)