カテゴリ
- 機構部品(14)
- 建築金物(3)
- 制御機器(2)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「geo.prince」の検索結果

平面ハンドル
ジョー・プリンス竹下(29件のレビュー)¥909~税込¥1,000~1個当日出荷用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上サテンクローム色塗装仕上操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応取手回転取手
平面ハンドル
ジョー・プリンス竹下(51件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上シルバー色塗装仕上操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。RoHS指令(10物質対応)対応取手回転取手
ステンレスカバー付カムロック
ジョー・プリンス竹下(20件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷・1点抜けです。 ・腐食に強いステンレスカバーが付いています。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・防塵シャッター付きです。 ・木製扉対応です。(ブラケット必須)用途鋼製家具、小型ボックス等付属品鍵2本、止金1個仕様1点抜け取付回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい仕上クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
平面ハンドル(鍵無/ワンタッチ式)
SYS(シブタニ)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷材質本体:亜鉛ダイキャスト、止め金:スチール仕上焼付塗装(シルバー)、止め金:有色クロメートビスの呼び止め金固定ネジ:【M4×8ナベ小ネジ】+Fe:2本付(平座金+バス座金組込み)取手回転取手
スイングハンドル
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から12日以内出荷・左右兼用型です。 ・前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。 ・丸みを帯びた握りやすいデザインです。 ・Oリング付きです。 ・防水パッキンを備えると防水タイプとして使用できます。(※防水パッキンは別売りです) ・防水性能:IPX5相当(※防水パッキンは別売りです) ・ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。 ・防塵シャッター付きです。用途制御盤扉、消火栓扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、サーバーラック材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクロームメッキクリアー塗装取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。操作方法【ハンドルの操作】ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。【解錠方法】ハンドルを引き上げてから回転させると止金が解錠されます。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応
平面ハンドル シリンダー鍵付(非常解錠装置付)
ジョー・プリンス竹下(7件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷・左右兼用型です。 ・ハンドルの先端が丸く、突出時に壁や扉を傷つけないデザインです。 ・裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開く事ができます。 ・防塵シャッター付きです。用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等付属品鍵2本 , 専用止金1個 ,M4 座金組込ネジ 4 本仕様非常解錠装置付材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクローム色塗装取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、止金を反転させて取り付けて下さい。操作方法【ハンドルの操作】シリンダー部分を押すとハンドルが起き上がり解錠できます。【非常解錠】施錠状態でも本体裏側のツマミを押し下げるだけのワンタッチ操作で解錠することができます。取付板厚(mm)~3使用例点検口扉 , 制御盤扉 , 配電盤扉 , 小型キャビネット等RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)209
ステンレス丸型平面ハンドル
ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から12日以内出荷・左右兼用型です。 ・プッシュボタンを押しながら解錠するため、誤操作を防止できます。 ・ハンドル、ケース共にステンレスカバー付きです。 ・ブラケット方式のため、取り付けが簡単です。 ・防塵シャッター付きです。用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304)仕上亜鉛メッキクロメート処理+鏡面研磨取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、止金を反転させて取り付けて下さい。操作方法【ハンドルの操作】プッシュボタンを押しながら、ハンドルを右(左)に回転させると、解錠できます。取付板厚(mm)1~1.6使用例点検口扉 , ガスチャンバー , トランクルームRoHS指令(10物質対応)対応
盤用マルチキー
JEFCOM(ジェフコム)(47件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応トラスコ品番485-9979寸法(mm)80×80×2.6質量(g)32
取り外しハンドル
内外電機(12件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷封印付取り外しハンドルのハンドルです。仕様止め金付種別ハンドルのみ材質亜鉛合金(ZDC)質量(kg)0.22寸法L(mm)124.7高さH(mm)9.3塗装ナノ塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスカバー付カムロック(表示付)
ジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷・2点抜けです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・防塵シャッター付きです。 ・腐蝕に強いステンレスカバーが付いています。 ・色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。用途鋼製家具、小型ボックス等付属品鍵2本、止金1個仕様2点抜け質量(g)59仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~5.5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス厚口蝶番(穴アキ)
ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)¥89~税込¥98~1個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用蝶番です。用途一般機器、設備等種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
鉄工用ドリルパック 5本入
NACHI(不二越)(27件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1パック(5本)当日出荷表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ねじれ角標準ドリルの逃げ面形状円すいシャンク形状ストレートシャンク
押ボタン付平面ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)(8件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷止め金はカジリ防止タイプを標準装備 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-160-A-TAK60) A-160・A-240などの平面ハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。 左右兼用型、止め金を裏返すと左右の入替えができます。用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
コンパクトカムロック
ジョー・プリンス竹下(8件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷・1点抜けです。 ・小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。用途鋼製家具、小型ボックス等付属品鍵2本、専用止金1個仕様1点抜け材質亜鉛ダイカスト(ZDC)取付止金方向の変更は鍵を挿したまま行って下さい質量(g)25仕上クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応