カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
「ges62fr-cy」の検索結果

自在ブッシュ スリットなし・ロールタイプ 難燃性白
PANDUIT(パンドウイット)¥5,598税込¥6,1581巻当日出荷から20日以内出荷柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。 難燃性タイプです。UL94V-0の材料を使用しています。用途ケーブルの保護。仕様UL94V-0材質難燃性ポリエチレン色白長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-20~75使用場所屋内