カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(252)
  • 制御機器(183)
  • 学童・教育用品(146)
  • 日用品(123)
  • 農業機械(102)
  • トラック純正部品(94)
  • バイク部品(69)
  • 科学研究・開発用品(55)
  • 電気材料(44)
  • 測定用品(43)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
  • 電動工具(26)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(23)
  • バイク純正部品(21)
  • 自動車純正部品(18)
  • メカニカル部品(15)
  • 事務用品(15)
  • 家電(14)
  • 作業工具(13)
  • 研磨材(9)
  • 介護用品(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 作業服(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 機構部品(6)
  • 切削工具(6)
  • 溶接用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 梱包用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 空圧工具(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防災用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 手袋(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gex」の検索結果

1,416件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラバーパッド(GEX125AC/MF用) BOSCH(ボッシュ)

    ラバーパッド(GEX125AC/MF用)

    BOSCH(ボッシュ)(6件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:GEX125AC/MF
    用途一般的な研磨作業に。仕様マジック式適合機種ランダムアクションサンダー材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレスランダムアクションサンダー GEX10.8V-125 BOSCH(ボッシュ)

    コードレスランダムアクションサンダー GEX10.8V-125

    BOSCH(ボッシュ)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    ●コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計●握りやすいソフトラバーグリップ●ダイヤル式無段変速●ブラシレスモーター
    用途●木材・石材・金属などへの研削、研磨、車などのお手入れのサポート回転数(min-1[r.p.m])6000~10000定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
  • コードレスランダムアクションサンダー GEX18V-125 BOSCH(ボッシュ)

    コードレスランダムアクションサンダー GEX18V-125

    BOSCH(ボッシュ)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    ●コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計●握りやすいソフトラバーグリップ●ダイヤル式無段変速●ブラシレスモーター
    用途●木材・石材・金属などへの研削、研磨、車などのお手入れのサポート回転数(min-1[r.p.m])6000~10000定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
  • 238インレイGEX125 BOSCH(ボッシュ)

    238インレイGEX125

    BOSCH(ボッシュ)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    L-BOXX238とインレイの組み合わせで各機種に対応します。
    適合機種GEX125AVE大きさ(インレイ)フル
  • 136インレイGEX10.8 18 BOSCH(ボッシュ)

    136インレイGEX10.8 18

    BOSCH(ボッシュ)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    GEX10.8V-125、GEX18V-125用インレイ。L-BOXX136N用
    用途GEX10.8V-125、GEX18V-125をL-BOXXへ収納するためのインレイ質量(g)550寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)416×75×310対応充電器収納、スペアバッテリー収納数:2、インレイサイズ:フル、L-BOXX136NRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高音質+耐久性スピーカーネット 蛍光オレンジ色 GEX-04シリーズ tantore

    高音質+耐久性スピーカーネット 蛍光オレンジ色 GEX-04シリーズ

    tantore
    14,980税込16,478
    1枚
    4日以内出荷
    スマートスピーカーのカスタマイズ、保護、補強、メンテナンスにおススメ! 豊富なカラーバリエーション 耐久性と伸びを追求し、スピーカーに張りやすく、透けにくくて丈夫な高音質タイプ。 ポリエステル100%、高級感のある見た目。ジャージークロスです。
  • 部品 ランダムアクションサンダー GEX125-1AE型 BOSCH(ボッシュ)

    部品 ランダムアクションサンダー GEX125-1AE型

    BOSCH(ボッシュ)
    99税込109
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ランダムアクションサンダー GEX125-1AE型 スペーアパーツです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高音質+耐久性スピーカーネット 蛍光ピンク色 GEX-05シリーズ tantore

    高音質+耐久性スピーカーネット 蛍光ピンク色 GEX-05シリーズ

    tantore
    14,980税込16,478
    1枚
    4日以内出荷
    スマートスピーカーのカスタマイズ、保護、補強、メンテナンスにおススメ! 豊富なカラーバリエーション 耐久性と伸びを追求し、スピーカーに張りやすく、透けにくくて丈夫な高音質タイプ。 ポリエステル100%、高級感のある見た目。ジャージークロスです。
  • 高音質+耐久性スピーカーネット 蛍光イエロー色 GEX-02シリーズ tantore

    高音質+耐久性スピーカーネット 蛍光イエロー色 GEX-02シリーズ

    tantore
    14,980税込16,478
    1枚
    4日以内出荷
    スマートスピーカーのカスタマイズ、保護、補強、メンテナンスにおススメ! 豊富なカラーバリエーション 耐久性と伸びを追求し、スピーカーに張りやすく、透けにくくて丈夫な高音質タイプ。 ポリエステル100%、高級感のある見た目。ジャージークロスです。
  • 高音質+耐久性スピーカーネット 蛍光黄緑色 GEX-03シリーズ tantore

    高音質+耐久性スピーカーネット 蛍光黄緑色 GEX-03シリーズ

    tantore
    14,980税込16,478
    1枚
    4日以内出荷から12日以内出荷
    スマートスピーカーのカスタマイズ、保護、補強、メンテナンスにおススメ! 豊富なカラーバリエーション 耐久性と伸びを追求し、スピーカーに張りやすく、透けにくくて丈夫な高音質タイプ。 ポリエステル100%、高級感のある見た目。ジャージークロスです。
  • 238インレイGEX125 BOSCH(ボッシュ)

    238インレイGEX125

    BOSCH(ボッシュ)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    L-BOXX238とインレイの組み合わせで各機種に対応します。
    適合機種GEX125AC/MF大きさ(インレイ)フル
  • COUGAR GEX PROシリーズ 80PLUS GOLD認証 ATX3.1電源ユニット COUGAR

    COUGAR GEX PROシリーズ 80PLUS GOLD認証 ATX3.1電源ユニット

    COUGAR
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    「GEX PRO」シリーズの電源ユニットは、奥行140mmのコンパクト設計です。ATX 3.1&PCIe 5.1に対応し、12V-2x6コネクタを搭載。80PLUS GOLD認証により最大91%の電力変換効率を実現し、Cybenetics Gold & Cybenetics A+評価も取得しています。高品質な日本メーカー製コンデンサと台湾製コンデンサを採用し、溝付きブレード設計のHDBファンを搭載することで高い静音性を実現。フルモジュラーケーブル設計で、現行および次世代マルチコアCPUプラットフォームに対応し、各種保護機能も搭載しています。製品寸法は140×150×86mmです。
    仕様●80PLUS 証明:80PLUS GOLD●Cybenetics:Cybenetics Gold、Cybenetics A+●ファンベアリング:Hydro Dynamic Bearing (HDB)寸法(mm)140×150×86入力電圧(V)AC100-240保護回路UVP,OCP,SCP,OVP,OTP,OPP入力周波数(Hz)50-60コネクタMain 24 (20+4) PIN:1、CPU 8 (4+4) PIN:2、Peripherals:3、SATA:8、PCIe 12V-2x6 (12+4):1、PCIe 8 (6+2) PIN :3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吸じんランダムアクションサンダー(セット品) BOSCH(ボッシュ)

    吸じんランダムアクションサンダー(セット品)

    BOSCH(ボッシュ)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    カーポリッシング・カーケアを目的とした、お買い得セットを発売。セットされるのは、ポリッシングスポンジ、ポリッシングフェルト、羊毛ボンネットの計3点、定価合計3,300円のボッシュ純正アクセサリーです。GEX125-1AEは、狭い場所や部分的な修理作業に対応した、ボッシュの125mmシリーズのエントリークラスの吸じんランダムアクションサンダーです。コンパクトなエルゴノミクスデザインと可変グリップ位置を採用し、頭上でも快適に作業できます。速度事前選択機能により、多材料用途での使用が可能です。ボッシュ マイクロフィルターシステムを内蔵したダストボックスによる効率的な吸じんシステムが、粉じんのない作業を実現します。この吸じんランダムアクションサンダーは、サンディング、中間作業のサンディング、ラッカー除去、様々な材料の表面仕上げに適しています。木材、ベニヤ、ラッカー、フィラー、さらに鉱物やアクリルの表面にも使用できます。また、ボッシュのクリック&クリーンシステムに対応しています。
    用途カーポリッシング、荒削り、塗装はがし、下地仕上げ、鏡面仕上げ。セット内容本体、マイクロフィルター、ポリッシングスポンジ(商品番号:2608613003)、ポリッシングフェルト(商品番号:2608613009)、羊毛ボンネット(商品番号:2608610001) 3種ポリッシング用アクセサリー付質量(kg)1.3電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)250回転数(min-1[r.p.m])7500~12000コード長さ(m)2.5ストローク数(min-1[回/分])15000~24000オービットダイヤ(mm)2.5[軌道]ペーパー径(Φmm)125
  • 吸じんランダムアクションサンダー BOSCH(ボッシュ)

    吸じんランダムアクションサンダー

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    軽量・コンパクトデザインです。ダイヤル式無段変速です。マイクロフィルターシステムでクリーンな作業環境を実現します。エルゴミックスデザインで手にジャストフィットし、すべりにくいソフトラバーで振動を軽減します。無負荷時のパッドの回転を制御し作業効率を高めます。
    付属品マイクロフィルターユニット、ラバーパット(ミディアム)、サンプルペーパートラスコ品番495-9060材質ポリアミド樹脂質量(kg)1.3電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)250回転数(min-1[r.p.m])7500~12000コード長さ(m)2.5ストローク数(min-1[回/分])15000~24000カーボンブラシ呼び番号2609120199オービットダイヤ(mm)2.5ペーパー径(Φmm)125
  • 容量滴定法試薬 アクアミクロン脱水溶剤 日東精工

    容量滴定法試薬 アクアミクロン脱水溶剤

    日東精工
    10,980税込12,078
    1本
    7日以内出荷から10日以内出荷
    ※容量滴定法にはカールフィッシャー試薬の滴定剤と、試薬の溶解または分散させるための脱水溶剤が必要です。
  • VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210D) SMC

    VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210D)

    SMC
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ポート数2使用流体空気
  • EXAシリーズ 圧縮空気フロー用パイロット式2ポート電磁弁 CKD

    EXAシリーズ 圧縮空気フロー用パイロット式2ポート電磁弁

    CKD(10件のレビュー)
    5,475税込6,023
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    ポート数2作動方式パイロット式
  • VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ230) SMC

    VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ230)

    SMC
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ポート数2使用流体空気用
  • 吸じんランダムアクションサンダー BOSCH(ボッシュ)

    吸じんランダムアクションサンダー

    BOSCH(ボッシュ)
    33,980税込37,378
    1台
    欠品中
    様々なペーパーに対応できるマルチホールパッド採用。ダイヤル式変速機能
    用途木材・石材・金属などの研削、研磨、塗装剥がし。車のポリッシング作業など付属品本体、吸塵用アダプター、吸塵用ペーパーバック1枚、125mmΦマルチホールパッド(ミディアム)本体装着、六角棒レンチ、125mmΦサンディングペーパー質量(kg)2電源(V)100(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×160×210コード長さ(m)4回転数(min-1[回/分])4500~12000オービットダイヤ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)サンディング7.5ペーパー寸法(Φmm)(サンディングペーパー)125
  • タンクパッド バイオレント VIOLENT ONEDESIGN

    タンクパッド バイオレント VIOLENT

    ONEDESIGN
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    施工上の注意点。貼り付け前に必ず貼り付け面の脱脂を行ってください。その際、粘着力低下の原因になりますので、アルコールやシリコンを含む脱脂材のご使用はお控えください。本製品は常温感圧型接着テープを使用しています。加圧しながら張り付けることで本来の粘着力を発揮します。気温21℃以上の環境下で施工してください。製品素材の性質上、20℃以下の環境下では粘着力が低下します。本製品を冷所で保管されていた場合は、製品、及び貼り付け面を十分温めてから施工を開始してください。貼り付け後72時間を経過することで最も確実に施工が完了します。貼り付け後すぐに負荷をかけますと、テープが本来の2/3の粘着力も発揮できませんのでご注意ください。また、曲率の大きい面への貼り付けは、おすすめしておりません。施工上の注意点。貼り付け前に必ず貼り付け面の脱脂を行ってください。その際、粘着力低下の原因になりますので、アルコールやシリコンを含む脱脂材のご使用はお控えください。本製品は常温感圧型接着テープを使用しています。加圧しながら張り付けることで本来の粘着力を発揮します。気温21℃以上の環境下で施工してください。製品素材の性質上、20℃以下の環境下では粘着力が低下します。本製品を冷所で保管されていた場合は、製品、及び貼り付け面を十分温めてから施工を開始してください。貼り付け後72時間を経過することで最も確実に施工が完了します。貼り付け後すぐに負荷をかけますと、テープが本来の2/3の粘着力も発揮できませんのでご注意ください。また、曲率の大きい面への貼り付けは、おすすめしておりません。個性的な形状のタンクパッド。タンクの保護やワンポイントのドレスアップに最適。車種を選ばずご使用いただける汎用品です。ONEDESIGN (ワンデザイン) は、イタリアのメーカーPRINT (プリント) 社の登録商標です。革新的な技術を用いたプロテクション製品は、シーンを問わずご使用いただけます。
    特記取り付け前に施工上の注意点をご確認ください。サイズ229x168mm容量3pc(1セット)タイプPUコート仕上げ型番CG-EX-1加工素材PVC+ポリウレタン
  • VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210C) SMC

    VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210C)

    SMC
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ポート数2使用流体空気
  • コードレスランダムアクションサンダー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスランダムアクションサンダー

    BOSCH(ボッシュ)
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    プロ基準の安全性・作業性・耐久性を実現したハイスタンダード ランダムアクションサンダーです。吸じんコードレスランダムアクションサンダー。低振動設計。コンパクトでバランスの取れた設計。ソフトラバーグリップ。6段階スピードダイヤル。アイドリング機構
    用途木材・金属の研磨、表面仕上げ。塗装面の研磨、つや出し。木材の塗装はがし。セット内容本体、ダストバッグ質量(kg)1.1回転数(min-1[r.p.m])6000~10000定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)123×153×134寸法(Φmm)125(サンディングペーパー)ストローク数(min-1[回/分])12000~20000オービットダイヤ(mm)2.5(軌道)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ランダムアクションサンダー BOSCH(ボッシュ)

    ランダムアクションサンダー

    BOSCH(ボッシュ)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    超低振動設計 吸塵効率の高いマイクロフィルター搭載 様々なペーパーに対応できるマルチホールパッド採用 ダイヤル式変速機能 握りやすいソフトラバーグリップ
    用途木材・石材などへの研磨付属品補助ハンドル、マイクロフィルターユニット(ダストボックス・フィルター)、150mmΦラバーパッド(ミディアム)※本体装着、六角棒レンチ、150mmΦサンディングペーパー質量(kg)2.4電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)350回転数(min-1[r.p.m])5500~12000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)409×197×150コード長さ(m)4ストローク数(min-1[回/分])11000~24000(無負荷時)オービットダイヤ(mm)4ペーパー径(Φmm)150パッド径(Φmm)150振動3軸合成値(m/s2)サンディング2.5
  • タンクパッド ONEDESIGN

    タンクパッド

    ONEDESIGN(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1セット
    4日以内出荷から42日以内出荷
    1989年創業のイタリアPRINT社は、長年培ったノウハウを基にタンクパッドを始めとした二輪車用ステッカー類のメーカーです。 独自の技術により美しく且つ耐久性のある数々の製品を世に送り出してきました。 シンプルな物から斬新なデザインまで、数あるラインナップの中からご自分のバイクに合った物をお選びください。 表面をレンズ状のクリア樹脂で覆うことにより、従来より美しく、耐候性にも優れたタンクパッドです。
    材質PVC+ポリウレタン
  • タンクパッド ドントタッチ 3D ONEDESIGN

    タンクパッド ドントタッチ 3D

    ONEDESIGN
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    施工上の注意点。貼り付け前に必ず貼り付け面の脱脂を行ってください。その際、粘着力低下の原因になりますので、アルコールやシリコンを含む脱脂材のご使用はお控えください。本製品は常温感圧型接着テープを使用しています。加圧しながら張り付けることで本来の粘着力を発揮します。気温21℃以上の環境下で施工してください。製品素材の性質上、20℃以下の環境下では粘着力が低下します。本製品を冷所で保管されていた場合は、製品、及び貼り付け面を十分温めてから施工を開始してください。貼り付け後72時間を経過することで最も確実に施工が完了します。貼り付け後すぐに負荷をかけますと、テープが本来の2/3の粘着力も発揮できませんのでご注意ください。また、曲率の大きい面への貼り付けは、おすすめしておりません。
    特記取り付け前に施工上の注意点をご確認ください。厚さ(mm)4チャックサイズ221x144mm容量1pcタイプPUコート仕上げ型番CG-EX-2加工関連部品品番:CG-CLE2P素材PVC+ポリウレタン
  • 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ250 SMC

    差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ250

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体空気用口径3/4
  • VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ242) SMC

    VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ242)

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用口径1/2
  • デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機)

    デジタル角度計レベルニック

    SK(新潟精機)
    56,980税込62,678
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    液体センサ使用で測定範囲も広範囲(90°)のデジタル角度計です。 性能を保証する検査表付です。 本器を逆さにしても表示を自動的に逆転します。 DEG(度)、mm/M、%(勾配)の表示切替可能です。 0°、90°、0%、0mm/Mは、ブザー音表示です。 バックライト付で暗い場所でも測定可能(約1分自動消灯)です。 ホールド機能付です。 測定面V溝+磁石付です。 オートオフ機能付(約6分)です。
    用途傾斜角の測定に仕様●測定範囲(°):±90●最小読取値(°、%、mm/M):0.05、0.1、1●読取精度(°):±0.3●電源:9V角型乾電池x1●マグネット数(個):4
  • 失禁用パンツ 女性用極少量タイプ S100シリーズ Wearever

    失禁用パンツ 女性用極少量タイプ S100シリーズ

    Wearever
    2,798税込3,078
    1枚
    翌々日出荷
    普通のパンツのような外観です。吸水と臭い対策を施しています。200回以上洗って使用できるため経済的です。
    材質本体/100%ナイロン、パッド/65%レイヨン・35%ポリエステル吸水量(mL)60~120
  • キャリングバック サンワダイレクト

    キャリングバック

    サンワダイレクト
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    各所に便利なポケットを配備しビジネスや通勤で快適に使用できます。 コーデュラ生地にTPUコーティングを施し汚れや水、傷にも強くなっています。 ナイロン1680d生地には汚れにも強く撥水効果のあるテフロン加工済みです。 すべてのファスナーを裏使いで使用。シャツ等を傷つけないよう配慮しています。 背面メッシュ部分にファスナーポケットを配し、貴重品等の収納にも便利です。 ハンドルやファスナー引手には本革を採用しています。
    仕様材質(表装):ナイロン(1680dテフロン加工)、TPUコーティング(コーデュラポリエステル) テフロン加工:あり マチ拡張:なし キャリーサポーター:ありブラック気室数2気室撥水加工あり
  • VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ260) SMC

    VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ260)

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体空気用口径1
  • VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230G) SMC

    VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230G)

    SMC
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ポート数2使用流体空気
  • 小形セルシリンダ CKV2シリーズ 基本形(CKV2) CKD

    小形セルシリンダ CKV2シリーズ 基本形(CKV2)

    CKD
    18,625税込20,488
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • GPC-RSII-GEX スリップオン ステンレス鋼 ブラック BODIS (ボディス)

    GPC-RSII-GEX スリップオン ステンレス鋼 ブラック

    BODIS (ボディス)
    129,800税込142,780
    1個
    36日以内出荷
  • VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX222A) SMC

    VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX222A)

    SMC(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    使用流体
  • VX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VX233) SMC

    VX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VX233)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    ポート数2使用流体
  • アイドリングストップ対策アダプター カナテクス

    アイドリングストップ対策アダプター

    カナテクス
    3,900税込4,290
    1個
    7日以内出荷
    本製品はアイドリングストップ後のエンジン再スタート時に市販カーAVの再起動を防止する為のアダプターです。アクセサリ電源の電圧が降下してしまう場合に有効です。
    入力電圧(V)ACC:DC3以上使用電圧範囲(V)DC11.0~15.8適合車種【BMWミニ】ミニ/クラブマン/コンバーチブル/クーペ/ロードスター[H22/3~H26/9](アイドリングストップ付車)、ミニ クロスオーバー[H23/1~H29/3](アイドリングストップ付車)、ミニ ペースマン[H25/3~H29/1](アイドリングストップ付車)、【フィアット】500/500C[H20/3~H28/1](スタートアンドストップシステム付車)、【フォルクスワーゲン】ゴルフ[H24/1~H27/7](start/stopシステム付車)、ゴルフヴァリアント[H24/3~H26/1](start/stopシステム付車)、パサート[H23/5~H27/7](Start/Stopシステム付車)、パサートヴァリアント[H23/5~H27/7](Start/Stopシステム付車)、シャラン[H23/2~H27/9](Start/Stopシステム付車)、ポロ[H24/4~H30/3](Start/Stopシステム付車)構成部品アイドリングストップ対策アダプター適合メーカーBMWミニ/フィアット/フォルクスワーゲン最大出力電流(A)1
  • VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ2B2) SMC

    VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ2B2)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用口径1/2
  • RADARM ライディングキルトパンツ RADARM

    RADARM ライディングキルトパンツ

    RADARM
    15,980税込17,578
    1着
    翌々日出荷から4日以内出荷
    Radicalの短縮形で、「素晴らしい」「サイコー」の意を持つスラング、”rad”。そして、腕や武器、身を守る武具などを意味する”arms”。この2つの単語をミックスして作られたのが、RADARMというブランド名です。先進の機能と、時代を映すデザインの融合。RADARMの視線の先にあるものは、ナチュラルであり、しなやかでありながら、強さと快適性を備えたライディングギアです。多様化していくライフスタイルにより、日常も非日常もなく、様々なことがMIXされているこの時代に、。「MOTO MIX」をコンセプトにした新しいオートバイのライフスタイルを提案するブランドです。 - 暖かく、軽く、スタイリッシュに -。 - 冬のライディングを変えるキルトパンツ -。 - RD-905 ライディングキルトパンツ -。トレンドの”キルトパンツ”に、ライダーのための機能性を。RADARM RD-905 は、冬のライディングに求められる防風性・保温性・安全性を高次元で融合した新世代のライディングパンツです。カジュアルな見た目の中に、バイクウェアとしての信頼性と美しいシルエットを兼ね備え、「街でも映える、走っても頼れる」新しい冬の定番を提案します。バイク用としての安全性・走行時の動きやすさはそのままに、防風生地に加え、中綿と裏起毛を重ねた三層構造。中綿には米デュポン社の「ソロナ」を採用し、軽さと柔軟性、通気性を両立。走行中も停車中も、常に快適な暖かさをキープします。カラーは、KHAKI・BLACK・BEIGEの3色展開で、ライディングギアであることを感じさせない見た目が、普段使いや街中でも違和感なく着用できます。【特徴】。・防風生地+中綿+裏起毛による抜群の保温性。防風生地に加え、中綿と裏起毛を重ねた三層構造。中綿には米デュポン社の「ソロナ」を採用し、軽さと柔軟性、通気性を両立。走行中も停車中も、常に快適な暖かさをキープします。・エンジン熱に対応する部分に耐熱性あるコットン生地。膝下の内側にはコットン生地を配置。エンジンやマフラーの熱源から脚を守り、違和感なくライディングに集中できます。・裾リブ仕様で冷気をシャットアウト。膝の曲げ伸ばしをしたときの裾のずり上がりを低減し、外気の流入を防ぎ、内部の保温性を高めます。・ライディング時にも足の動きを妨げにくいフロントポケット。スマートフォンも入れられる深めのフロントポケットは、収納物が腿の側面に収まり、ライディング時にも足の動きを妨げにくい設計になっています。前ポケットは手首まですっぽり収まる深さです。さらに、YKK製ファスナーを採用することでスムーズな開閉を確保し、荷物の滑り落ちを防止します。・股部分にマチを付けることで乗車時の足上げが楽に。バイクに跨る際には足を大きく上げる必要がありますが、一般的なカジュアルパンツは、そのような動作を想定していないため、どうしても突っ張り感が生じやすくなります。ライディングパンツとして専用設計されたRD-905 は、股部にマチを付けており、足上げの大きな動きも非常にスムーズ。颯爽とバイクに跨ることができます。・両膝にCE レベル1のRADARMのロゴ入りプロテクターを装備。気軽に履くことのできるライディングキルトパンツですが、安全への配慮ももちろん欠かせません。RD-905 は両膝にCE レベル1 のプロテクターを装備。膝を曲げた際に、プロテクターがしっかりと膝頭をガードする位置にくるよう設計しており、装着時の違和感がなく、足の動きを妨げません。※腰部にもプロテクターポケットを装備。腰部プロテクターは別途ご用意ください。・位置調整の可能なプロテクターポケット。膝プロテクターは、腿部のプロテクターポケットから出し入れが可能。洗濯の際にも簡単に取り外しができます。ポケット下部には位置調整用に糸が縫われており、この糸を段階的に切ることでプロテクターのポジションを下げていくことができます。・スリムなデザインと歴史と防寒機能そなえたキルティングパンツを冬用のライディングパンツに融合。欧米で古くから保温・防護・装飾として親しまれてきたキルティングパンツを冬のライディングパンツにありがちな”着ぶくれ感”を抑え、スリムシルエットで街でも違和感のないデザインに。昨今ではキャンプやゴルフシーンで流行しており、普段着としてもツーリングギアとしても活躍します。ワンサイズ上で選べばオーバーパンツとしても着用可能です
    生地表地:ポリエステル100%、ふくらはぎ部分:綿96%ポリウレタン4%、裏地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%
...