カテゴリ

  • 農業機械(81)
  • 電動工具(18)
  • 研磨材(8)
  • 空圧工具(2)

「gex125」の検索結果

関連キーワード
109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラバーパッド(GEX125AC/MF用) BOSCH(ボッシュ)ラバーパッド(GEX125AC/MF用)BOSCH(ボッシュ)(6件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:GEX125AC/MF
用途一般的な研磨作業に。仕様マジック式適合機種ランダムアクションサンダー材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
238インレイGEX125 BOSCH(ボッシュ)238インレイGEX125BOSCH(ボッシュ)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
L-BOXX238とインレイの組み合わせで各機種に対応します。
適合機種GEX125AVE大きさ(インレイ)フル
部品 ランダムアクションサンダー GEX125-1AE型 BOSCH(ボッシュ)部品 ランダムアクションサンダー GEX125-1AE型BOSCH(ボッシュ)
89税込98
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ランダムアクションサンダー GEX125-1AE型 スペーアパーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応
238インレイGEX125 BOSCH(ボッシュ)238インレイGEX125BOSCH(ボッシュ)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
L-BOXX238とインレイの組み合わせで各機種に対応します。
適合機種GEX125AC/MF大きさ(インレイ)フル
吸じんランダムアクションサンダー(セット品) BOSCH(ボッシュ)吸じんランダムアクションサンダー(セット品)BOSCH(ボッシュ)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
カーポリッシング・カーケアを目的とした、お買い得セットを発売。セットされるのは、ポリッシングスポンジ、ポリッシングフェルト、羊毛ボンネットの計3点、定価合計3,300円のボッシュ純正アクセサリーです。GEX125-1AEは、狭い場所や部分的な修理作業に対応した、ボッシュの125mmシリーズのエントリークラスの吸じんランダムアクションサンダーです。コンパクトなエルゴノミクスデザインと可変グリップ位置を採用し、頭上でも快適に作業できます。速度事前選択機能により、多材料用途での使用が可能です。ボッシュ マイクロフィルターシステムを内蔵したダストボックスによる効率的な吸じんシステムが、粉じんのない作業を実現します。この吸じんランダムアクションサンダーは、サンディング、中間作業のサンディング、ラッカー除去、様々な材料の表面仕上げに適しています。木材、ベニヤ、ラッカー、フィラー、さらに鉱物やアクリルの表面にも使用できます。また、ボッシュのクリック&クリーンシステムに対応しています。
用途カーポリッシング、荒削り、塗装はがし、下地仕上げ、鏡面仕上げ。セット内容本体、マイクロフィルター、ポリッシングスポンジ(商品番号:2608613003)、ポリッシングフェルト(商品番号:2608613009)、羊毛ボンネット(商品番号:2608610001) 3種ポリッシング用アクセサリー付質量(kg)1.3電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)250回転数(min-1[r.p.m])7500~12000コード長さ(m)2.5ストローク数(min-1[回/分])15000~24000オービットダイヤ(mm)2.5[軌道]ペーパー径(Φmm)125
吸じんランダムアクションサンダー BOSCH(ボッシュ)吸じんランダムアクションサンダーBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
欠品中
軽量・コンパクトデザインです。ダイヤル式無段変速です。マイクロフィルターシステムでクリーンな作業環境を実現します。エルゴミックスデザインで手にジャストフィットし、すべりにくいソフトラバーで振動を軽減します。無負荷時のパッドの回転を制御し作業効率を高めます。
ペーパー径(Φmm)125回転数(min-1[r.p.m])7500~12000ストローク数(min-1[回/分])15000~24000電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)250コード長さ(m)2.5オービットダイヤ(mm)2.5材質ポリアミド樹脂付属品マイクロフィルターユニット、ラバーパット(ミディアム)、サンプルペーパー質量(kg)1.3トラスコ品番495-9060カーボンブラシ呼び番号2609120199
コードレスランダムアクションサンダー GEX10.8V-125 BOSCH(ボッシュ)コードレスランダムアクションサンダー GEX10.8V-125BOSCH(ボッシュ)
23,980税込26,378
1台
翌日出荷から9日以内出荷
●コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計●握りやすいソフトラバーグリップ●ダイヤル式無段変速●ブラシレスモーター
用途●木材・石材・金属などへの研削、研磨、車などのお手入れのサポート回転数(min-1[r.p.m])6000~10000定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
ラバーパッド(150mmΦ用) BOSCH(ボッシュ)ラバーパッド(150mmΦ用)BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
150mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:GEX125AVE
用途150mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。適合機種ランダムアクションサンダーGEX125AVE質量(g)155仕様マジック式トラスコ品番732-7340材質ゴムタイプミディアム(中仕上げ)外径(Φmm)150アズワン品番65-1946-32RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーパッド(150mmΦ用) BOSCH(ボッシュ)ラバーパッド(150mmΦ用)BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
150mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:GEX125AVE
用途150mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。外径(Φmm)150仕様マジック式トラスコ品番732-7358適合機種ランダムアクションサンダーGEX125AVE材質ゴム質量(g)158タイプハード(粗仕上げ)アズワン品番65-1946-33RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスランダムアクションサンダー GEX18V-125 BOSCH(ボッシュ)コードレスランダムアクションサンダー GEX18V-125BOSCH(ボッシュ)
29,980税込32,978
1台
8日以内出荷から9日以内出荷
●コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計●握りやすいソフトラバーグリップ●ダイヤル式無段変速●ブラシレスモーター
用途●木材・石材・金属などへの研削、研磨、車などのお手入れのサポート回転数(min-1[r.p.m])6000~10000定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
ラバーパッド(150mmΦ用) BOSCH(ボッシュ)ラバーパッド(150mmΦ用)BOSCH(ボッシュ)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
150mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:GEX125AVE
用途150mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。質量(g)155仕様マジック式トラスコ品番732-7331適合機種ランダムアクションサンダーGEX125AVE材質ゴムタイプソフト(仕上げ)外径(Φmm)150アズワン品番65-1946-31RoHS指令(10物質対応)対応
136インレイGEX10.8 18 BOSCH(ボッシュ)136インレイGEX10.8 18BOSCH(ボッシュ)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
GEX10.8V-125、GEX18V-125用インレイ。L-BOXX136N用
用途GEX10.8V-125、GEX18V-125をL-BOXXへ収納するためのインレイ質量(g)550寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)416×75×310対応充電器収納、スペアバッテリー収納数:2、インレイサイズ:フル、L-BOXX136NRoHS指令(10物質対応)対応
ラバーパッド(125mmΦ用) BOSCH(ボッシュ)ラバーパッド(125mmΦ用)BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。
用途125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。外径(Φmm)125材質ゴム仕様マジック式トラスコ品番495-9035適合機種ランダムアクションサンダーGEX125-1AE質量(g)130タイプミディアム(中仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
電源ケーブル BOSCH(ボッシュ)電源ケーブルBOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から4日以内出荷
ポリッシングスポンジ BOSCH(ボッシュ)ポリッシングスポンジBOSCH(ボッシュ)(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途ワックス塗りトラスコ品番378-4380適合本体GEX125AVE・PEX270AE/N・PEX220A/N・PEX260AE質量(g)40外径(Φmm)128アズワン品番65-1946-59
カーボンブラシセット BOSCH(ボッシュ)カーボンブラシセットBOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
699税込769
1セット(2個)
当日出荷
トラスコ品番480-3256適合機種GWS5-100/N,GWS5-100/N2,GWS6-100,GWS6-100N,GWS6-100E/N,GWS6-100E/N2,GWSC4,GWS8-100C,GWS8-100CN,GWS8-100CE,GWS8-100CEN,GWS8-125C,GWS8-125CN,GEX150TURBO電圧(V)100
ラバーパッド(125mmΦ用) BOSCH(ボッシュ)ラバーパッド(125mmΦ用)BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。
用途125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。材質ゴム仕様マジック式トラスコ品番753-4655適合機種ランダムアクションサンダーGEX125AVE質量(g)120タイプミディアム(中仕上げ)外径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーパッド(125mmΦ用) BOSCH(ボッシュ)ラバーパッド(125mmΦ用)BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。
用途125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。仕様マジック式適合機種ランダムアクションサンダーGEX10.8V-125、GEX10.8V-125、GEX125-1AE材質ゴム外径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルマトメ BIGM(丸山製作所)ハンドルマトメBIGM(丸山製作所)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
規格(19)ヒダリT1.4部品名称ハンドルマトメ図解NoMB268VU 本体部品_No.25、MB228U 本体部品_No.21、MB229U 本体部品_No.21、MB248U 本体部品_No.23、MB228VU 本体部品_No.22、MB248EU 本体部品_No.25、MB248EU-DX 本体部品_No.25、MB261EU-DX 本体部品_No.26、MB261EU 本体部品_No.26、MB249U 本体部品_No.23、MB231EU 本体部品_No.25、MB279U 本体部品_No.25、MB278U 本体部品_No.25、MB228EU-DX 本体部品_No.23、MB278STU 本体部品_No.22、MB26GEX-125 本体部品_No.24
コード保護スリーブ BOSCH(ボッシュ)コード保護スリーブBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
229税込252
1個
翌日出荷から4日以内出荷
補助ハンドル BOSCH(ボッシュ)補助ハンドルBOSCH(ボッシュ)
299税込329
1個
欠品中
トラスコ品番732-6009適合機種GSS230AE/MF
マイクロフィルターユニット BOSCH(ボッシュ)マイクロフィルターユニットBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
トラスコ品番732-6254適合機種GSS230AE/MF・GEX125AC/MF
L-BOXX用インレイ BOSCH(ボッシュ)L-BOXX用インレイBOSCH(ボッシュ)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
つながる、L-BOXX(エルボックス)システムです。 現場に応じて、必要なものだけを持ち運ぶことができます。 L-BOXX102N、136N、238N、374Nは重ねてロックした状態でもふたを開けることが可能です。 必要な場面で迅速に必要なものを取り出すことができます。 コンパクトに、まとめて収納することができます。 安全に、楽に持ち運ぶことができます。 めったなことでは壊れないタフな材質・構造です。
用途ボッシュ電動工具本体を収納するために、L-BOXXと組み合わせて使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロフィルターユニット BOSCH(ボッシュ)マイクロフィルターユニットBOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
交換用フィルター BOSCH(ボッシュ)交換用フィルターBOSCH(ボッシュ)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
適合機種GEX125AVE
補助ハンドル BOSCH(ボッシュ)補助ハンドルBOSCH(ボッシュ)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
適合品番GEX 125AVE型用
カーボンブラシセット BOSCH(ボッシュ)カーボンブラシセットBOSCH(ボッシュ)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
吸じんランダムアクションサンダー BOSCH(ボッシュ)吸じんランダムアクションサンダーBOSCH(ボッシュ)
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
様々なペーパーに対応できるマルチホールパッド採用。ダイヤル式変速機能
用途木材・石材・金属などの研削、研磨、塗装剥がし。車のポリッシング作業など付属品本体、吸塵用アダプター、吸塵用ペーパーバック1枚、125mmΦマルチホールパッド(ミディアム)本体装着、六角棒レンチ、125mmΦサンディングペーパー質量(kg)2電源(V)100(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×160×210コード長さ(m)4回転数(min-1[回/分])4500~12000オービットダイヤ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)サンディング7.5ペーパー寸法(Φmm)(サンディングペーパー)125
カーボンブラシセット BOSCH(ボッシュ)カーボンブラシセットBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(2個)
4日以内出荷
トラスコ品番480-3248適合機種【ハンマードリル】11210-7、11210-6、GBH 2/22E、GBH 2/20S【サンダー】GEX 125AC/MF、GEX 150AC/MF、GSS 230AE/MF、GEX 125AC、GEX 150AC、GSS 230AE電圧(V)100
クラッチドラムコンプリート BIGM(丸山製作所)クラッチドラムコンプリートBIGM(丸山製作所)
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷
図解NoBC233SN エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.35、BC233SL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.35、AC236SL エンジン (クランクケース,スルンダ,コイル)部品 クラッチドラムコンプリート_No.40、BC264M クランクケース、シリンダ、コイル部品 クラッチドラムコンプリート_No.40、BC232SN エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.35、BC233 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.35、MB26GEX-125 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.37、KC26RDVX1 クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.41、BC264SN クランクケース、シリンダ部品 クラッチドラムコンプリート_No.40、LBC233SL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.35、BC232 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.35、KC26MX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.37、BC200T エンジン クランクケースなど
ゴムバンドマトメ BIGM(丸山製作所)ゴムバンドマトメBIGM(丸山製作所)
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
仕様クロ図解NoJCS264DX 本体 ハンドル、背負枠部品_No.21、DB-S320-3C 本体部品_No.34、BCS264S 本体 ハンドル、背負枠部品_No.15、MBS267VT 本体 ハンドル、背負枠部品_No.13、MBS2330 本体部品_No.25、DB-S260-2C 本体部品_No.27、MKF-A415 ホンタイ,ハンドル,シャリン部品_No.54、MBS26GEX-125 本体 ハンドル、背負枠部品_No.21、MLBS2200 本体 ハンドル、背負枠部品_No.20、BCS303RS 本体 背負枠部品_No.18、LBCS264S 本体 ハンドル、背負枠部品_No.15、BCS263SN 本体 背負枠部品_No.18、MBS2402-1KT 本体部品_No.27、BCS254H 本体 ハンドル、背負枠部品_No.24、MBS235R 本体 ハンドル、背負枠部品_No.14、MBS2402 本体部品_No.25、GKBS2602 本体 ハンドル、背負枠部品_No.13、MBS3230F 本体部品_No.25、MBS278 本体 ハンドル、背負枠部品_No.21など
ノブボルト BIGM(丸山製作所)ノブボルトBIGM(丸山製作所)
339税込373
1個
8日以内出荷
規格M5ミドリメツク部品名称ノブボルト図解NoGKB2310EG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.19、MHT235DS-60R エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 ノブボルト_No.14、MLB2400G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.13、GKB2202EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.12、GKB2403L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.13、MB265CKM エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.13、MC2601RS(JP) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、NKS24L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.14、MLB2400L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.13、MB229L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.12、MBS26GEX-125 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.14、MB261EU-DX エンジン ランクケース、シリンダ、コイル部品_No.19など
バンノウグリース 100G 0# BIGM(丸山製作所)バンノウグリース 100G 0#BIGM(丸山製作所)
849税込934
1個
8日以内出荷
仕様MP#0(40G)図解NoMBS247V 付属品部品_No.8、MBS26GEX-125 付属品部品_No.8、MBS2630F 付属品部品_No.9、MBS267V 付属品部品_No.8、BCS263SN 付属品部品_No.8、GKBS2702 付属品部品_No.8、BCS254H 付属品部品_No.8、DB-S260 01 付属品部品_No.6、MBS320-1 付属品部品_No.6、DB-S242 付属品部品_No.3、BCS32BIG-M 付属品部品 バンノウグリース 100G 0#_No.7、JCS260DX-1 付属品部品_No.8、MBS268 付属品部品_No.8、BCS303RS 付属品部品_No.8、MBS2330 付属品部品_No.10、ADS26AS 付属品部品 バンノウグリース 100G 0#_No.7、MBS2402-1 付属品部品_No.7、MBS320-2C 付属品部品_No.6、BCS23CSN 付属品部品 バンノウグリース 100G 0#_No.7、MBS200-2C 付属品部品_No.6、MLBS2200 付属品部品_No.8、MBS3000 付属品部品_No.10など
スクリュ BIGM(丸山製作所)スクリュBIGM(丸山製作所)
599税込659
1セット(5個)
8日以内出荷
規格M5X25WSW+オ図解NoMHT230DS-60R エンジン部品 スクリユ_No.8、MB326SPU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.8、MBS26GEX-125 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.7、MS048R-20 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.7、MB125RU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.8、MB2610EUT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.7、MB278U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.7、GKBS2602 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.7、GKB2202U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.7、MB267VU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.7、GKBS2702 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.7、BC42 エンジン クラッチケース、シリンダ部品_No.8、SD048SP-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スクリユ_No.7など
シリンダカバー BIGM(丸山製作所)シリンダカバーBIGM(丸山製作所)
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
規格アカ部品名称シリンダカバー図解NoMBS26GEX-125 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.12、MB26GEX-125 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.11
ラベル BIGM(丸山製作所)ラベルBIGM(丸山製作所)
619税込681
1個
8日以内出荷
規格MARUYAMA部品名称ラベル図解NoMB26GEX-125 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.59、MBS26GEX-125 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.52、MB369U-DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.51、MBS369 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.52
ネームプレート BIGM(丸山製作所)ネームプレートBIGM(丸山製作所)
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
規格MB26GEX部品名称ネームプレート図解NoMB26GEX-125 本体部品_No.23
ボウシンガイカンマトメ BIGM(丸山製作所)ボウシンガイカンマトメBIGM(丸山製作所)
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
規格24XT1.6X1450部品名称ボウシンガイカンマトメ図解NoMB26GEX-125 本体部品_No.3
ダンパシヤフト BIGM(丸山製作所)ダンパシヤフトBIGM(丸山製作所)
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
規格7X1533LSP-19部品名称ダンパシヤフト図解NoMB26GEX-125 本体部品_No.2
フアンカバーアセンブリ BIGM(丸山製作所)フアンカバーアセンブリBIGM(丸山製作所)
5,598税込6,158
1個
8日以内出荷
備考35,36フクム部品名称フアンカバーアセンブリ図解NoMB26GEX-125 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.34