カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
「gf-206rg」の検索結果

Gシリーズ ハンディトーチハイブリッド GF-206RG
GENTOS¥16,980税込¥18,6781台当日出荷ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズ防水ハンディトーチ スタンダードモデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ハンディトーチ。付属の専用充電池(KF-45SB) 及び 単3アルカリ電池x1本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。最大550ルーメンの高出力 2.5時間の連続点灯が可能(最大154m先まで照射可能)High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は20時間の連続点灯。専用マグネットケーブルでストレスフリーの簡単接続充電(本体充電時) マグネットカバーにて傷や汚れから端子を保護。充電池単体でも充電可能(USB Type-Cケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ。本体内部でフォーカスが動作する事で本体サイズが変わらず高い気密性を確保するビルトインフォーカス搭載。転がり防止を兼ねたリングを回してスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。最大照射距離154m(Highモード、スポット時)。従来品の2倍強の厚みのコーティングによりカッターで削ってもキズのつかないアンチスクラッチコーティング加工のボディ。専用充電マウントとベルト通し付き専用ポーチ付属。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)用途2m落下耐久とIP66/67(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ACアダプター(5V / 1A) / マグネットチャージングケーブル(ロゴ付きマジックバンド) / Type-Cケーブル(ロゴ付きマジックバンド)(50cm) / オリジナルポーチ / ストラップ / 専用充電池(KF-45SB)質量(g)163直径×長さL(Φmm×mm)31.6×146.9保護等級【防塵】66【耐水】67(1m)使用電池専用リチウムイオン充電池(型番KF-43SB)バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)900光束(Lm)50~550照射距離(m)154電球の種類LED充放電回数(回)300連続点灯時間(時間)2.5~20落下耐久(m)2バッテリー容量(Wh)3.33
Gシリーズトーチ用マグネット充電ケーブル:対応機種:GF-206RG/GF-214RG/GF-216RG
GENTOS¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷GFシリーズ専用のマグネットケーブル。充電方法。・本体充電(マグネットチャージング)。充電池直接充電共通。充電中:赤点灯 充電完了:緑点灯。通電中:赤緑点滅 エラー時:緑点灯適合機種GF-206RG・GF-214RG・GF-216RG本体寸法(mm)29.2本体質量(g)21