カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(6)
  • 測定関連サービス(2)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)

「gf-3000」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】電子天秤(校正書付) A&D(エー・アンド・デイ)

    【レンタル】電子天秤(校正書付)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    5,498税込6,048
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    計量センサーシステムSHSの採用により、応答速度約1秒 ひょう量3100g、最小表示0.01g(10mg)の精密電子天秤です。最大40個の計量値・最大20個の単位質量のいずれかを記憶できます。
    セット内容本体、計量皿、ACアダプター、収納ケース寸法(mm)210(W)×317(D)×86(H)質量(kg)約4.3電源ACアダプター(TB109)、入力:AC100V(+10%、-15%)50kHz/60kHz、消費電力:約11VA(ACアダプター含む)ひょう量3100g最小表示0.01g再現性0.01g直線性±0.02g安定所要時間約1秒(FAST設定時の代表値)
  • 【修理】GF電子天秤 修理受付 A&D(エー・アンド・デイ)

    【修理】GF電子天秤 修理受付

    A&D(エー・アンド・デイ)
    31,980税込35,178
    1台
    15日以内出荷
    サービス分類修理
  • TDK-Lambda スイッチング電源 TDKラムダ

    TDK-Lambda スイッチング電源

    TDKラムダ
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
  • ファブリックFGF-400-3 0.075tX1000角 中興化成工業

    ファブリックFGF-400-3 0.075tX1000角

    中興化成工業
    8,227税込9,050
    1枚
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。
  • ファブリックFGF-300-8 0.155tX1000角 中興化成工業

    ファブリックFGF-300-8 0.155tX1000角

    中興化成工業
    12,316税込13,548
    1枚
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。
  • ファブリックFGF-300-6 0.11tX1000角 中興化成工業

    ファブリックFGF-300-6 0.11tX1000角

    中興化成工業
    9,583税込10,541
    1枚
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。
  • ファブリックFGF-300-3 0.07tX1000角 中興化成工業

    ファブリックFGF-300-3 0.07tX1000角

    中興化成工業
    6,998税込7,698
    1枚
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。
  • SF-30・30・1G SUS(エスユーエス)

    SF-30・30・1G

    SUS(エスユーエス)
    59税込65
    1本
    8日以内出荷
    SF-30フレーム(角型アルミ構造材)の1面がグリーンフレーム(GFF-000)の突起と同形状になっているフレームです。角型フレームに直接GFコネクタを取り付け可能です。GF-Gコネクタを連結する場合は、マルチコネクタインナー型G-N(GFJ-224)。またはマルチコネクタアウター型G-N(GFJ-022)をご使用ください。
    材質アルミ押出し材表面処理アルマイト断面2次モーメントIx=2.84×104mm4、Iy=3.03×104mm4RoHS指令(10物質対応)対応断面係数(mm3)Zx=1.89×103 / Zy=1.94×103単位質量(kg/m)0.9
  • スーパーファブリックHGF-500-3 0.09tX1000角 中興化成工業

    スーパーファブリックHGF-500-3 0.09tX1000角

    中興化成工業
    13,980税込15,378
    1枚
    7日以内出荷から20日以内出荷
    ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。FGFシリーズに比べ、非粘着性・滑り特性・耐浸透性・耐久性を向上させています。離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。
  • 高回収型フィルタープレート アズワン

    高回収型フィルタープレート

    アズワン
    59,400税込65,340
    1個
    7日以内出荷から63日以内出荷
    材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)、フタ/PS(ポリスチレン)プレート寸法(mm)85.5×127.8×14.4