カテゴリ

  • 機構部品(49)
    • パイプフレーム・グリーンフレーム(1)
    • パイプフレーム用部品(18)
    • アルミフレーム用その他部品(29)
  • 制御機器(36)
  • バイク部品(28)
  • オフィス家具(26)
  • カー用品(18)
  • 切削工具(16)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • メカニカル部品(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • 測定用品(7)
  • 家電(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 物流用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 研磨材(3)
  • 事務用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車部品(2)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gf-s」の検索結果

284件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GF S 5本セット SUS(エスユーエス)

    GF S 5本セット

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    1,639税込1,803
    1セット(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    外寸19mmのフレームです。
    材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.2断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.28×10
  • GFローラーS取付キット SUS(エスユーエス)

    GFローラーS取付キット

    SUS(エスユーエス)
    1,969税込2,166
    1個
    9日以内出荷
    GF-Sシリーズのフレームをレールとして利用するローラーです。
    適合グリーンフレームS材質POM/ベアリング・ボルト・ナット:鉄/スペーサー:ステンレス質量(g)20シリーズGFキット内容GFローラーS(単品)×1/ベアリング×1/六角穴付ボルト(M5×25)×1/GFSベアリングスペーサ×1/TナットSS(M5)×1耐荷重(N)30
  • SiO3.2 GFアタッチメントS SUS(エスユーエス)

    SiO3.2 GFアタッチメントS

    SUS(エスユーエス)
    919税込1,011
    1個
    10日以内出荷
    SiO3.2コントローラの背面にGF-Sコネクタを取り付ける為の部品です。
  • しわにならないのり 不易糊工業(フエキ)

    しわにならないのり

    不易糊工業(フエキ)(2件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    天然原料から生まれたしわになりにくい、新液状のりです。 紙、封筒などの接着にしわになりにくく、キレイに貼れます。
    仕様塗布幅13mm成分多糖類(水性系)内容量(g)35
  • ガラス管ヒューズ 25mm M&H

    ガラス管ヒューズ 25mm

    M&H(36件のレビュー)
    319税込351
    1パック(3個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。
    全長(mm)25
  • GF抜差し蝶番S-L SUS(エスユーエス)

    GF抜差し蝶番S-L

    SUS(エスユーエス)
    1,012税込1,113
    1個
    9日以内出荷
    蝶番としてご使用ください。 取り付け後でも軸と羽を分割できるため、扉を容易に外すことができます。
    適合グリーンフレームS材質本体部:アルミ押出材/ピン:ステンレス/ブッシュ:POM/ボルト:鉄質量(g)62シリーズGF耐荷重(N)260
  • 水量調整アクアガン アイリスオーヤマ

    水量調整アクアガン

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    【水形6パターン】【パーツ対応表あり】レバーの握り加減で水量調整ができる小型ヘッド採用のアクアガンです。水流は6パターンです。(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ)握りやすい前レバータイプです。グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているので、ホースがねじれません。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    トラスコ品番483-4780質量(g)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×50×175適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ
  • GF抜差し蝶番S-R SUS(エスユーエス)

    GF抜差し蝶番S-R

    SUS(エスユーエス)
    1,012税込1,113
    1個
    9日以内出荷
    蝶番としてご使用ください。 取り付け後でも軸と羽を分割できるため、扉を容易に外すことができます。
    適合グリーンフレームS材質本体部:アルミ押出材/ピン:ステンレス/ブッシュ:POM/ボルト:鉄質量(g)62シリーズGF耐荷重(N)260
  • GF-SFコネクタ Sスロット SUS(エスユーエス)

    GF-SFコネクタ Sスロット

    SUS(エスユーエス)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。
    材質アルミ押出材質量(g)19
  • 水量調整アクアガン アイリスオーヤマ

    水量調整アクアガン

    アイリスオーヤマ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    【水形6パターン】【パーツ対応表あり】レバーの握り加減で水量調整ができる小型ヘッド採用の台紙付アクアガンです。水流は6パターンです。(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ)握りやすい前レバータイプです。グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているので、ホースがねじれません。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×52×242適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ
  • エンドミル 超硬S ボールE GF-SBR DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬S ボールE GF-SBR

    DIJET(ダイジェット工業)
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質超微粒子刃数2
  • エンドミル 超硬S ボールE GF-SBL DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬S ボールE GF-SBL

    DIJET(ダイジェット工業)
    26,980税込29,678
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質超微粒子刃数2
  • エンドミル 超硬S ボールE GF-SBX DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬S ボールE GF-SBX

    DIJET(ダイジェット工業)
    31,980税込35,178
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子刃数2
  • 45°フレア&カッターセット TRUSCO

    45°フレア&カッターセット

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    フレアリングバーとクランプの取り外しが出来、収納に便利です。
    用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のフレア加工と切断セット内容フレアリングツール/チューブカッター(GFC-111)/プラスチックケース質量(kg)1.6
  • アクアガンS前レバー アイリスオーヤマ

    アクアガンS前レバー

    アイリスオーヤマ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】ワンタッチコネクター対応型の水量調整アクアガンです。ホース内径にとらわれず接続できます。小型ヘッドを採用しました。握りやすい前レバータイプで、レバーの握り加減で水量調節ができます。水流は6パターンです(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ)。グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているので、ホースがねじれません。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×55×215シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ
  • ファブリックシート NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    ファブリックシート

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
    4,298税込4,728
    1箱(20枚)
    当日出荷
    弾力性があり面なじみが良く研磨性も優れています。
    用途プリント基板、各種金属、非鉄金属の面粗度の調整ヘアーライン加工等仕上げ研磨寸法(mm)150×230適合材基板、各種金属、非鉄金属など
  • ガードフェンス用シート TRUSCO

    ガードフェンス用シート

    TRUSCO
    989税込1,088
    1枚
    当日出荷
    工事現場で使用されるガードフェンス用の目隠しシートです。
    用途建築現場のフェンスの目隠しとして。材質シート本体:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)形状折りたたみタイプ長さ(m)1.7厚さ0.24mm(TGFS-1)、0.22mm(TGFS-2)幅(m)0.92018年トラスコ掲載ページ6 1329
  • ファブリックシート NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    ファブリックシート

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
    4,898税込5,388
    1セット(20枚)
    当日出荷
    トラスコ品番308-1923材質ナイロン不織布長さ(mm)230幅(mm)150質量(g)50
  • デジタルギャップキャリパ SK(新潟精機)

    デジタルギャップキャリパ

    SK(新潟精機)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    ベース面がフラットなため、より安定した測定が行えます。 別売のBluetoothBOXに対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途段差の測定に付属品PCケース、CR2032材質ベース:ステンレス、測定子:ステンレス材質(本体)ステンレス質量(g)150タイプデジタル測定範囲(mm)(-13)-(+16)使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032(テスト用付属)表示LCD 4桁表示最小読取値(mm)0.01器差(mm)±0.03最大応答速度上方向へのスライド…1.5m/s 下方向へのスライド…0.75m/s ※上方向、下左方向は各部の名称の図を正面にした場合測定子(mm)ステン先端SR0.5データ出力あり電池寿命(時間)通常使用状態で約2.5年許容誤差最大:±0.03mmベースフラット保管温度範囲(℃)(-10)~60本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)130×69×18アームストレートRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)測定子:22入力端子間抵抗約20分
  • スキナスタンプ 補充インク 補充インク

    スキナスタンプ 補充インク

    補充インク
    329税込362
    1個(10cc)
    当日出荷
    繰り返し・詰め替え対応
  • 平行軸ギヤヘッド GFS 取付角60mm オリエンタルモーター

    平行軸ギヤヘッド GFS 取付角60mm

    オリエンタルモーター
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    取付角寸法60モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)60ギヤヘッドの種類平行軸
  • ギャップキャリパ SK(新潟精機)

    ギャップキャリパ

    SK(新潟精機)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    ベース面がフラットなため、より安定した測定が行えます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 携帯に便利なボールチェーン付です。
    用途段差の測定に測定範囲(mm)±10最小読取値(mm)0.05器差(mm)±0.05測定子(mm)ステン先端SR0.5ベースフラットアームストレートRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)測定子:16.8
  • しわにならないのり(パック入り) 不易糊工業(フエキ)

    しわにならないのり(パック入り)

    不易糊工業(フエキ)
    229税込252
    1本(35g)
    翌々日出荷
    天然原料から生まれたしわになりにくい、新液状のりです。 紙、封筒などの接着にしわになりにくく、 キレイに貼れます。日本製。
    幅(mm)(塗布)約13主成分多糖類(水性系)RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • GF剪定鋏 Sグリップ 千吉

    GF剪定鋏 Sグリップ

    千吉
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    グラスファイバーハンドル採用で軽量化、耐久性がアップしました。グラスファイバーハンドル採用で、メーカー従来品と比べ約25%軽くなり、作業時の身体の負荷を軽減します。ヤニや汚れの付きにくいフッ素コート刃を採用し作業後のお手入れも簡単です。ハンドルを軽く握ればロックが外れるワンタッチロック機構を採用し作業がスムーズに始められます。
    用途剪定・整枝作業用。仕様スモールグリップ材質ハンドル:グラスファイバー 上刃:SK5 下刃:S50C刃形フッ素コート刃ハンドルグラスファイバー使用目的剪定、整枝作業機能ワンタッチロック解除
  • アクアガンS前レバー アイリスオーヤマ

    アクアガンS前レバー

    アイリスオーヤマ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    【水形6パターン】【パーツ対応表あり】適合ホース内径9~12mmの水量調整アクアガンです。小型ヘッドを採用しました。握りやすい前レバータイプで、レバーの握り加減で水量調節ができます。水流は6パターンです(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ)。グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているので、ホースがねじれません。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×50×242適合ホース内径(Φmm)9~12シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ
  • フルカバーHREX用アクアガン アイリスオーヤマ

    フルカバーHREX用アクアガン

    アイリスオーヤマ
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    ワンタッチで取り外し可能なワンタッチコネクター対応の水量調整アクアガンです。ホース内径にとらわれず接続できます。スリムヘッドで握りやすい前レバータイプで、握り加減で水量調整ができます。ヘッドがゴムラバー付きで壊れにくく、巻き取り時にも安心です。
    材質ABS樹脂、EPDM、ポリアセタール質量(g)170使用圧力(MPa)0.1~0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×55×220耐熱温度(℃)60パターンキリ/カクサン/ジェット/シャワー/ジョーロ/ストップ(6パターン)
  • デジタルギャップキャリパ SK(新潟精機)

    デジタルギャップキャリパ

    SK(新潟精機)
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷
    スクライバタイプで、ワークへのケガキ作業にもお使いいただけます。段差を一発測定、可動測定子で凸部を逃げて測定できます。別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。ベース面がフラットなため、より安定した測定が行えます。ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
    用途段差の測定に付属品PCケース、CR2032材質本体/ステンレス、ベース/ステンレス、スクライバ/ステンレス形状ベース:フラットタイプデジタル測定範囲(mm)(-13)-(+16)電源CR2032(テスト用付属)本体寸法(mm)W78×H130×D18本体質量(g)160最小読取値(mm)0.01測定子(mm)スクライバ最大誤差(mm)許容:±0.05(EMPE)アームストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • MGグラスター マイゾックス

    MGグラスター

    マイゾックス
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    新素材で、多彩な機能を実現する超軽量スタッフ。 あらゆる現場のニーズに対応。 優れた耐蝕性。 裏面は20cm赤・白表示。 直読用の数字を1cmごとにつけてあるので読み誤りを防ぐ。 熱さ(120℃)・寒さ(-50℃)にも寸法が安定。 継ヶ所は、押ボタン型ロック式で角型の安定した型。 変電所内、送配電線下、電車線内で使用される場合はSK活線スタッフ/No.205-E(耐電圧試験成績書付)をご用命ください。
    用途一般測量・河川・海岸・山間での測量
  • GF-SFコネクタ Sスロットロングキット SUS(エスユーエス)

    GF-SFコネクタ Sスロットロングキット

    SUS(エスユーエス)
    479税込527
    1セット
    当日出荷
    コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)41
  • SGケーブルタイシリーズ フリーカットタイ スリム エスジー工業

    SGケーブルタイシリーズ フリーカットタイ スリム

    エスジー工業
    2,498税込2,748
    1セット(25個)
    当日出荷
    自由な長さにカット可能です。耐候性に優れ屋外結束に有効です。柔軟性に優れた設計、ケーブルにフィットし易く縦幹線の横滑防止に有効です。
    用途電線の結束などあらゆる結束に。材質ポリアセタール樹脂、特殊銅合金2018年トラスコ掲載ページ3 0943
  • カルトグラフィー タグ ニホン マルアイ

    カルトグラフィー タグ ニホン

    マルアイ
    329税込362
    1個
    4日以内出荷
    英語で「地図作成」という意味の「カルトグラフィー」。楽しい旅の思い出や、行ってみたい憧れの土地、味わってみたい料理やお酒など。そんな頭の中にある思い出や夢を自由な発想で書き込める大人のための白地図です。カルトグラフィータグ〈日本全エリア〉は、お気に入りのノートや手帳と一緒に使ったり、お土産に貼って渡したりと、気軽に使えるふせんです。台紙の内側にはロゴを印刷、折り返すと持ち運びに便利なカバーとしてもお使いいただけます。
    枚数30枚
  • GF-SFコネクタ SスロットG SUS(エスユーエス)

    GF-SFコネクタ SスロットG

    SUS(エスユーエス)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。
    材質アルミ押出材質量(g)33
  • FS型 黄銅ボールバルブ  レデューストボア RoHS指令対応 オンダ製作所

    FS型 黄銅ボールバルブ レデューストボア RoHS指令対応

    オンダ製作所
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令の規制対象物質の含有量を管理した材料を使用しているボールバルブです。レデューストボア設計の黄銅製ボールバルブです
    材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)4.2(-15℃~70℃)、0.5(~150℃)RoHS指令(10物質対応)対応ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
  • 交換用フィルター (V3G) NASTA(ナスタ)

    交換用フィルター (V3G)

    NASTA(ナスタ)
    829税込912
    1個
    3日以内出荷
    厚さ(mm)5サイズΦ90入数5
  • iPhone XS Max ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 衝撃吸収 LEPLUS

    iPhone XS Max ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 衝撃吸収

    LEPLUS
    299税込329
    1個
    当日出荷
    従来の衝撃吸収2倍!すべてガラス素材で全面保護。ケース干渉しにくいサイズ。超硬度9H以上強化ガラス。清浄布・埃除去シール・クロス付属
    厚さ(mm)0.33ブラック/高光沢対応機種iPhone XS Max特性高光沢/衝撃吸収
  • 中空軸フラットギヤヘッド GFS FR 取付角80mm オリエンタルモーター

    中空軸フラットギヤヘッド GFS FR 取付角80mm

    オリエンタルモーター
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    取付角寸法80モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)80材質(シャフト)ギヤヘッドの種類中空軸フラットギヤ
  • STMGFS15 シリーズ コーセル

    STMGFS15 シリーズ

    コーセル
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズSTMGF端子形状ねじ定格入力電圧(V)DC24定格出力電力(W)15出力形式単一出力
  • セルフグリップ/ホルダー イスカル

    セルフグリップ/ホルダー

    イスカル
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から29日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多軸自動盤用ブレード イスカル

    多軸自動盤用ブレード

    イスカル
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    勝手勝手なし
  • ファン付ギャラリー(塩害対策仕様)交換用フィルター 篠原電機

    ファン付ギャラリー(塩害対策仕様)交換用フィルター

    篠原電機
    11,980税込13,178
    1組
    当日出荷
    仕様塩害対策フィルターのみの品番(交換用)材質塩害対策フィルターケース:SUS304製材質(本体)ステンレスタイプ塩害対策フィルターのみの品番(交換用)保護IP45RoHS指令(10物質対応)対応