カテゴリ
- バイク純正部品(1,328)
- 油圧機器・油圧ホース(82)
- 制御機器(54)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
- 機構部品(39)
- 配管・水廻り設備部材(35)
- メカニカル部品(26)
- 自動車純正部品(25)
- 科学研究・開発用品(23)
- パソコン/周辺機器(22)
- オフィス家具(17)
- 測定用品(13)
- 自動車補修部品(13)
- 印刷用紙/インク/印刷機(11)
- 電気材料(10)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 切削工具(10)
- 完成車(10)
- カー用品(9)
- 作業工具(9)
- 事務用品(8)
- 厨房用品(7)
- 物流用品(6)
- 農業・園芸資材(5)
- バイク部品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 清掃用品(4)
- 安全用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 安全保護具(3)
- 家電(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 日用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 医療(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 自転車部品(2)
- 農業機械(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 縫製用品(2)
- 空圧工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- 建築金物(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 学童・教育用品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(9)
- Canon(11)
- MAZDA(マツダ)(23)
- RS PRO(25)
- SMC(58)
- SUS(エスユーエス)(40)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(18)
- TRUSCO(8)
- VISHAY(13)
- エスコ(11)
- オカムラ(岡村製作所)(13)
- ダイキン工業(17)
- ダイヤトレンド(12)
- ナブテスコサービス(18)
- フローバル(10)
- ホンダ(1,330)
- マルエム産業(7)
- 三菱電機(14)
- 東和高圧(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「gf/c」の検索結果

ガラス繊維ろ紙 GF/C
Whatman(ワットマン)¥4,198~税込¥4,618~1箱(100枚)ほか当日出荷から97日以内出荷水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。厚さ(mm)0.26スペース液体のろ過。グレードGF/C坪量(g/m2)53保留粒子径(μm)1.2
ガラス繊維濾紙 GF/C(円形)
Whatman(ワットマン)¥4,398~税込¥4,838~1箱(100枚)5日以内出荷から97日以内出荷濾過にかかる時間が少なくてすみます。 1枚の濾紙でより多量に濾過できます。 小さいサイズがありますので、それに合わせた小さい器具を使うことができます。 従来の濾紙では目詰まりしたような溶液でも濾過できます。タイプ円形ろ紙GF/C
チューブカッター
TRUSCO(23件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷薄刃強力タイプで優れた切れ味です。狭い場所での切断時に威力を発揮します。用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。仕様標準替刃GFC-15NCトラスコ品番416-2668全長(mm)67質量(g)126肉厚(mm)3切断能力3/16~7/8インチ(4~22mm)
GF-C157 A4 FSCMIX SGS-COC-001433 200枚×6冊入
Canon¥22,980税込¥25,2781箱(6冊×200枚)9日以内出荷157g紙 白色度約100%森林認証用紙200枚×6冊/箱仕様●サイズ(規格):A4●厚さ:180●秤量:157g/m2●白色度:100%●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:FSC森林認証適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4209-46
GF-C104 A4 FSCMIX SGS-COC-001433 200枚×10冊入
Canon¥21,980税込¥24,1781箱(10冊×200枚)9日以内出荷104g紙 白色度約100%森林認証用紙200枚×10冊/箱仕様●サイズ(規格):A4●厚さ:124●秤量:104g/m2●白色度:100%●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:FSC森林認証適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4209-44![ガラスガードコーナー用 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55759768-170323-02.jpg)
ガラスガードコーナー用
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥159~税込¥175~1個当日出荷から7日以内出荷用途ガラス棚板コーナー保護用透明クッション材付属品固定用両面テープ適合3~10R材質ソフトアクリル厚さ(mm)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
GF-C081 A3 FSCMIX SGSHK-COC-001433 500枚×3冊入
Canon¥19,980税込¥21,9781箱(3冊×500枚)10日以内出荷高白色用紙 1箱(500枚×3冊/箱)仕様●タイプ:カット紙●サイズ(規格):A3●厚さ:93μm●秤量:81g/m2●備考:白色度 約100% 秤量 81.4g/m^2●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:FSC森林認証●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4209-41
グローバルソーコンクリート用 ダイヤモンドカッター(乾式) ハンドカッター用(エンジン)
モトユキ(5件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1枚当日出荷●整列ダイヤモンド砥粒で、いつまでもスムーズに切断 ●レーザー溶接でチップを溶接し、高い安全性 ●スピード重視のボンド特性で、軽い切れ味が持続用途鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品、軽量ブロック、レンガ、ALCなど仕様乾式
コロコン
SUS(エスユーエス)¥2,740~税込¥3,014~1個当日出荷から16日以内出荷ホイール部にポリプロピレンを採用。 ホイールピッチが50mmコロコンです。材質(フレーム部)鉄、(ホイール部)ポリプロピレン、(ピン)ステンレス
LED電球 E26 フィラメントタイプ
アイリスオーヤマ(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。モダンやレトロ調な照明器具に適したインテリアタイプです。口金サイズはE26口金で、照明器具を替えることなく工事不要でご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。寿命は約20000時間(一部15,000時間)で、光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」、キャンドルの炎に近く、よりレトロな空間を演出する「キャンドル色相当」の3種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。口金E26
LED電球 E26 小丸球
アイリスオーヤマ(6件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷白熱電球のように全方向に光が広がるLEDミニボール球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプで、インテリア性のあるペンダントライトや装飾照明に最適です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。材質ガラス定格電圧(V)100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)20000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より1年間外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)Φ51×87使用場所屋内用配光角度(°)約290配光タイプ全方向エコロジー商品省エネ
コロコンストッパ(P37用)
SUS(エスユーエス)¥699税込¥7691個当日出荷ワークのすべりを制御し、スピードを減速します。材質SUS304-CP質量(g)35タイプスライダコネクタM6用STナットSM6(スベリ止め付)×1、六角穴付ボルトM6×30(3価クロメートメッキ)×1、スライダ取付パーツ×1
コロコンフックC(一体型)
SUS(エスユーエス)¥584税込¥6421個当日出荷用途グリーンフレームをはさんでコロコンを連結する場合にご使用ください。材質SPHC質量(g)281タイプ従来の2枚の板を溶接して構成していたものから、一枚の板金加工品へ変更しています。
コロコンワイドストッパP40
SUS(エスユーエス)¥899税込¥9891個当日出荷ピッチ40mmコロコン専用ストッパです。 ワークのすべりを制御し、スピードを減速します。適合グリーンフレームN材質SUS304-CSP質量(g)82シリーズGF
アルミコロコンワイドモジュール
SUS(エスユーエス)¥419~税込¥461~1個当日出荷標準フレームにコロコンモジュールを挿入することで、コロコンを構成することができます。 メンテナンスの際も、モジュールを簡単に交換できます。
マルチリッド
デビルビス¥1,898税込¥2,0881枚欠品中塗料カップ用の蓋(フタ)が樹脂製になりました。通常の蓋は金属製であることから変形や傷、固着した塗料により「取り付けにくい」や「蓋が外れない」といった問題点がありましたが、”マルチリッド”は、柔軟性のある樹脂で作ることで、そういったストレスを軽減。取付取外しが簡単に行えるのは勿論、密閉性が良く漏れにも安心の上、カップが倒れても外れません。また、二重構造の空気穴で塗料の漏れダレを防ぎ、安全です。メーカー製の「400mL容量の金属製重力式塗料カップ」には全て取付可能です。用途重力式塗料カップ用、スプレーガン、塗装、適合デビルビスKG-400、KG-400T、KGL-400、KGL-400-FAシリーズカップ材質ポリエチレン質量(g)14.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)91×21カップ容量(mL)400
GF-C081 B4 FSCMIX 500枚×5冊入
Canon¥23,980税込¥26,3781箱(5冊×500枚)13日以内出荷高白色用紙 1箱(500枚×5冊/箱)仕様●タイプ:カット紙●サイズ(規格):B4●厚さ:93μm●秤量:81g/m2●備考:白色度 約100% 秤量 81.4g/m^2●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:FSC森林認証●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4209-47
コロコンストッパP30
SUS(エスユーエス)¥799税込¥8791個当日出荷ピッチ30mmコロコン専用ストッパです。 ワークのすべりを制御し、スピードを減速します。適合グリーンフレームN材質SUS304-CSP質量(g)25シリーズGF
コロコンフックB(一体型)
SUS(エスユーエス)¥441税込¥4851個当日出荷フックを引っ掛けるフレームがストッパーと兼用できます。材質SPHC質量(g)191タイプ従来の2枚の板を溶接して構成していたものから、一枚の板金加工品へ変更しています。
GF-C081 A4 FSCMIX SGSHK-COC-001433 500枚×5冊入
Canon¥15,980税込¥17,5781箱(5冊×500枚)12日以内出荷高白色用紙 1箱(500枚×5冊/箱)仕様●タイプ:カット紙●サイズ(規格):A4●厚さ:93μm●秤量:81g/m2●備考:白色度 約100% 秤量 81.4g/m^2●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:FSC森林認証●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4209-42
アルミコロコンモジュール2920P30
SUS(エスユーエス)¥310税込¥3411個当日出荷標準フレームにコロコンモジュールを挿入することで、コロコンを構成することができます。 メンテナンスの際も、モジュールを簡単に交換できます。 精度を向上させ転がり性をアップさせました。 旧アイテムNo.GFC-066適合グリーンフレームN材質HDPE質量(g)44シリーズGF
コロコンストッパ
SUS(エスユーエス)¥693税込¥7621個欠品中ワークのすべりを制御し、スピードを減速します。材質SUS304-CP質量(g)35タイプスライダコネクタM6用STナットSM6(スベリ止め付)×1、六角穴付ボルトM6×30(3価クロメートメッキ)×1、スライダ取付パーツ×1
アルミコロコンモジュール
SUS(エスユーエス)¥244税込¥2681個当日出荷標準フレームにコロコンモジュールを挿入することで、コロコンを構成することができます。 メンテナンスの際も、モジュールを簡単に交換できます。
アルミコロコンモジュール1425P15
SUS(エスユーエス)¥420税込¥4621個当日出荷標準フレームにコロコンモジュールを挿入することで、コロコンを構成することができます。 メンテナンスの際も、モジュールを簡単に交換できます。 精度を向上させ転がり性をアップさせました。 旧アイテムNo.GFC-067適合グリーンフレームN材質HDPE質量(g)53シリーズGF
コロコンフックD(一体型)
SUS(エスユーエス)¥313税込¥3441個当日出荷コロコンの下部に渡す補強フレームと連結するフックです。材質SPHC質量(g)119タイプ従来の2枚の板を溶接して構成していたものから、一枚の板金加工品へ変更しています。
...












![ガラスガードコーナー用 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55759768-170323-02.jpg)