カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • 機構部品(16)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • メカニカル部品(11)
  • 切削工具(11)
  • 農業・園芸資材(5)
  • オフィス家具(4)
  • 事務用品(4)
  • 測定用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gfーs」の検索結果

関連キーワード
102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GF S 5本セット SUS(エスユーエス)GF S 5本セットSUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
1,639税込1,803
1セット(5本)
当日出荷から9日以内出荷
外寸19mmのフレームです。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.2断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.28×10
グリーンフレーム SUS(エスユーエス)グリーンフレームSUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
53税込58
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
GFS-GFコネクタ SUS(エスユーエス)GFS-GFコネクタSUS(エスユーエス)
311税込342
1個
当日出荷
GF-S(19mm)フレームとGF-N(28mm)・GF-G(4mm)フレームを連結するコネクタです。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)25
GF 5本セット SUS(エスユーエス)GF 5本セットSUS(エスユーエス)(16件のレビュー)
3,098税込3,408
1セット(5本)
当日出荷
GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.37断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.83×10
GF-SFコネクタ Sスロット SUS(エスユーエス)GF-SFコネクタ SスロットSUS(エスユーエス)
199税込219
1個
当日出荷
グリーンフレームとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。
材質アルミ押出材質量(g)19
SF2-30・30 SUS(エスユーエス)SF2-30・30SUS(エスユーエス)(34件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
マルチコネクタアウター型S SUS(エスユーエス)マルチコネクタアウター型SSUS(エスユーエス)
194税込213
1個
当日出荷
GF-Sフレーム同士を連結するコネクタです。
材質アルミダイカスト質量(g)20
アングルコネクタインナー型S SUS(エスユーエス)アングルコネクタインナー型SSUS(エスユーエス)
399税込439
1個
当日出荷
90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。 アウター型のコネクタを使用できないフレームの取り付けに有効です。
適合グリーンフレームS材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄質量(g)29シリーズGF
ダブルコネクタN-S SUS(エスユーエス)ダブルコネクタN-SSUS(エスユーエス)
254税込279
1個
当日出荷
GF-S(19mm)とGF-N(28mm)を並べて連結するコネクタです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)27タイプGF-N側には、GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
アングルコネクタ インナー型 SUS(エスユーエス)アングルコネクタ インナー型SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
522税込574
1個
当日出荷
90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)139
グリーンフレームS SSスロット L=2000mm SUS(エスユーエス)グリーンフレームS SSスロット L=2000mmSUS(エスユーエス)
1,121税込1,233
1個
9日以内出荷
外寸19mmの溝(SSスロット)付きフレームです。 STナットSSを挿入して、いろいろなパーツをビス固定で取り付けることができます。 専用STナット:STナットSS(M5・M4・M3)
適合グリーンフレームS、フレームキャップ:SSスロットインナーキャップ長さ(mm)2000材質/仕上アルミ押出材/アルマイト表面処理抵抗値(Ω)109-11(帯電防止レベル)※目安断面係数(mm3)Zx:0.21×10、Zy:0.40×10単位質量(kg/m)0.3断面2次モーメント(104 mm4)lx:0.2、Iz:0.38
ヒンジコネクタ SUS(エスユーエス)ヒンジコネクタSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
551税込606
1個
当日出荷
回転・スライドの動きに対応するコネクタです。
材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ナイロン6質量(g)31
GFハンディーカッター SUS(エスユーエス)GFハンディーカッターSUS(エスユーエス)(4件のレビュー)
17,490税込19,239
1個
当日出荷
グリーンフレーム用のハンディーカッターです。 ※対応可能フレームアイテム:GFF-000
質量(g)605
GFローラーS取付キット SUS(エスユーエス)GFローラーS取付キットSUS(エスユーエス)
1,969税込2,166
1個
9日以内出荷
GF-Sシリーズのフレームをレールとして利用するローラーです。
適合グリーンフレームS材質POM/ベアリング・ボルト・ナット:鉄/スペーサー:ステンレス質量(g)20シリーズGFキット内容GFローラーS(単品)×1/ベアリング×1/六角穴付ボルト(M5×25)×1/GFSベアリングスペーサ×1/TナットSS(M5)×1耐荷重(N)30
水量調整アクアガン アイリスオーヤマ水量調整アクアガンアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
【水形6パターン】【パーツ対応表あり】レバーの握り加減で水量調整ができる小型ヘッド採用のアクアガンです。水流は6パターンです。(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ)握りやすい前レバータイプです。グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているので、ホースがねじれません。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ適合ホース内径(Φmm)12~15トラスコ品番483-4780質量(g)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×50×175関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
T-Max(R) P 旋削加工用チップ VN□□型-16 ひし形35°  サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ VN□□型-16 ひし形35° サンドビック
34,980税込38,478
1箱(10個)
当日出荷から20日以内出荷
ファン付ギャラリー(塩害対策仕様)交換用フィルター 篠原電機ファン付ギャラリー(塩害対策仕様)交換用フィルター篠原電機
8,998税込9,898
1組
当日出荷
仕様塩害対策フィルターのみの品番(交換用)材質塩害対策フィルターケース:SUS304製材質(本体)ステンレスタイプ塩害対策フィルターのみの品番(交換用)保護IP45RoHS指令(10物質対応)対応
屋内換気口 天井取付タイプ フィルターのみ NASTA(ナスタ)屋内換気口 天井取付タイプ フィルターのみNASTA(ナスタ)
759税込835
1個
4日以内出荷
材質ポリウレタン(黒)入数5
スキナスタンプ 補充インク 補充インクスキナスタンプ 補充インク補充インク
329税込362
1個(10cc)
当日出荷
繰り返し・詰め替え対応
ギャップキャリパ SK(新潟精機)ギャップキャリパSK(新潟精機)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
ベース面がフラットなため、より安定した測定が行えます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 携帯に便利なボールチェーン付です。
用途段差の測定に測定範囲(mm)±10最小読取値(mm)0.05器差(mm)±0.05測定子(mm)ステン先端SR0.5ベースフラットアームストレートRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)測定子:16.8
GF-SFコネクタ SスロットG SUS(エスユーエス)GF-SFコネクタ SスロットGSUS(エスユーエス)
399税込439
1個
当日出荷
グリーンフレームとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。
材質アルミ押出材質量(g)33
水量調整アクアガン アイリスオーヤマ水量調整アクアガンアイリスオーヤマ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
【水形6パターン】【パーツ対応表あり】レバーの握り加減で水量調整ができる小型ヘッド採用の台紙付アクアガンです。水流は6パターンです。(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ)握りやすい前レバータイプです。グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているので、ホースがねじれません。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ適合ホース内径(Φmm)12~15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×52×242関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
ガラス管ヒューズ 25mm M&Hガラス管ヒューズ 25mmM&H(35件のレビュー)
319税込351特価
1パック(3個)
当日出荷から翌々日出荷
ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。
全長(mm)25
アクアガンS前レバー アイリスオーヤマアクアガンS前レバーアイリスオーヤマ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
【パーツ対応表あり】ワンタッチコネクター対応型の水量調整アクアガンです。ホース内径にとらわれず接続できます。小型ヘッドを採用しました。握りやすい前レバータイプで、レバーの握り加減で水量調節ができます。水流は6パターンです(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ)。グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているので、ホースがねじれません。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×55×215関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
平行軸ギヤヘッド GFS 取付角60mm オリエンタルモーター平行軸ギヤヘッド GFS 取付角60mmオリエンタルモーター
10,980税込12,078
1台
8日以内出荷から11日以内出荷
取付角寸法60モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)60ギヤヘッドの種類平行軸
45°コネクタアウター型N-S SUS(エスユーエス)45°コネクタアウター型N-SSUS(エスユーエス)
332税込365
1個
当日出荷
GF-S(19mm)とGF-N(28mm)を45°に連結できるコネクタです。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)22
iPhone XS Max ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 衝撃吸収 LEPLUSiPhone XS Max ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 衝撃吸収LEPLUS
299税込329
1個
当日出荷
従来の衝撃吸収2倍!すべてガラス素材で全面保護。ケース干渉しにくいサイズ。超硬度9H以上強化ガラス。清浄布・埃除去シール・クロス付属
厚さ(mm)0.33ブラック/高光沢対応機種iPhone XS Max特性高光沢/衝撃吸収
ファブリックシート NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)ファブリックシートNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
3,998税込4,398
1箱(20枚)
当日出荷
弾力性があり面なじみが良く研磨性も優れています。
用途プリント基板、各種金属、非鉄金属の面粗度の調整ヘアーライン加工等仕上げ研磨寸法(mm)150×230適合材基板、各種金属、非鉄金属など
45°フレア&カッターセット TRUSCO45°フレア&カッターセットTRUSCO
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
フレアリングバーとクランプの取り外しが出来、収納に便利です。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のフレア加工と切断セット内容フレアリングツール/チューブカッター(GFC-111)/プラスチックケース質量(kg)1.6
STMGFS30 シリーズ コーセルSTMGFS30 シリーズコーセル
5,298税込5,828
1個
当日出荷から22日以内出荷
定格出力電力(W)30定格入力電圧(V)DC24形状オンボードシリーズSTMGF端子形状ねじ出力形式単一出力
アクアガンS前レバー アイリスオーヤマアクアガンS前レバーアイリスオーヤマ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
【水形6パターン】【パーツ対応表あり】適合ホース内径9~12mmの水量調整アクアガンです。小型ヘッドを採用しました。握りやすい前レバータイプで、レバーの握り加減で水量調節ができます。水流は6パターンです(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ)。グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているので、ホースがねじれません。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ適合ホース内径(Φmm)9~12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×50×242関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
しわにならないのり 替スポンジ 9個入 不易しわにならないのり 替スポンジ 9個入不易
399税込439
1パック(9個)
当日出荷
ガードフェンス用シート TRUSCOガードフェンス用シートTRUSCO
989税込1,088
1枚
当日出荷
工事現場で使用されるガードフェンス用の目隠しシートです。
用途建築現場のフェンスの目隠しとして。材質シート本体:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)形状折りたたみタイプ長さ(m)1.7厚さ0.24mm(TGFS-1)、0.22mm(TGFS-2)幅(m)0.92018年トラスコ掲載ページ6 1329
平行軸ギヤヘッド GFS 取付角80mm オリエンタルモーター平行軸ギヤヘッド GFS 取付角80mmオリエンタルモーター
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷から11日以内出荷
取付角寸法80モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)80材質(シャフト)ギヤヘッドの種類平行軸
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80°サンドビック
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から31日以内出荷
T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55° サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55°サンドビック
23,980税込26,378
1箱(10個)
当日出荷から31日以内出荷
デザインキャスター Hシリーズ 岡本工機デザインキャスター Hシリーズ岡本工機
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷
全く新しい概念を基に開発された斬新なデザインキャスターHシリーズ。 グラスファイバーで強化されたナイロン製金具は曲げにも強くISO TC 110の基準を基にした最も過酷なテストをクリアしています。 大きなフットブレーキはソフトタッチで操作でき、車輪・旋回をロックするために特別な調整はいりません。 あらゆる環境で快適にご使用いただけます。 車輪 GFS(サントプレン):サーモプラスティックゴム製の車輪で床面に走行跡が残りにくく殆どの環境下での使用に最適です。 TMS(アンティスタティック):導電性(MAX10kΩ-500V)車輪です。電子機器や医療機器等、導電性が必要とされる分野に最適です。 DLS(ポリウレタン):110℃の殺菌温度に耐え、酸や塩分等、腐食性のある環境条件での使用に最適です。 支持金具 H170(フリー)、H470(フリー、トータルロック)、H970(フリー、トータルロック、旋回ロック)
用途医療用機器、オフィス・ホームファニチャー、配膳台車など車輪幅(mm)32特性静電気防止車輪タイプ単輪
STMGFS15 シリーズ コーセルSTMGFS15 シリーズコーセル
6,398税込7,038
1個
当日出荷
定格出力電力(W)15定格入力電圧(V)DC24形状オンボードシリーズSTMGF端子形状ねじ出力形式単一出力
BLHシリーズ ブラシレスモーター オリエンタルモーターBLHシリーズ ブラシレスモーターオリエンタルモーター
38,980税込42,878特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
MGFS15 シリーズ コーセルMGFS15 シリーズコーセル
3,198税込3,518
1個
当日出荷から47日以内出荷
定格出力電力(W)15定格入力電圧(V)DC24形状オンボードシリーズMG出力形式単一出力