カテゴリ

  • 手袋(5)
  • 研磨材(5)
  • 制御機器(4)
  • 厨房用品(4)
  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gf1.3」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイロンミニお玉 サンクラフト

    ナイロンミニお玉

    サンクラフト
    569税込626
    1個
    当日出荷
    内側に5c.c.、15c.c.の目盛付き。
    幅W×全長(mm)65×227RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-0470-1201TKG品番(2017)6-0423-1201
  • ニトリルゴム背抜き手袋 13ゲージ TRUSCO

    ニトリルゴム背抜き手袋 13ゲージ

    TRUSCO
    259税込285
    1双
    当日出荷
    手袋がずれにくいコンプレッションゴムを採用しており、素手感覚のフィット感を実現します。油に強く耐久性も高いニトリルコーティングしており、指先感覚が必要な細かい組立、検品など精密作業に適します。
    用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て材質繊維部:ポリエステル厚さ(mm)1.3グリーン/グレー入数(双)1機能耐油、耐久性材質(すべり止め)ニトリルゴムゲージ数13
  • 天然ゴム背抜き手袋 TRUSCO

    天然ゴム背抜き手袋

    TRUSCO
    259税込285
    1双
    当日出荷
    手袋がずれにくいコンプレッションゴムを採用しており、素手感覚のフィット感を実現します。天然ゴムに発泡加工を施し、格段の柔らかさと優れたグリップ力を発揮します。
    用途一般作業、運搬・荷役作業、農作業、機械メンテナンスなど材質繊維部:ポリエステル厚さ(mm)1.3ブルー/グレー入数(双)1材質(すべり止め)天然ゴムゲージ数13
  • FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PETG 1000g ナチュラル Flash Forge

    FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PETG 1000g ナチュラル

    Flash Forge(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    欠品中
    材質PETGナチュラル内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PETG 1000g ホワイト Flash Forge

    FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PETG 1000g ホワイト

    Flash Forge
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    材質PETGホワイト内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 100mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付) エスコ

    100mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)

    エスコ(1件のレビュー)
    4,340税込4,774
    1個
    当日出荷
    仕様自在キャスター、自在ブレーキ付、ボールベアリングエスコ品番EA986GF-13材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバーサイズM10×30(ネジ)材質(車輪)ソリッドゴム車輪幅(mm)25取付高(mm)122軸長(mm)30ベアリングボールベアリングストッパー自在後ストッパー付耐熱温度(℃)-20/60寸法C2(mm)88
  • パワーヒーター用ガードフェンス MEIHO(ワキタ)

    パワーヒーター用ガードフェンス

    MEIHO(ワキタ)
    34,900税込38,390
    1台
    翌日出荷
    MPH10R/20R/30R/20FR兼用のガードフェンスです。折り畳み可能ですのでシーズンオフの収納時に場所を取りません。
    用途パワーヒーター使用時(燃焼時)の安全柵です。トラスコ品番556-2841材質スチール質量(kg)11.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1300×900×1280
  • スーパーボックスグレート フラットタイプ リングスター

    スーパーボックスグレート フラットタイプ

    リングスター
    73,980税込81,378
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    高衝撃性ポリエチレン使用で強度抜群です。紫外線、オイル、塩水にも強く耐久性も抜群です。蝶番、バックルはサビに強いステンレスを使用しています。 蝶番は壊されにくい内側に取り付けています。 フラットタイプです。
  • FRP1連はしご 電工用 LGF1 長谷川工業

    FRP1連はしご 電工用 LGF1

    長谷川工業
    87,980税込96,778
    1台
    翌日出荷
    耐電性に優れるFRP製、電工用です。グラスファイバー素材を使用。絶縁性に優れます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    材質FRP踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335使用角度(°)75外寸法・幅(mm)416最大使用質量(kg)110
  • ビニール手袋 エスコ

    ビニール手袋

    エスコ
    370税込407
    1個
    翌日出荷
    耐久性のある丈夫な厚手手袋です。 キズが付きやすい指先は2度漬け加工によとり強度がアップしています。 スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮しします。 着脱しやすいように手袋内面に繊維を植毛しています。 裏毛には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。
    用途農業・清掃サービス業・機械工業・自動車関連業・土木建築業・園芸・造園業などに
  • パッドアイ(溶接/ステンレス製) エスコ

    パッドアイ(溶接/ステンレス製)

    エスコ
    745税込820
    1個(1個)
    翌日出荷
    船舶、産業、建築用途など、様々な用途に適しています。SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。使用荷重は、取付側の溶接の状況と材質によって変化するため設定がございません。
    材質SUS316
  • スピングリッドブラシ エスコ

    スピングリッドブラシ

    エスコ
    2,240税込2,464
    1個
    翌日出荷
    #180シリコンカーバイト付。耐久性に優れています。接続シャフトはエスコ商品ページ下部のその他関連をご覧ください。
    用途ストレートスチールパイプ用・研磨・クリーニング用全長(mm)167材質(ブラシ部)樹脂接続ねじ1/4”-28ブラシ長(mm)100
  • スーパーボックスグレートスリム リングスター

    スーパーボックスグレートスリム

    リングスター
    68,980税込75,878
    1個
    翌日出荷
    高衝撃性ポリエチレン使用で強度抜群です。紫外線、オイル、塩水にも強く耐久性も抜群です。蝶番、バックルはサビに強いステンレスを使用しています。蝶番は壊されにくい内側に取り付けています。 スリムタイプです。
  • # 80/13x17mm 研磨キャップ(5個) エスコ

    # 80/13x17mm 研磨キャップ(5個)

    エスコ
    1,260税込1,386
    1袋(5個)
    翌日出荷
    仕様専用マンドレル:EA819GF-184材質アルミナ粒度#80直径(Φmm)13質量(g)1.23最大回転数(min-1[r.p.m])35000適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
  • # 60/13x17mm 研磨キャップ(5個) エスコ

    # 60/13x17mm 研磨キャップ(5個)

    エスコ
    1,260税込1,386
    1袋(5個)
    翌日出荷
    仕様専用マンドレル:EA819GF-184材質アルミナ粒度#60直径(Φmm)13質量(g)1.36最大回転数(min-1[r.p.m])35000適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
  • SRGF 歯研ラック(両端面加工) KHK(小原歯車工業)

    SRGF 歯研ラック(両端面加工)

    KHK(小原歯車工業)
    7,098税込7,808
    1個
    当日出荷
    耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
    種別歯研ラック材質S45C形状RF表面処理歯部以外黒染
  • #320/13x17mm 研磨キャップ(5個) エスコ

    #320/13x17mm 研磨キャップ(5個)

    エスコ
    1,260税込1,386
    1袋(5個)
    翌日出荷
    仕様専用マンドレル:EA819GF-184材質アルミナ粒度#320直径(Φmm)13質量(g)1.08最大回転数(min-1[r.p.m])35000適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
  • 手袋(防寒) エスコ

    手袋(防寒)

    エスコ
    1,020税込1,122
    1双
    翌日出荷
    手の平にPVC製滑り止め付
  • #150/13x17mm 研磨キャップ(5個) エスコ

    #150/13x17mm 研磨キャップ(5個)

    エスコ
    1,260税込1,386
    1袋(5個)
    翌日出荷
    仕様専用マンドレル:EA819GF-184材質アルミナ粒度#150直径(Φmm)13質量(g)1.18最大回転数(min-1[r.p.m])35000適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
  • ローズガーデンベンチ タカショー

    ローズガーデンベンチ

    タカショー
    33,980税込37,378
    1台
    翌々日出荷
    バラの模様をあしらったデザインで、置くだけでお庭の雰囲気をかえてくれます。
    材質(背もたれ・座面)アルミニウム、(脚・アーム)鋳鉄幅(mm)1015質量(kg)約15質量(g)11幅(cm)約100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅101.5cm×奥行54.5cm×高さ81.5cm高さ(cm)約79.5奥行き(cm)約53.5座面高(cm)約41
  • コーネックス(R)耐冷手袋 5本指 滑り止め加工 帝健

    コーネックス(R)耐冷手袋 5本指 滑り止め加工

    帝健
    19,980税込21,978
    1双
    5日以内出荷
    メタ系アラミド繊維「コーネックス®;」が、低温耐久性や遮熱性を実現。 指先の「ナノフロント®;」による滑り止め効果で、小さなものも掴みやすくなります。
    材質表地/アラミド繊維(透湿防水加工)、指先(掌当部)/ナノフロント(R)(ポリエステル)、中地/コーネックス(R)フエルト、裏地/ポリエステル裏毛ブラック入数(双)1機能耐冷・滑り止め・遮熱全長(cm)35アズワン品番64-8786-59
  • テーブルセットローズ タカショー

    テーブルセットローズ

    タカショー(1件のレビュー)
    59,880税込65,868
    1セット
    翌々日出荷
    バラをモチーフにしたスタンダードなデザインがガーデンスペースを華やかに演出。
  • 小型・長距離 レーザ測距センサ HG-F1シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    小型・長距離 レーザ測距センサ HG-F1シリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    軽さと強度を兼ね備えたアルミダイカストケースにTOFセンサモジュールを内蔵。受光までの時間で距離を測定し、250~3,000mmのダイナミックなレンジを1機種で対応します。
    材質本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:アクリル、ケーブル:PVC測定範囲(mm)可能:250~3000電圧(V)【アナログ電圧出力:出力範囲】正常時:0~+5:設定により距離範囲設定可能 (初期値:250~3000mm)、アラーム時:前回値保持、または近点側0、遠点側+5.2(注) : 受光量が不安定な場合、電圧は0、電流は0mA を出力します。保護構造IP67 (IEC)適合規格【米国 / カナダ規格】UL 61010-1、CAN/CSA No.61010-1【その他】IEC 60825-1、JIS C 6802、GB 7247.1、KS C IEC 60825-1【適用規格】EN 61000-6-4、EN 61000-6-2、EN 60825-1、米国規制: FDA21 CFR1040.10、1040.11(Laser Notice No.56 適用)本体質量(g)約85繰返し精度(mm)10以内(白色無光沢紙:200にて)アナログ出力電圧出力 / 電流出力 切り換え式 (初期値:電圧出力)電源電圧(V)24 DC±10% リップルP-P10%を含む機能外部入力:ゼロセット / ティーチング / 投光停止 切り換え式 (初期値:ゼロセット)【ティーチング】通常検出モード (2点 / リミット)、ウィンドウコンパレータモード (1点 / 2点 / 3点) 切り換え式 (初期値:通常検出モード)光源赤色半導体レーザ クラス1 [IEC / EN / JIS / GB / KS / FDA(注)] 最大出力:0.39mW、発光ピーク波長:680nm※FDA規則のLaser Notice No.56規定に従い、IEC 60825-1 Ed. 3への準拠を除き、FDA規則(FDA 21 CFR 1040.10および1040.11)に準拠しています。タイマ機能OFF / オンディレイ / オフディレイ / ワンショット 切り換え式 (初期値:OFF)消費電流(mA)40以下 (電源電圧24V DC時)※アナログ出力は含みません。出力インピーダンス(Ω)アナログ電圧出力:100延長ケーブル(m)0.3(mm2)以上のケーブルにて全長10まで延長可能表示範囲(mm)200~3300※物体検出時、デジタル表示に表示される数値の範囲を表示可能距離とします。 ゼロセットを行なった場合は、ゼロセットを行なった距離により表示可能距離が変化します。使用周囲温度(℃)耐環境性:-10~+45(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60電流(mA)【アナログ電流出力:出力範囲】正常時:+4~+20(設定により距離範囲設定可能 (初期値:250~3,000mm))、アラーム時:前回値保持、または近点側0、遠点側+20.8※ 受光量が不安定な場合、電圧は0V、電流は0mA を出力します。法規制EMC 指令2014/30/EU負荷抵抗【アナログ出力:アナログ電流出力】250#937;以下直線性±2% F.S.(但し、測定距離500~3,000mmにて)、 F.S.(フルスケール)は、0~3,000mmを示します。短絡保護装備 (自動復帰式)使用周囲照度(Lx)【耐環境性】白熱ランプ:受光面照度3000以下応差(ヒステリシス)30mm (出荷時設定)、PROモードにて最小1mmまで可変可能※ヒステリシスの変更は、検出が不安定になる場合があります。変更後、実機にて動作確認を行なってください。出力動作入光時ON / 非入光時ON 切り換え式 (初期値:入光時ON)梱包質量(g)約130汚染度(使用環境)2耐衝撃(m/s2)耐環境性:耐久500(約50G) XYZ各方向3回温度特性0.1% F.S./° C使用周囲標高(m)2000以下※標高0mの大気圧以上に加圧した環境で使用または保存を行なわないでください。RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(mm2)0.2(5芯複合ケーブル2m付)カテゴリー過電圧:カテゴリI使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85耐振動(Hz)耐環境性:耐久10~55 (周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間時間(ms)タイマー:5 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250 / 500 / 1000 / 5000 切り換え式 (初期値:5)ビーム径(Φmm)約10 (代表値) (測定距離1,000mmにて)※中心光強度の1/e2(約13.5%)で定義されています。 定義外にも漏れ光があり、検出ポイントの範囲が検出ポイントに比べて反射率が高い場合は、その影響を受ける場合があります。応答時間(ms)35 / 100 / 300 / 2000 切り換え式 (初期値:100)
  • 屋外用エコラミネートNEXT ケイエヌトレーディング

    屋外用エコラミネートNEXT

    ケイエヌトレーディング
    31,980税込35,178
    1本
    3日以内出荷
    屋外使用に適した、UVカット機能付ラミネートフィルム。シルバリングを軽減する粘着タイプ。グロスタイプ。
    その他【離型紙】フィルム材質塩ビフィルムタイプグロス長さ(m)50厚さ70μ紙管径(inch)3紫外線カットRoHS指令(10物質対応)対応
  • KHK 歯研ラック KHK(小原歯車工業)

    KHK 歯研ラック

    KHK(小原歯車工業)
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    ・耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
    材質S45C
  • 旋削 MDT溝入れ用インサート LCGF1303 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 MDT溝入れ用インサート LCGF1303

    セコ・ツールズ・ジャパン
    27,980税込30,778
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    インサート底面のセレーション勘合により剛性が非常に高く、加工中のネジレが起きにくく安定した寸法を確保できます。ブレーカー形状も豊富ですのでさまざまな環境に合わせた選定が可能です。
    仕様セコ品番:02690093トラスコ品番429-5386材種883RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライヤー マルゼン[厨房機器]

    フライヤー

    マルゼン[厨房機器](1件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1台
    7日以内出荷
    用途、スペースに応じてお選びください。
    高さ(mm)バック:150タイプレギュラータイプ・1槽式接続口ガス:15A
  • GOT1000マニュアル 三菱電機

    GOT1000マニュアル

    三菱電機
    239税込263
    1個
    4日以内出荷
  • フライヤー マルゼン[厨房機器]

    フライヤー

    マルゼン[厨房機器]
    179,800税込197,780
    1台
    7日以内出荷
    油槽が深く大量調理に。
    付属品フタ×1、仕切網×1、油缶 小×1、油コシ網 小×1、フライカゴ×2、カゴ掛×1質量(kg)32.5高さ(mm)バック:150タイプファーストフードタイプ外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)330×600×800消費電力(kW)6.4接続口ガス:15A油量(L)18
  • フライヤー マルゼン[厨房機器]

    フライヤー

    マルゼン[厨房機器]
    229,800税込252,780
    1台
    7日以内出荷
    種類の異なる揚げ物を行うのに最適。
    高さ(mm)バック:150タイプレギュラータイプ・2槽式接続口ガス:15A
  • 人工樹木 ナイキ

    人工樹木

    ナイキ
    169,800税込186,780
    1個
    6日以内出荷
    オフィスや商業施設などで日当たりや風通しを気にせずにデザイン性の高い空間を演出できます。また、水やりや虫害の心配がないため、生木よりもランニングコストを削減することができます。
  • GOT1000・2000シリーズ用 CC-Link IEフィールドネットワーク通信ユニット 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 CC-Link IEフィールドネットワーク通信ユニット

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1個
    欠品中
    仕様インテリジェントデバイス局ユニット対応機種GT27通信速度1Gbps
  • μシリンジフィルタ GF 大阪ケミカル

    μシリンジフィルタ GF

    大阪ケミカル
    7,798税込8,578
    1箱(100個)
    8日以内出荷
    強酸、強アルカリ、有機溶媒、ビスコース紡糸液、または汚染水に使用 他のシリンジフィルターのプレフィルターとしての使用に適しています。 溶出試験および一般的なろ過に最適です。
    仕様入数単位:箱メンブレンガラス繊維入数100入
  • FEP熱収縮チューブ コクゴ

    FEP熱収縮チューブ

    コクゴ
    49,980税込54,978
    1本(30m)
    7日以内出荷
    収縮温度が低く、加工性・経済性に優れています。(透明)
    最高使用温度(℃)200最低使用温度(℃)-170材質FEP透明連続使用温度(℃)-170~+200収縮率(%)25長さ変化率(%)±15以下
  • マシンテーブルクランプ エスコ

    マシンテーブルクランプ

    エスコ
    36,200税込39,820
    1個
    翌日出荷
  • 新・旧コンクリート打継ぎ・かさ上げ用接着剤 3LG F-130 スリーボンド

    新・旧コンクリート打継ぎ・かさ上げ用接着剤 3LG F-130

    スリーボンド
    61,980税込68,178
    1セット
    21日以内出荷
    新、旧コンクリートを一体化させる抜群の接着力を発揮します。防水性が高いです。吸収率が低く、耐水圧にも優れますので、打ち継ぎ部分の防水性は完璧です。物理強度は非常に大きく、温度変化の影響もほとんど受けません。耐水性に優れます。高品質のエポキシ樹脂を基剤としているので、経年劣化の心配がありません。作業性が抜群です。簡単に使えるセット品で、刷毛やローラーでの塗布作業も容易です。スプレーができます。エアスプレーを仕様すれば配筋小部にも塗布できます。2液性ですが、そのまま混合できるようにセットされていますので、軽量することなく特別な撹拌用具もいりません。
    用途新旧コンクリートの打継ぎ剤として。成型コンクリート同士の接着剤として。材質エポキシ樹脂系接着剤本剤:淡黄色、硬化剤:褐色容量(kg)本剤:2×2、硬化剤1×2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3L危険物の性状非水溶性
  • バッテリーコネクタ スモールサイズ 日本コネクト工業

    バッテリーコネクタ スモールサイズ

    日本コネクト工業
    16,980税込18,678
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    仕様【スプリング圧】0.8N(81.6gf) at 1.3mm travel使用温度範囲(℃)-40~130定格電流(A)5接触抵抗(mΩ)30 max耐久性10,000 cycles minRoHS指令(10物質対応)対応