カテゴリ
- 機構部品(126)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
「gfa sus」の検索結果

フレームガード(オレンジ)
SUS(エスユーエス)¥479税込¥5271個9日以内出荷フレームの凸部にカチッとはめて、フレームを傷からガードしたり、アウター型のコネクタを使用することによってできる段差を埋めることができます。 7色あり、エリアや用途でフレームを色分けすることができます。 ニッパー・カッター等で切断できます。適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質ポリプロピレン質量(g)94/2000mmシリーズGF
フレームガード
SUS(エスユーエス)¥452~税込¥497~1個9日以内出荷から10日以内出荷フレームの凸部にカッチとはめて、フレームを傷からガードします。 5色ありますので、エリアや用途でフレームを色分けすることができます。材質ポリプロピレン質量(g)94
フレームガードS L=2000 イエロー
SUS(エスユーエス)¥449税込¥4941個9日以内出荷フレームの凸部にカチッとはめこみ、フレームをガードします。適合グリーンフレームS材質ポリプロピレン質量(g)21/mシリーズGF
フレームガードS L=2000 ブルー
SUS(エスユーエス)¥449税込¥4941個9日以内出荷フレームの凸部にカチッとはめこみ、フレームをガードします。適合グリーンフレームS材質ポリプロピレン質量(g)21/mシリーズGF
フレームガードS L=2000 レッド
SUS(エスユーエス)¥449税込¥4941個9日以内出荷フレームの凸部にカチッとはめこみ、フレームをガードします。適合グリーンフレームS材質ポリプロピレン質量(g)21/mシリーズGF
GF 5本セット
SUS(エスユーエス)(16件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1セット(5本)当日出荷GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.37断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.83×10
フレームガードワイド
SUS(エスユーエス)¥799税込¥8791個9日以内出荷フレームガードのワイド版。フレームの凸部にはめて、傷からガードします。 ニッパーカッターなどで切断できます。適合グリーンフレームN材質PP質量(g)148/2000mmシリーズGF
グリーンフレーム L2000
SUS(エスユーエス)(5件のレビュー)¥1,057税込¥1,1631本当日出荷適合グリーンフレームN材質アルミ押出材アルマイト表面処理長さ(mm)2000抵抗値109~11Ω
グリップテープブラック L=1020mm
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個当日出荷台車などの取っ手部分に巻き付け、握りやすくするアイテムです。適合グリーンフレームN/グリーンフレームS/グリーンフレームG/グリーンフレームL材質ポリウレタン長さ(mm)1020幅(mm)27厚さ(mm)2.5質量(g)8シリーズGF
樹脂アイドラーサポートキットB
SUS(エスユーエス)¥1,312税込¥1,4431個欠品中樹脂アイドラー(GFA-A30)を使う際に便利なキット製品です。 取り付け用のコネクタピースコンパクトサイド用(GFJ-B18)および、ワイヤーが外れることを防止するサポートキットがあらかじめセットになっています。適合グリーンフレームN材質本体・スペーサ:ステンレス/コネクタピース:アルミ押出材/アイドラ:樹脂/ボルト・ワッシャ:鉄質量(g)56シリーズGFキット内容ワイヤーサポート×1/ワッシャ×1/コネクタピースコンパクトサイド用×1/六角穴付ボルトM6×30×1/樹脂アイドラー×1/スペーサ×1耐荷重(N)30
樹脂アイドラーサポートキットA
SUS(エスユーエス)¥1,312税込¥1,4431個当日出荷樹脂アイドラー(GFA-A30)を使う際に便利なキット製品です。 取り付け用のコネクタピースコンパクト(GFJ-B09)および、ワイヤーが外れることを防止するサポートキットがあらかじめセットになっています。適合グリーンフレームN材質本体・スペーサー:ステンレス/コネクタピース:アルミ押出材/アイドラー:樹脂/ボルト・ワッシャー:鉄質量(g)56シリーズGFキット内容ワイヤーサポート×1/ワッシャー×1/コネクタピースコンパクト×1/六角穴付ボルトM6×30×1/樹脂アイドラー×1/スペーサ×1耐荷重(N)30
LスロットコネクタピースL50
SUS(エスユーエス)¥299税込¥3291個当日出荷グリーンフレームLスロットの溝に挿入することでマルチコネクタ等の取り付けが可能となる、Lスロットコネクタピース(GFA-601)のロングタイプ(L=50mm)です。適合グリーンフレームN材質本体:アルミ押出材/ボルト・ナット:鉄質量(g)41シリーズGFキット内容LスロットコネクタピースL50×1/六角穴付皿ボルトM5×15×2/TナットL(M5)×2
LスロットコネクタピースL100
SUS(エスユーエス)¥369税込¥4061個当日出荷グリーンフレームLスロットの溝に挿入することでマルチコネクタ等の取り付けが可能となる、Lスロットコネクタピース(GFA-601)のロングタイプ(L=50mm)です。適合グリーンフレームN材質本体:アルミ押出材/ボルト・ナット:鉄質量(g)50シリーズGFキット内容LスロットコネクタピースL100×1/六角穴付皿ボルトM5×15×2/TナットL(M5)×2
マルチクランパー
SUS(エスユーエス)¥2,960税込¥3,2561個当日出荷GF-N(外寸28mmタイプ)およびG(外寸43mmタイプ)フレームと同じ掴み形状を備えたクランプです。 板などを挟み込んで固定することで、フレームのない場所にも、GFや関連アイテムを簡単に取り付けできます。適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質本体:アルミ押出材/アジャスタ:樹脂・鉄/ボルト:鉄/ノブ:樹脂質量(g)189シリーズGF
Lスロットコネクタピース
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷グリーンフレームLスロットの溝に挿入することで、マルチコネクタ等を取り付けることが可能となります。用途グリーンフレームLスロット端面にアウター型のコネクタを使用する場合の補強としてご使用ください。材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)20
パイプホルダ
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個当日出荷汎用パイプ(Φ27mmΦ30mm)とフレームを平行に連結します。材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)68タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
GFパネルホールド(t5用) 定尺2000mm
SUS(エスユーエス)¥964税込¥1,0601個当日出荷樹脂プレートの取り付け用パーツです。 フレームにワンタッチで取付可能です。 樹脂プレートの加工も不要です。適合グリーンフレームN材質ポリプロピレン長さ(mm)2000質量(g)83/mシリーズGF
パーツコンテナS
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個当日出荷ミニサイズのパーツコンテナです。用途グリーンフレームF3 5/F50、グリーンフレームS F 22/F3 5 に 引っ掛けてご使用ください。材質ポリプロピレン質量(g)51
コネクタノブボルトS
SUS(エスユーエス)¥265税込¥2921個当日出荷工具レスでのコネクタの取り付けや位置の調整を簡単に行うことができます。適合グリーンフレームS材質ノブ:樹脂/ボルト:鋼/カラー:ステンレス質量(g)14シリーズGF
プラスチックトレー
SUS(エスユーエス)¥1,199税込¥1,3191個当日出荷トレイラック/キャビネットのオプションです。適合SFシリーズ材質PPシリーズGF有効内寸(mm)329×228×60外寸(mm)374×273×64
GF-SFコネクタ Sスロットロングキット
SUS(エスユーエス)¥479税込¥5271セット当日出荷コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)41
パーツホルダ
SUS(エスユーエス)¥330税込¥3631個欠品中部品・機器類を専用のSTナットSS(P177)を使用して取り付けるためのパーツです。付属品六角穴付低頭ボルトM6×12(3価クロメートメッキ)×1、TナットS( M 6 )×1材質アルミ押出材質量(g)58タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。