カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
「gfa12-x」の検索結果

コードレスマルチドライバードリル
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781台翌日出荷から4日以内出荷フレキシクリックシステム搭載:簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能です。 フレキシクリックシステムにはアタッチメント(キーレスチャック、ビットホルダー、アングルアダプター、スミヨセアダプター、SDSプラスハンマードリル)を、組み合わせるだけで様々な作業に対応できます。 コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。 15段階トルク調整クラッチ。 ブレーキ付き電子無段変速。 高効率のブラシレスモーター搭載。 LEDライト搭載。 バッテリー残量インジケーター。 正転・逆転機構。用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)締付トルク(N・m)剛性体35/弾性体20(ドリルポジション)回転数(min-1[回/分])0~460/1750穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33ねじ締め能力(mm)8チャック能力(mm)1.0~10全長(mm)115寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×181×50ねじ締め能力(mm) 小ねじ8クラッチ数(段)15