カテゴリ
- 機構部品(2)
- 塗料(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

リニアフレーム2端面キャップ
SUS(エスユーエス)¥617税込¥6791個当日出荷リニアフレーム(GFF-M19)専用の端面キャップです。適合グリーンフレームN材質アルミ板/ボルト:ステンレス質量(g)17シリーズGFキット内容リニアフレーム2端面キャップ(単品)×1/なべタッピングネジ4×10×4
グラフィティーペイント フロア
VIVID VAN(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1缶(500mL)ほか5日以内出荷から17日以内出荷アスファルト、モルタル、コンクリート床の塗装にシーラーレス、2度塗りで仕上がる簡単ペイント。 グラフィティーペイント フロアは臭いが少なく乾燥が早い水性塗料です。 ツヤのある仕上がりになります。用途屋内外の床面(アスファルト、モルタル、コンクリート)、駐車場、ベランダ、階段、廊下などに。仕様耐水、速乾、高硬度、防塵、耐摩耗、耐汚染、耐候成分水、アクリルエマルション、顔料 (色によって顔料の種類は異なる)、添加剤及び助剤タイプツヤあり
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら