カテゴリ

  • 機構部品(12)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)

「gff-055」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリーンフレーム SUS(エスユーエス)

    グリーンフレーム

    SUS(エスユーエス)(4件のレビュー)
    ¥53~税込¥58~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
  • グリーンフレーム L2000 SUS(エスユーエス)

    グリーンフレーム L2000

    SUS(エスユーエス)(5件のレビュー)
    ¥1,057税込¥1,163
    1本
    当日出荷
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材アルマイト表面処理長さ(mm)2000抵抗値109~11Ω
  • ローラーフレーム (ワンタッチ式) 好川産業

    ローラーフレーム (ワンタッチ式)

    好川産業
    ¥759~税込¥835~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ローラー塗装の土台ともなるローラーフレーム、最高級鋼材を使用し、バランスのとれた設計なので、長時間の作業にも疲れを感じません。 しかも錆びにくい高級クロームメッキ製。耐久性も抜群です。
    タイプローラーフレーム種類ハンドル径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンコネクタ SUS(エスユーエス)

    ピンコネクタ

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,531税込¥1,684
    1個
    当日出荷
    差込側のフレームをスムーズに回転させることができるパーツです。
    材質(本体部)アルミダイカスト、(ボルト・ナット・ベアリング部)鉄、(固定部)ゴム・鉄質量(g)91
  • スモールローラーフレーム 4・6兼用 好川産業

    スモールローラーフレーム 4・6兼用

    好川産業(1件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1本
    当日出荷
    ローラー塗装の土台ともなるローラーフレーム、最高級鋼材を使用し、バランスのとれた設計なので、長時間の作業にも疲れを感じません。 しかも錆びにくい高級クロームメッキ製。耐久性も抜群です。
    軸径(Φmm)6種類ハンドルローラーサイズ(inch)4・6兼用
  • GF 5本セット SUS(エスユーエス)

    GF 5本セット

    SUS(エスユーエス)(16件のレビュー)
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1セット(5本)
    当日出荷
    GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
    材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.37断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.83×10
  • グリーンフレームF50 SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームF50

    SUS(エスユーエス)
    ¥122~税込¥134~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
  • ローラーハンドル スモール用 モノタロウ

    ローラーハンドル スモール用

    モノタロウ(73件のレビュー)
    ¥214~税込¥235~
    1本
    当日出荷
    液ダレ防止構造 4爪角型柄の為、塗料缶にもひっかけられ便利です。
    適合スモールローラー4・6インチ兼用軸径(Φmm)6サイズスモール種類ハンドルグリップ径(Φmm)25グリップ長さ(mm)148材質(フレーム)鋼鉄、クロームメッキ主な用途塗装用ローラーサイズ(inch)4、6兼用材質(ハンドル)ポリプロピレン
  • グリーンフレームF50 L2000 SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームF50 L2000

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    ¥2,656税込¥2,922
    1本
    当日出荷
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、アルマイト表面処理長さ(mm)2000抵抗値109~11Ω
  • マックローラーフレーム 好川産業

    マックローラーフレーム

    好川産業(2件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    マックローラー用フレーム(ハンドル)
    種類ハンドル径(Φmm)23
  • レギュラーローラー用ハンドル TRUSCO

    レギュラーローラー用ハンドル

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷
    業務用ローラーハンドルで耐久性があります。 直進性がよく、作業性に優れています。 5本スポーク仕様です。
    軸径(Φmm)36全長(mm)355サイズレギュラー種類ハンドルねじM20(ハンドル部)材質(柄部)ポリプロピレン(PP)材質(ハンドル部)スチール
  • マルトク ローラーフレーム (ワンタッチ式) 好川産業

    マルトク ローラーフレーム (ワンタッチ式)

    好川産業
    ¥789~税込¥868~
    1本
    翌日出荷
    ローラー塗装の土台ともなるローラーフレーム、最高級鋼材を使用し、バランスのとれた設計なので、長時間の作業にも疲れを感じません。 しかも錆びにくい高級クロームメッキ製。耐久性も抜群です。
    タイプローラーフレーム種類ハンドル径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラーハンドル アサヒペン

    ローラーハンドル

    アサヒペン(25件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1本
    当日出荷
    サイズレギュラー種類ハンドル主な用途塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチコネクタアウター型3 SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタアウター型3

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    ¥311税込¥342
    1個
    当日出荷
    90°の連結は基本的にマルチコネクタのみで対応可能です。 レンチを使用してボルト1本を締めるだけで、フレームの連結が可能です。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト質量(g)52締付トルク(N・m)アルミボルト:11材質(ボルト)アルミ
  • マルチコネクタアウター型ハード SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタアウター型ハード

    SUS(エスユーエス)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    繰り返しモーメント荷重のかかる個所に使用できます。 くぼみ部分へドリルネジを取り付けることでフレームの抜けを防止することができます。 下穴をあける際はΦ3.5推奨。 ビス留めには、なべ頭ドリルネジ4×10(アイテムNo.SFB-X96)をご利用ください。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)71シリーズGF
  • インナーキャップAL SUS(エスユーエス)

    インナーキャップAL

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    ¥74税込¥81
    1個
    当日出荷
    材質アルミ押出材、ゴム質量(g)13
  • ポイントコネクタ SUS(エスユーエス)

    ポイントコネクタ

    SUS(エスユーエス)(8件のレビュー)
    ¥330税込¥363
    1個
    当日出荷
    90°の連結部の補強にご使用ください。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
  • Φ75自在キャスター SUS(エスユーエス)

    Φ75自在キャスター

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    グリーンフレームLスロットへTナットとボルトで取り付けます。
    材質(本体)スチール適合コネクタグリーンフレーム(GFF-004)
  • ハーフタッチ式 ローラーフレーム (黒角型) 好川産業

    ハーフタッチ式 ローラーフレーム (黒角型)

    好川産業
    ¥749税込¥824
    1本
    翌日出荷
    ローラー塗装の土台ともなるローラーフレーム、最高級鋼材を使用し、バランスのとれた設計なので、長時間の作業にも疲れを感じません。 しかも錆びにくい高級クロームメッキ製。耐久性も抜群です。
    仕様黒角柄軸径(Φmm)6タイプローラーフレーム種類ハンドルRoHS指令(10物質対応)対応
  • クロスコネクタS SUS(エスユーエス)

    クロスコネクタS

    SUS(エスユーエス)
    ¥330税込¥363
    1個
    当日出荷
    用途フレームをクロスさせて連結する場合にご使用ください。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)18