カテゴリ
- 機構部品(20)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「gff-400」の検索結果

GF S 5本セット
SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)¥1,639~税込¥1,803~1セット(5本)当日出荷から9日以内出荷外寸19mmのフレームです。材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.2断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.28×10
GF 5本セット
SUS(エスユーエス)(16件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1セット(5本)当日出荷GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.37断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.83×10
グリーンフレームS SSスロット L=2000mm
SUS(エスユーエス)¥1,121税込¥1,2331個9日以内出荷外寸19mmの溝(SSスロット)付きフレームです。 STナットSSを挿入して、いろいろなパーツをビス固定で取り付けることができます。 専用STナット:STナットSS(M5・M4・M3)適合グリーンフレームS、フレームキャップ:SSスロットインナーキャップ長さ(mm)2000材質/仕上アルミ押出材/アルマイト表面処理抵抗値(Ω)109-11(帯電防止レベル)※目安断面係数(mm3)Zx:0.21×10、Zy:0.40×10単位質量(kg/m)0.3断面2次モーメント(104 mm4)lx:0.2、Iz:0.38
GFS-GFコネクタ
SUS(エスユーエス)¥311税込¥3421個当日出荷GF-S(19mm)フレームとGF-N(28mm)・GF-G(4mm)フレームを連結するコネクタです。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)25
マルチコネクタインナー型S ADC
SUS(エスユーエス)¥199税込¥2191個当日出荷フレーム外寸と同一サイズで連結できるコネクタです。 新しくアルミダイカストのインナーコネクタが誕生しました。 より軽量に、フレームを連結できます。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)19
GFハンディーカッター
SUS(エスユーエス)(4件のレビュー)¥17,490税込¥19,2391個当日出荷グリーンフレーム用のハンディーカッターです。 ※対応可能フレームアイテム:GFF-000質量(g)605
グリーンフレームLスロット L2000
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥2,197税込¥2,4171本欠品中適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、アルマイト表面処理長さ(mm)2000抵抗値109~11Ω
グリーンフレームF35 L2000
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥2,206税込¥2,4271本当日出荷適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、アルマイト表面処理長さ(mm)2000抵抗値109~11Ω
アングルコネクタインナー型S
SUS(エスユーエス)¥399税込¥4391個当日出荷90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。 アウター型のコネクタを使用できないフレームの取り付けに有効です。適合グリーンフレームS材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄質量(g)29シリーズGF
GF P100高剛性
SUS(エスユーエス)¥999税込¥1,0991本12日以内出荷大型ブースの梁材として使用できます。適合【フレームキャップ】インナーキャップAL、インナーキャップハード/ハードイエロー/導電、樹脂インナーキャップ、アルミ端面キャップ、金属端面キャップ、SR25端面キャップ材質アルミ押出材、アルマイト表面処理RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)目安:109-11(帯電防止レベル)断面係数(mm3)Zx=12.00×103、Zy=1.65×103断面2次モーメント(104 mm4)Ix=76.81、Iy=2.32適合シリーズグリーンフレームN