カテゴリ
- 機構部品(3)
絞り込み
ブランド

グリーンフレームS SSスロット L=2000mm
SUS(エスユーエス)¥1,121税込¥1,2331個9日以内出荷外寸19mmの溝(SSスロット)付きフレームです。 STナットSSを挿入して、いろいろなパーツをビス固定で取り付けることができます。 専用STナット:STナットSS(M5・M4・M3)適合グリーンフレームS、フレームキャップ:SSスロットインナーキャップ長さ(mm)2000材質/仕上アルミ押出材/アルマイト表面処理抵抗値(Ω)109-11(帯電防止レベル)※目安断面係数(mm3)Zx:0.21×10、Zy:0.40×10単位質量(kg/m)0.3断面2次モーメント(104 mm4)lx:0.2、Iz:0.38
N-SアダプタL28
SUS(エスユーエス)¥164税込¥1801個当日出荷グリーンフレームS SSスロット(GFF-401)に取り付けると、GF-N(28mm)シリーズのコネクタ接合が可能です。適合グリーンフレームS材質本体:アルミ押出材/ボルト:ステンレス/ナット:鉄質量(g)8シリーズGF
N-SアダプタL58
SUS(エスユーエス)¥351税込¥3861個当日出荷グリーンフレームS SSスロット(GFF-401)に取り付けると、GF-N(28mm)シリーズのコネクタ接合が可能です。 L58はコネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整ができます。適合グリーンフレームS材質本体:アルミ押出材/ボルト:ステンレス/ナット:鉄質量(g)17シリーズGF
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら