カテゴリ

  • バイク純正部品(4)
  • 制御機器(2)
  • 機構部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)

「gfg-004」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バリ取り器 SUS(エスユーエス)バリ取り器SUS(エスユーエス)
2,409税込2,650
1個
当日出荷
端面のバリ取りツールです。
トラスコ品番827-9288
LABEL,COLO*TYPE4*  87565GFG000ZN ホンダLABEL,COLO*TYPE4* 87565GFG000ZNホンダ
209税込230
1個
5日以内出荷
MARK,R FUE*TYPE4*  87121GFG000ZD ホンダMARK,R FUE*TYPE4* 87121GFG000ZDホンダ
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
MARK,L FUE*TYPE4*  87122GFG000ZD ホンダMARK,L FUE*TYPE4* 87122GFG000ZDホンダ
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
SCREW-WASH,SL 4X1  90102GFG000 ホンダSCREW-WASH,SL 4X1 90102GFG000ホンダ
149税込164
1個
5日以内出荷
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N omron(オムロン)小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-Nomron(オムロン)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
ヘッドスペーサを指で引き廻すだけで方向転換ができるので、作業時間を大幅に削減します
保護構造IP67(EN60947-5-1)TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)200以下耐衝撃(耐久)1000(m/s2)以上耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.05~1m/s電気的耐久性15万回以上(AC125V 1A 抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度(Fzh)最小1300N開放熱電流(A)定格2.5(11-42、21-52、21-22)(lth)、定格1(その他)(lth)条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)直接開路動作までの動き(mm)最小15(EN60947-5-1)
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NL omron(オムロン)小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NLomron(オムロン)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から61日以内出荷
Oリング OHNO(大野ゴム工業)OリングOHNO(大野ゴム工業)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(10個)
4日以内出荷
メーカーホンダ
ホルダーブレード イスカルホルダーブレードイスカル
23,980税込26,378
1本
19日以内出荷
自己拘束方式でチップ交換の簡単な端面用溝入工具です。
RoHS指令(10物質対応)対応