カテゴリ

  • 機構部品(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gfj 202」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フリーコネクタ インナー型 SUS(エスユーエス)

    フリーコネクタ インナー型

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    ¥882税込¥970
    1個
    当日出荷
    フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、取付角度も自由に決めることができます。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄、アルミ
  • インナーキャップ ハード SUS(エスユーエス)

    インナーキャップ ハード

    SUS(エスユーエス)(7件のレビュー)
    ¥99税込¥109
    1個
    当日出荷
    適合グリーンフレームN材質ナイロン6質量(g)4
  • マルチコネクタインナー型S ADC SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタインナー型S ADC

    SUS(エスユーエス)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    フレーム外寸と同一サイズで連結できるコネクタです。 新しくアルミダイカストのインナーコネクタが誕生しました。 より軽量に、フレームを連結できます。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)19
  • マルチコネクタインナー型Rアルミボルト SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタインナー型Rアルミボルト

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    フレームを任意の向きで回転させ固定できます。
    適合グリーンフレームN(28mm・43mm)材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ質量(g)49
  • GF 5本セット SUS(エスユーエス)

    GF 5本セット

    SUS(エスユーエス)(16件のレビュー)
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1セット(5本)
    当日出荷
    GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
    材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.37断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.83×10
  • フリーコネクタ アウター型アルミボルト SUS(エスユーエス)

    フリーコネクタ アウター型アルミボルト

    SUS(エスユーエス)
    ¥750税込¥825
    1個
    当日出荷
    フレームの取付角度を自由に決めることができます。 角度の固定はボルトを締めるだけ。 耐食性向上のためにポリウレタン粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。
    適合グリーンフレームN(28mm・43mm)材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ質量(g)114
  • マルチコネクタインナー型3 SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタインナー型3

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。 見た目を重視したい場合や、コロコンを使用した際のワークやコンテナの通路部分に適しています。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト質量(g)44締付トルク(N・m)アルミボルト:11材質(ボルト)アルミ
  • フリーコネクタインナー型G SUS(エスユーエス)

    フリーコネクタインナー型G

    SUS(エスユーエス)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    自在な角度取り付けが可能なコネクタです。 ボルトを締めることによって角度が固定されます。
    材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄質量(g)337タイプグリップ側は、GF-Nフレームにも連結可能です。
  • SF2-30・30 SUS(エスユーエス)

    SF2-30・30

    SUS(エスユーエス)(35件のレビュー)
    ¥54~税込¥59~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
  • フリーコネクタアウター型H-Mアルミボルト SUS(エスユーエス)

    フリーコネクタアウター型H-Mアルミボルト

    SUS(エスユーエス)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    フレームの端面同士を自由な角度で連結できます。 ボルトを締めた後でも自由に可動します。 可動部に使用する場合はオイルを塗布してください。 アルミボルト仕様に変わりました。
    材質本体:アルミダイカスト、ボルトナット:アルミ質量(g)140シリーズグリーンフレームN
  • フリーコネクタインナー型 グレー塗装 SUS(エスユーエス)

    フリーコネクタインナー型 グレー塗装

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    9日以内出荷
    フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、取付角度も自由に決めることができます。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス質量(g)98タイプ耐食性向上のためにポリエステル粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
  • フリーコネクタアウター型H-Fアルミボルト SUS(エスユーエス)

    フリーコネクタアウター型H-Fアルミボルト

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    フレームの端面同士を自由な角度で連結できます。 ボルトを締めることによって角度が固定されます。 アルミボルト仕様に変わりました。
    材質本体:アルミダイカスト、ボルトナット:アルミ質量(g)143シリーズグリーンフレームN
  • インナーキャップAL SUS(エスユーエス)

    インナーキャップAL

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    ¥74税込¥81
    1個
    当日出荷
    材質アルミ押出材、ゴム質量(g)13
  • グリーンフレーム SUS(エスユーエス)

    グリーンフレーム

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    ¥53~税込¥58~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
  • フォールディングコネクタS SUS(エスユーエス)

    フォールディングコネクタS

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,529税込¥1,682
    1個
    当日出荷
    折り畳みテーブルなどのほか、からくりのリンク部品としてもご使用いただけます。 繰返し動作を行う用途では、ヒンジ部にグリスなど塗布してからご使用ください。
    適合グリーンフレームS材質本体部:アルミダイカスト/ピン:鉄/固定部:ゴム・樹脂質量(g)37シリーズGF
  • マルチコネクタインナー型2 SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタインナー型2

    SUS(エスユーエス)
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    側面へフレームの突起と同じ掴み形状を追加したコネクタです。 側面にもコネクタの取り付けが可能です。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)46シリーズGF
  • マルチコネクタインナー型G SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタインナー型G

    SUS(エスユーエス)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フレーム外寸と同一サイズで連結できるタイプ。 見た目を重視したい場合にご使用ください。
  • GFS-GFコネクタ SUS(エスユーエス)

    GFS-GFコネクタ

    SUS(エスユーエス)
    ¥311税込¥342
    1個
    当日出荷
    GF-S(19mm)フレームとGF-N(28mm)・GF-G(4mm)フレームを連結するコネクタです。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)25
  • マルチコネクタインナー型SR SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタインナー型SR

    SUS(エスユーエス)
    ¥311税込¥342
    1個
    当日出荷
    フレームを任意の向きで回転させて固定できます。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)19
  • インナーキャップ SUS(エスユーエス)

    インナーキャップ

    SUS(エスユーエス)
    ¥3,619税込¥3,981
    1パック(50個)
    当日出荷
    材質LDPE質量(g)3/個