カテゴリ

  • 機構部品(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gfj 45」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 45度コネクタアウター型G SUS(エスユーエス)

    45度コネクタアウター型G

    SUS(エスユーエス)
    505税込556
    1個
    当日出荷
    45°連結用コネクターです。
    材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄質量(g)221タイプグリップ側は、GF-Nフレームにも連結可能です。
  • 45度コネクタアウター型 グレー塗装 SUS(エスユーエス)

    45度コネクタアウター型 グレー塗装

    SUS(エスユーエス)
    472税込519
    1個
    当日出荷
    45°の連結にご使用ください。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス質量(g)61タイプ耐食性向上のためにポリエステル粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
  • 45°コネクタアウター型S SUS(エスユーエス)

    45°コネクタアウター型S

    SUS(エスユーエス)
    332税込365
    1個
    9日以内出荷
    用途45°の連結にご使用ください。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)19
  • 45°コネクタインナー型S SUS(エスユーエス)

    45°コネクタインナー型S

    SUS(エスユーエス)
    332税込365
    1個
    当日出荷
    用途フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、45°の連結にご使用ください。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)19
  • ポイントコネクタ SUS(エスユーエス)

    ポイントコネクタ

    SUS(エスユーエス)(8件のレビュー)
    330税込363
    1個
    当日出荷
    90°の連結部の補強にご使用ください。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
  • ポイントコネクタS SUS(エスユーエス)

    ポイントコネクタS

    SUS(エスユーエス)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    90°連結したグリーンフレームS用の補強コネクタです。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)40
  • 45度コネクタインナー型 グレー塗装 SUS(エスユーエス)

    45度コネクタインナー型 グレー塗装

    SUS(エスユーエス)
    509税込560
    1個
    欠品中
    フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、45°の連結にご使用ください。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス質量(g)55タイプ耐食性向上のためにポリエステル粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
  • マルチコネクタインナー型3 SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタインナー型3

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    358税込394
    1個
    当日出荷
    フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。 見た目を重視したい場合や、コロコンを使用した際のワークやコンテナの通路部分に適しています。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト質量(g)44締付トルク(N・m)アルミボルト:11材質(ボルト)アルミ
  • 45°コネクタアウター型N-S SUS(エスユーエス)

    45°コネクタアウター型N-S

    SUS(エスユーエス)
    332税込365
    1個
    当日出荷
    GF-S(19mm)とGF-N(28mm)を45°に連結できるコネクタです。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)22
  • スタンドコネクタS SUS(エスユーエス)

    スタンドコネクタS

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    用途フレームを床や壁などに連結する場合にご使用ください。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)35
  • ダブルコネクタ Cキット SUS(エスユーエス)

    ダブルコネクタ Cキット

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    308税込339
    1個
    当日出荷
    フレームを並べて連結することができます。
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)27
  • GF 5本セット SUS(エスユーエス)

    GF 5本セット

    SUS(エスユーエス)(16件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1セット(5本)
    当日出荷
    GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
    材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.37断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.83×10
  • マルチコネクタインナー型Rアルミボルト SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタインナー型Rアルミボルト

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    フレームを任意の向きで回転させ固定できます。
    適合グリーンフレームN(28mm・43mm)材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ質量(g)49
  • グリーンフレーム SUS(エスユーエス)

    グリーンフレーム

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    53税込58
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
  • GF S 5本セット SUS(エスユーエス)

    GF S 5本セット

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    1,639税込1,803
    1セット(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    外寸19mmのフレームです。
    材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.2断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.28×10
  • SF2-30・30 SUS(エスユーエス)

    SF2-30・30

    SUS(エスユーエス)(35件のレビュー)
    54税込59
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
  • ダブルコネクタP15 SUS(エスユーエス)

    ダブルコネクタP15

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    308税込339
    1個
    当日出荷
    クロスコネクタと併用が可能です。なダブルコネクタです。
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)29
  • フリーコネクタ インナー型 SUS(エスユーエス)

    フリーコネクタ インナー型

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    882税込970
    1個
    当日出荷
    フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、取付角度も自由に決めることができます。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄、アルミ
  • マルチコネクタアウター型3 SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタアウター型3

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    311税込342
    1個
    当日出荷
    90°の連結は基本的にマルチコネクタのみで対応可能です。 レンチを使用してボルト1本を締めるだけで、フレームの連結が可能です。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト質量(g)52締付トルク(N・m)アルミボルト:11材質(ボルト)アルミ
  • ヒンジコネクタL SUS(エスユーエス)

    ヒンジコネクタL

    SUS(エスユーエス)
    584税込642
    1個
    当日出荷
    マルチコネクタアウター型G(43mm用)がグリップできるヒンジコネクタです。
    材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ナイロン6質量(g)45
  • ヒンジコネクタストッパハード導電 SUS(エスユーエス)

    ヒンジコネクタストッパハード導電

    SUS(エスユーエス)
    594税込653
    1個
    当日出荷
    ヒンジコネクタストッパの約2倍の耐荷重(750N)のストッパです。 導電タイプはアルマイトがなしになります。 導通を取りたい場合はアルマイトなしフレーム(特注)をご使用ください。
    適合グリーンフレームN材質本体:アルミ押出材/ピン:ステンレス/ボルト:鉄質量(g)33シリーズGF
  • Φ150 ネジ軸キャスター SUS(エスユーエス)

    Φ150 ネジ軸キャスター

    SUS(エスユーエス)
    7,798税込8,578
    1個
    9日以内出荷
    材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム適合コネクタフットコ ネクタ L(GFJ-C04)耐荷重(N)1800