カテゴリ

  • 機構部品(18)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)

「gfj 98」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アングルコネクタインナー型アルミボルト SUS(エスユーエス)

    アングルコネクタインナー型アルミボルト

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。 従来品から形状を見直し、ボルト1本で締結可能な仕様になりました。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)122シリーズGF
  • フリーコネクタ インナー型 SUS(エスユーエス)

    フリーコネクタ インナー型

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    882税込970
    1個
    当日出荷
    フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、取付角度も自由に決めることができます。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄、アルミ
  • アングルコネクタ インナー型 SUS(エスユーエス)

    アングルコネクタ インナー型

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    522税込574
    1個
    当日出荷
    90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)139
  • フリーコネクタインナー型 グレー塗装 SUS(エスユーエス)

    フリーコネクタインナー型 グレー塗装

    SUS(エスユーエス)
    1,098税込1,208
    1個
    9日以内出荷
    フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、取付角度も自由に決めることができます。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス質量(g)98タイプ耐食性向上のためにポリエステル粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
  • GF 5本セット SUS(エスユーエス)

    GF 5本セット

    SUS(エスユーエス)(16件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1セット(5本)
    当日出荷
    GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
    材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.37断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.83×10
  • フリーコネクタインナー型G SUS(エスユーエス)

    フリーコネクタインナー型G

    SUS(エスユーエス)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    自在な角度取り付けが可能なコネクタです。 ボルトを締めることによって角度が固定されます。
    材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄質量(g)337タイプグリップ側は、GF-Nフレームにも連結可能です。
  • フリーコネクタ アウター型アルミボルト SUS(エスユーエス)

    フリーコネクタ アウター型アルミボルト

    SUS(エスユーエス)
    750税込825
    1個
    当日出荷
    フレームの取付角度を自由に決めることができます。 角度の固定はボルトを締めるだけ。 耐食性向上のためにポリウレタン粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。
    適合グリーンフレームN(28mm・43mm)材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ質量(g)114
  • SF2-30・30 SUS(エスユーエス)

    SF2-30・30

    SUS(エスユーエス)(35件のレビュー)
    54税込59
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
  • フリーコネクタアウター型H-Mアルミボルト SUS(エスユーエス)

    フリーコネクタアウター型H-Mアルミボルト

    SUS(エスユーエス)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    フレームの端面同士を自由な角度で連結できます。 ボルトを締めた後でも自由に可動します。 可動部に使用する場合はオイルを塗布してください。 アルミボルト仕様に変わりました。
    材質本体:アルミダイカスト、ボルトナット:アルミ質量(g)140シリーズグリーンフレームN
  • フォールディングコネクタS SUS(エスユーエス)

    フォールディングコネクタS

    SUS(エスユーエス)
    1,529税込1,682
    1個
    当日出荷
    折り畳みテーブルなどのほか、からくりのリンク部品としてもご使用いただけます。 繰返し動作を行う用途では、ヒンジ部にグリスなど塗布してからご使用ください。
    適合グリーンフレームS材質本体部:アルミダイカスト/ピン:鉄/固定部:ゴム・樹脂質量(g)37シリーズGF
  • マルチコネクタインナー型3 SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタインナー型3

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    358税込394
    1個
    当日出荷
    フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。 見た目を重視したい場合や、コロコンを使用した際のワークやコンテナの通路部分に適しています。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト質量(g)44締付トルク(N・m)アルミボルト:11材質(ボルト)アルミ
  • フリーコネクタアウター型H-Fアルミボルト SUS(エスユーエス)

    フリーコネクタアウター型H-Fアルミボルト

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    フレームの端面同士を自由な角度で連結できます。 ボルトを締めることによって角度が固定されます。 アルミボルト仕様に変わりました。
    材質本体:アルミダイカスト、ボルトナット:アルミ質量(g)143シリーズグリーンフレームN
  • アルミアングルAL 光モール

    アルミアングルAL

    光モール(91件のレビュー)
    99税込109
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。材質6063アルミシルバー表面処理アルマイト
  • グリーンフレーム L2000 SUS(エスユーエス)

    グリーンフレーム L2000

    SUS(エスユーエス)(5件のレビュー)
    1,057税込1,163
    1本
    当日出荷
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材アルマイト表面処理長さ(mm)2000抵抗値109~11Ω
  • アングルコネクタ アウター型アルミボルト SUS(エスユーエス)

    アングルコネクタ アウター型アルミボルト

    SUS(エスユーエス)
    407税込448
    1個
    当日出荷
    90°のL型コーナーの連結にご使用ください。
    適合グリーンフレームN(28mm)材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ質量(g)93
  • アングルコネクタDX 3方向 SUS(エスユーエス)

    アングルコネクタDX 3方向

    SUS(エスユーエス)(5件のレビュー)
    770税込847
    1個
    当日出荷
    無電解ニッケルメッキ仕上の高級感のあるコネクタです。 3方向の連結が可能です。
    材質アルミダイカスト無電解ニッケルメッキ仕上質量(g)226
  • アングルコネクタインナー型S SUS(エスユーエス)

    アングルコネクタインナー型S

    SUS(エスユーエス)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。 アウター型のコネクタを使用できないフレームの取り付けに有効です。
    適合グリーンフレームS材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄質量(g)29シリーズGF
  • アングルコネクタDX SUS(エスユーエス)

    アングルコネクタDX

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    無電解ニッケルメッキ仕上の高級感のあるコネクタです。
    材質アルミダイカスト無電解ニッケルメッキ仕上質量(g)136
  • 【オーダー】アルミ アングル(A6063) ノーブランド

    【オーダー】アルミ アングル(A6063)

    ノーブランド(50件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    5日以内出荷
    A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 アングルとは、L字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
    用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。材質A6063-T5比重2.71切断方法鋸切断参考準拠JIS規格JIS H4100サービス分類オーダー・加工
  • マルチコネクタインナー型Rアルミボルト SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタインナー型Rアルミボルト

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    フレームを任意の向きで回転させ固定できます。
    適合グリーンフレームN(28mm・43mm)材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ質量(g)49