カテゴリ
- 機構部品(19)
- 物流用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
「gfj-d43」の検索結果

ブリッジコネクタ グレー塗装
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個当日出荷フレーム間の補強にご使用ください。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス質量(g)109タイプ耐食性向上のためにポリエステル粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
マルチコネクタインナー型3
SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)¥358税込¥3941個当日出荷フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。 見た目を重視したい場合や、コロコンを使用した際のワークやコンテナの通路部分に適しています。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト質量(g)44締付トルク(N・m)アルミボルト:11材質(ボルト)アルミ
Lスロットコネクタインナー型
SUS(エスユーエス)¥551税込¥6061個当日出荷グリーンフレームLスロットの外寸と同じサイズで使用できる、インナータイプのコネクタです。 側面にフレームの突起と同じ掴み形状があるため、側面にもコネクタの取り付けが可能です。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。 強度を要する場合は、コーナーブラケットなどを併用してご使用ください。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄質量(g)46シリーズGF
マルチコネクタアウター型3
SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)¥311税込¥3421個当日出荷90°の連結は基本的にマルチコネクタのみで対応可能です。 レンチを使用してボルト1本を締めるだけで、フレームの連結が可能です。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト質量(g)52締付トルク(N・m)アルミボルト:11材質(ボルト)アルミ
Φ75自在キャスター
SUS(エスユーエス)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から9日以内出荷グリーンフレームLスロットへTナットとボルトで取り付けます。材質(本体)スチール適合コネクタグリーンフレーム(GFF-004)
アングルコネクタDX 3方向
SUS(エスユーエス)(5件のレビュー)¥770税込¥8471個当日出荷無電解ニッケルメッキ仕上の高級感のあるコネクタです。 3方向の連結が可能です。材質アルミダイカスト無電解ニッケルメッキ仕上質量(g)226
GF 5本セット
SUS(エスユーエス)(16件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1セット(5本)当日出荷GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.37断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.83×10
ラチェットコネクタV160
SUS(エスユーエス)¥2,960税込¥3,2561個当日出荷ラチェット機構によって160°まで5°刻みで保持することが可能なコネクタです。 アルミボルトの締付けトルクは11N・mになります。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ/ギア:鉄質量(g)172シリーズGF
ダブルコネクタ Cキット
SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)¥308税込¥3391個当日出荷フレームを並べて連結することができます。適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)27
フリーコネクタ インナー型
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥882税込¥9701個当日出荷フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、取付角度も自由に決めることができます。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄、アルミ
スパホイール専用受け金具JBー507
スペーシア¥599税込¥6591個3日以内出荷スパホイールの専用受け金具です。 ワンタッチでパイプにセットが可能です。用途スパホイールの専用受け金具仕様パイプ装着用スチール製ブラケットトラスコ品番105-5891材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)189
クイッククランパー
SUS(エスユーエス)¥5,381税込¥5,9191個当日出荷自由な高さで保持できるパーツです。 自重がかかるとロックします。キャップを押すとロックを解除できます。クィッククランパーは、THK株式会社の登録商標です。材質(本体部)アルミ押出材、(バネ)ステンレス、(樹脂ローラー)PPS、(プレート)アルミ、(ボルト)ステンレス質量(g)80
パイプホルダ
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個当日出荷汎用パイプ(Φ27mmΦ30mm)とフレームを平行に連結します。材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)68タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
クロスコネクタ回転タイプ
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥799税込¥8791個欠品中フレームを自由な角度で交差させて連結させることが出来るコネクタです。適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)132
アングルコネクタインナー型アルミボルト
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。 従来品から形状を見直し、ボルト1本で締結可能な仕様になりました。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)122シリーズGF