カテゴリ

  • 機構部品(19)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gfj-d51」の検索結果

関連キーワード
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フリーコネクタ インナー型 SUS(エスユーエス)

    フリーコネクタ インナー型

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    ¥882税込¥970
    1個
    当日出荷
    フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、取付角度も自由に決めることができます。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄、アルミ
  • フリーコネクタインナー型G SUS(エスユーエス)

    フリーコネクタインナー型G

    SUS(エスユーエス)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    自在な角度取り付けが可能なコネクタです。 ボルトを締めることによって角度が固定されます。
    材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄質量(g)337タイプグリップ側は、GF-Nフレームにも連結可能です。
  • フリーコネクタアウター型H-Mアルミボルト SUS(エスユーエス)

    フリーコネクタアウター型H-Mアルミボルト

    SUS(エスユーエス)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    フレームの端面同士を自由な角度で連結できます。 ボルトを締めた後でも自由に可動します。 可動部に使用する場合はオイルを塗布してください。 アルミボルト仕様に変わりました。
    材質本体:アルミダイカスト、ボルトナット:アルミ質量(g)140シリーズグリーンフレームN
  • フリーコネクタ アウター型アルミボルト SUS(エスユーエス)

    フリーコネクタ アウター型アルミボルト

    SUS(エスユーエス)
    ¥750税込¥825
    1個
    当日出荷
    フレームの取付角度を自由に決めることができます。 角度の固定はボルトを締めるだけ。 耐食性向上のためにポリウレタン粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。
    適合グリーンフレームN(28mm・43mm)材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ質量(g)114
  • マルチコネクタインナー型3 SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタインナー型3

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    ¥358税込¥394
    1個
    当日出荷
    フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。 見た目を重視したい場合や、コロコンを使用した際のワークやコンテナの通路部分に適しています。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト質量(g)44締付トルク(N・m)アルミボルト:11材質(ボルト)アルミ
  • フリーコネクタアウター型H-Fアルミボルト SUS(エスユーエス)

    フリーコネクタアウター型H-Fアルミボルト

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    フレームの端面同士を自由な角度で連結できます。 ボルトを締めることによって角度が固定されます。 アルミボルト仕様に変わりました。
    材質本体:アルミダイカスト、ボルトナット:アルミ質量(g)143シリーズグリーンフレームN
  • フリーコネクタインナー型 グレー塗装 SUS(エスユーエス)

    フリーコネクタインナー型 グレー塗装

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    9日以内出荷
    フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、取付角度も自由に決めることができます。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス質量(g)98タイプ耐食性向上のためにポリエステル粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
  • リンクコネクタS V SUS(エスユーエス)

    リンクコネクタS V

    SUS(エスユーエス)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    フレームの取付角度を自由に決めることができます。 ボルトを締めた後でも自由に可動します。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)47
  • ポイントコネクタ SUS(エスユーエス)

    ポイントコネクタ

    SUS(エスユーエス)(8件のレビュー)
    ¥330税込¥363
    1個
    当日出荷
    90°の連結部の補強にご使用ください。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
  • クロスコネクタ回転タイプ SUS(エスユーエス)

    クロスコネクタ回転タイプ

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    欠品中
    フレームを自由な角度で交差させて連結させることが出来るコネクタです。
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)132
  • フリーコネクタサイドF SUS(エスユーエス)

    フリーコネクタサイドF

    SUS(エスユーエス)
    ¥935税込¥1,029
    1個
    当日出荷
    コネクタの両側でフレームの突起をつかむことができます。 フレーム取付け角度を自由に決めることができます。 ボルトを締めると角度が固定されます。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
    適合グリーンフレームN材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)85シリーズGF
  • GF 5本セット SUS(エスユーエス)

    GF 5本セット

    SUS(エスユーエス)(16件のレビュー)
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1セット(5本)
    当日出荷
    GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
    材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.37断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.83×10
  • ケーブルロック SUS(エスユーエス)

    ケーブルロック

    SUS(エスユーエス)
    ¥155税込¥171
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームの凸部に取付けてインシュロックでケーブルを束ねるためのパーツです。
    材質ポリプロピレン質量(g)2
  • マルチコネクタインナー型Rアルミボルト SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタインナー型Rアルミボルト

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    フレームを任意の向きで回転させ固定できます。
    適合グリーンフレームN(28mm・43mm)材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ質量(g)49
  • 45°コネクタインナー型S SUS(エスユーエス)

    45°コネクタインナー型S

    SUS(エスユーエス)
    ¥332税込¥365
    1個
    当日出荷
    用途フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、45°の連結にご使用ください。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)19
  • ダブルコネクタP15 SUS(エスユーエス)

    ダブルコネクタP15

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    ¥308税込¥339
    1個
    当日出荷
    クロスコネクタと併用が可能です。なダブルコネクタです。
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)29
  • 45度コネクタインナー型 グレー塗装 SUS(エスユーエス)

    45度コネクタインナー型 グレー塗装

    SUS(エスユーエス)
    ¥509税込¥560
    1個
    当日出荷
    フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、45°の連結にご使用ください。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス質量(g)55タイプ耐食性向上のためにポリエステル粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
  • 45度コネクタアウター型 グレー塗装 SUS(エスユーエス)

    45度コネクタアウター型 グレー塗装

    SUS(エスユーエス)
    ¥472税込¥519
    1個
    当日出荷
    45°の連結にご使用ください。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス質量(g)61タイプ耐食性向上のためにポリエステル粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
  • スライドコネクタ SUS(エスユーエス)

    スライドコネクタ

    SUS(エスユーエス)
    ¥551税込¥606
    1個
    当日出荷
    回転せずにスライドするパーツです。ヒンジコネクタと比べスライドに対するガタが少なくなります。
    材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)樹脂質量(g)35