カテゴリ
- 機構部品(24)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

コネクタピースフラットM5
SUS(エスユーエス)¥243税込¥2671個当日出荷パネルや作業ボードをフレームに取り付けるためのパーツです。 パネル取り付け後も、位置の調整が可能です。 上下どちら側からでもパネルを固定できます。 (上下で穴の加工が異なります)適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/ボルト:鉄質量(g)37シリーズGF
間仕切りコネクタ
SUS(エスユーエス)¥188税込¥2071個当日出荷フレームの突起部にカチっとはめ込みパネル(t=3、t=5)を挿入し、仕切りをつくることができるコネクタです。 パネル厚さt=5も対応可能になりました。旧アイテムNo.GFJ-E10適合グリーンフレームN材質PP質量(g)4シリーズGF
マルチコネクタアウター型ハード
SUS(エスユーエス)¥429税込¥4721個当日出荷繰り返しモーメント荷重のかかる個所に使用できます。 くぼみ部分へドリルネジを取り付けることでフレームの抜けを防止することができます。 下穴をあける際はΦ3.5推奨。 ビス留めには、なべ頭ドリルネジ4×10(アイテムNo.SFB-X96)をご利用ください。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)71シリーズGF
コネクタピースフラットΦ6.5
SUS(エスユーエス)¥189税込¥2081個当日出荷ネジ穴つきの製品を直接GFに取り付けできます。木ネジを使って木製ボードの取り付けも可能です。※木製ボード(板厚15mm以上)を取り付ける場合は、丸木ネジ4.1×40(SFB-9B2)をご使用ください。材質アルミ押出材、ボルト:鉄質量(g)36RoHS指令(10物質対応)対応
クロスコネクタハード
SUS(エスユーエス)¥529税込¥5821個当日出荷クロスコネクタ(GFJ-A11A)を高強度にしたコネクタです。 フレームをクロスさせて連結する場合にご使用ください。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。 アルミボルトの締付けトルクは11N・mになります。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)87シリーズGF
135度コネクタインナー型
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個当日出荷135°屈折させて連結できるコネクタです。 台車の取手などに使用できます。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)84シリーズGF
ヒンジコネクタストッパハード ノブボルト付
SUS(エスユーエス)¥899税込¥9891個当日出荷工具レスで使用できるノブボルトがセットになったヒンジコネクタストッパハードです。 位置調整も簡単に行えます。適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/ボルト・カラー:ステンレス/ノブ:PA質量(g)49シリーズGF
ラチェットコネクタV160
SUS(エスユーエス)¥2,960税込¥3,2561個当日出荷ラチェット機構によって160°まで5°刻みで保持することが可能なコネクタです。 アルミボルトの締付けトルクは11N・mになります。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ/ギア:鉄質量(g)172シリーズGF
ラチェットコネクタH160
SUS(エスユーエス)¥2,409税込¥2,6501個当日出荷ラチェット機構によって160°まで5°刻みで保持することが可能なコネクタです。 アルミボルトの締付けトルクは11N・mになります。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ/ギア:鉄質量(g)153シリーズGF
マルチコネクタアウター型 ノブボルト
SUS(エスユーエス)¥498税込¥5481個当日出荷工具レスで使用できるノブボルトがセットになったコネクタです。位置調整も簡単に行えます。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。くぼみ部分へドリルネジを取り付けることで、フレームの抜けを防止することができます。下穴をあける際はΦ3.5推奨。ビス留めには、なべ頭ドリルネジ4x10(アイテムNo.SFB-X96)をご利用ください。材質本体:アルミダイカスト、ボルト・カラー:ステンレス、ノブ:PA・PP、ナット:アルミ質量(g)67RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズグリーンフレームN
5°コネクタインナー型 アルミボルト
SUS(エスユーエス)¥399税込¥4391個当日出荷5°屈折させて連結するコネクタです。 シューターのガイド導入部などに。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)47シリーズGF
マルチコネクタインナー型Rノブボルト
SUS(エスユーエス)¥660税込¥7261個当日出荷工具レスで使用できるノブボルトがセットになったコネクタです。 位置調整も簡単に行えます。適合グリーンフレームN材質本体:アルミダイカスト/ボルト・カラー:ステンレス/ノブ:PA・PP/ナット:アルミ質量(g)64シリーズGF
ヒンジコネクタストッパS導電
SUS(エスユーエス)¥188税込¥2071個当日出荷ヒンジコネクタSの回転やスライド時のストッパとして使用ください。 導電タイプはアルマイトなしになります。 導通を取りたい場合はアルマイトなしフレーム(特注)をご使用ください。適合グリーンフレームS材質アルミ押出材質量(g)7シリーズGF
ヒンジコネクタストッパ導電
SUS(エスユーエス)¥321税込¥3531個当日出荷ヒンジコネクタのストッパです。 導電タイプはアルマイトがなしになります。 導通を取りたい場合はアルマイトなしフレーム(特注)をご使用ください。適合グリーンフレームN材質アルミ押出材質量(g)21シリーズGF
フリーコネクタ固定側アルミボルト
SUS(エスユーエス)¥379税込¥4171個当日出荷吊り下げフックとしてご使用ください。適合グリーンフレームN(28mm・43mm)材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ質量(g)39
135度コネクタアウター型
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個当日出荷135°屈折させて連結できるコネクタです。 台車の取手などに使用できます。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)100シリーズGF
ヒンジコネクタストッパハード導電
SUS(エスユーエス)¥594税込¥6531個当日出荷ヒンジコネクタストッパの約2倍の耐荷重(750N)のストッパです。 導電タイプはアルマイトがなしになります。 導通を取りたい場合はアルマイトなしフレーム(特注)をご使用ください。適合グリーンフレームN材質本体:アルミ押出材/ピン:ステンレス/ボルト:鉄質量(g)33シリーズGF
マルチコネクタインナー型 ノブボルト
SUS(エスユーエス)¥649税込¥7141個当日出荷工具レスで使用できるノブボルトがセットになったコネクタです。位置調整も簡単に行えます。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。適合グリーンフレームN材質本体:アルミダイカストボルト・ナット:鉄ノブ:PA・PPカラー:ステンレス質量(g)65RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルコネクタP15導電
SUS(エスユーエス)¥299税込¥3291個当日出荷クロスコネクタと併用が可能なダブルコネクタです。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。 導電タイプはアルマイトがなしになります。 導通を取りたい場合はアルマイトなしフレーム(特注)をご使用ください。適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質アルミ押出材/ボルト・ナット:鉄質量(g)29シリーズGF
ダブルコネクタS導電
SUS(エスユーエス)¥253税込¥2781個9日以内出荷グリーンフレームSを並べて連結するコネクタです。 導電タイプはアルマイトなしになります。 導通を取りたい場合はアルマイトなしフレーム(特注)をご使用ください。適合グリーンフレームS材質アルミ押出材/ボルト・ナット:鉄質量(g)12シリーズGF
ダブルコネクタN-S導電
SUS(エスユーエス)¥288税込¥3171個9日以内出荷GF-S(19mm)とGF-N(28mm)を並べて連結するコネクタです。 GF-N側は、GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。 導電タイプはアルマイトなしになります。 導通を取りたい場合はアルマイトなしフレーム(特注)をご使用ください。適合グリーンフレームS材質アルミ押出材/ボルト・ナット:鉄質量(g)27シリーズGF
Φ75キャスター
SUS(エスユーエス)¥704~税込¥774~1個当日出荷から11日以内出荷フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。材質(本体)スチール適合コネクタフットコネクタM12(GFN-E02)、フットコネクタM12導電(GFN-E17)、アジャスタキャスターコネクタA(GFN-C08)、アジャスタキャスターコネクタB(GFN-C09)、パレットコネクタ(GFJ-A13)
ネジ軸Φ75キャスターM12
SUS(エスユーエス)¥899~税込¥989~1個当日出荷から9日以内出荷フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。材質(本体)スチール材質(車輪)ナイロン適合コネクタフットコネクタM12(GFN-E02)、フットコネクタM12導電(GFN-E17)、アジャスタキャスターコネクタA(GFN-C08)、アジャスタキャスターコネクタB(GFN-C09)、パレットコネクタ(GFJ-A13)耐荷重(N)500
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら