カテゴリ

  • 機構部品(18)
  • 建築金物(1)

「gfj-f03」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチコネクタインナー型3 SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタインナー型3

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    358税込394
    1個
    当日出荷
    フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。 見た目を重視したい場合や、コロコンを使用した際のワークやコンテナの通路部分に適しています。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト質量(g)44締付トルク(N・m)アルミボルト:11材質(ボルト)アルミ
  • スタンドコネクタS SUS(エスユーエス)

    スタンドコネクタS

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    用途フレームを床や壁などに連結する場合にご使用ください。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)35
  • パイプスタンドA SUS(エスユーエス)

    パイプスタンドA

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    1,309税込1,440
    1個
    当日出荷
    フレームを床などに固定する場合にご使用ください。
    材質SPHC/SPCC質量(g)285
  • ベーススタンド SUS(エスユーエス)

    ベーススタンド

    SUS(エスユーエス)
    1,419税込1,561
    1個
    当日出荷
    パーティション等のスタンド脚としてご使用ください。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)411タイプGF-Gフレームにも使用可能
  • ストレートコネクタインナー型アルミボルト SUS(エスユーエス)

    ストレートコネクタインナー型アルミボルト

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    フレームの端面同士を連結するためのコネクタのインナータイプです。 フレームと同径部分へもコネクタを取り付けたい場合は、ストレートコネクタ(GFJ-A17)をご使用ください。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)63シリーズGF
  • パイプスタンドG SUS(エスユーエス)

    パイプスタンドG

    SUS(エスユーエス)
    1,531税込1,684
    1個
    当日出荷
    用途フレームを床などに固定する場合に使用します。付属品ノブボルトM6×15材質SPCC質量(g)782
  • マルチコネクタアウター型3 SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタアウター型3

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    311税込342
    1個
    当日出荷
    90°の連結は基本的にマルチコネクタのみで対応可能です。 レンチを使用してボルト1本を締めるだけで、フレームの連結が可能です。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト質量(g)52締付トルク(N・m)アルミボルト:11材質(ボルト)アルミ
  • GF 5本セット SUS(エスユーエス)

    GF 5本セット

    SUS(エスユーエス)(16件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1セット(5本)
    当日出荷
    GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
    材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.37断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.83×10
  • 長ソケット止ネジ付 ハイロジック

    長ソケット止ネジ付

    ハイロジック(13件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
    材質亜鉛ダイキャスト形状ソケット
  • GF S 5本セット SUS(エスユーエス)

    GF S 5本セット

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    1,639税込1,803
    1セット(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    外寸19mmのフレームです。
    材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.2断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.28×10
  • ラバーフットインナー SUS(エスユーエス)

    ラバーフットインナー

    SUS(エスユーエス)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    GFなどに挿入して使用するゴム足です。 簡易的な滑り止めにもなります。
    適合グリーンフレームN材質NBR質量(g)16シリーズGF耐荷重(N)200
  • マルチコネクタインナー型Rアルミボルト SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタインナー型Rアルミボルト

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    フレームを任意の向きで回転させ固定できます。
    適合グリーンフレームN(28mm・43mm)材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ質量(g)49
  • ストレートコネクタG SUS(エスユーエス)

    ストレートコネクタG

    SUS(エスユーエス)
    596税込656
    1個
    当日出荷
    用途グリーンフレームG同士を連結する場合にご使用ください。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)205
  • パイプスタンドI SUS(エスユーエス)

    パイプスタンドI

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    1,313税込1,444
    1個
    当日出荷
    GF-Nシリーズのフレームを床などに固定する場合にご使用ください。 片側が壁の個所などに使用できます。
    適合グリーンフレームN材質SPCH/ABS樹脂他質量(g)227シリーズGF
  • リニアスライダ用キャップ 2個セット SUS(エスユーエス)

    リニアスライダ用キャップ 2個セット

    SUS(エスユーエス)
    330税込363
    1個
    欠品中
    リニアスライダ用の端面保護キャップの2個セットです。 固定にはタッピングビスを使用します。
    適合グリーンフレームN材質PA/ボルト:鉄質量(g)16シリーズGFキット内容キャップ(2個)/十字穴付皿タッピングネジ3.5×12(2個)
  • アングルコネクタ アウター型アルミボルト SUS(エスユーエス)

    アングルコネクタ アウター型アルミボルト

    SUS(エスユーエス)
    407税込448
    1個
    当日出荷
    90°のL型コーナーの連結にご使用ください。
    適合グリーンフレームN(28mm)材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ質量(g)93
  • イレクター Φ28 パイプスタンド 矢崎化工

    イレクター Φ28 パイプスタンド

    矢崎化工(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    パイプスタンドとして使用します。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質表面処理三価クロメート
  • アングルコネクタDX 3方向 SUS(エスユーエス)

    アングルコネクタDX 3方向

    SUS(エスユーエス)(5件のレビュー)
    770税込847
    1個
    当日出荷
    無電解ニッケルメッキ仕上の高級感のあるコネクタです。 3方向の連結が可能です。
    材質アルミダイカスト無電解ニッケルメッキ仕上質量(g)226
  • リニアスライダL100 SUS(エスユーエス)

    リニアスライダL100

    SUS(エスユーエス)
    4,721税込5,193
    1個
    当日出荷
    ベアリングローラーでGFをはさむことでスムーズにスライドさせることができるパーツです。
    材質アルミ押出材、ローラ:POM、ベアリング・ボルト・ナット・ワッシャー:鉄質量(g)209シリーズグリーンフレームN