カテゴリ
- 機構部品(5)
- 切削工具(1)
絞り込み
「gfn-e02」の検索結果

フットコネクタM12 樹脂タイプ
SUS(エスユーエス)(4件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷M12のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。適合グリーンフレームN材質帯電防止ナイロン6質量(g)24抵抗値109~11耐荷重(N)1250
ネジ軸キャスターΦ75ゴム
SUS(エスユーエス)¥669~税込¥736~1個当日出荷フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム寸法L(mm)25寸法D(mm)Φ75寸法T(mm)M12適合コネクタフットコネクタM 12(GFN-E02)、フットコネクタM12導電(GFN-E17)、アジャスタコネクタA/Bパレットコネクタ耐荷重(N)400
Φ75キャスター
SUS(エスユーエス)¥813~税込¥894~1個当日出荷から11日以内出荷フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。材質(本体)スチール適合コネクタフットコネクタM12(GFN-E02)、フットコネクタM12導電(GFN-E17)、アジャスタキャスターコネクタA(GFN-C08)、アジャスタキャスターコネクタB(GFN-C09)、パレットコネクタ(GFJ-A13)
ネジ軸Φ75キャスターM12
SUS(エスユーエス)¥899税込¥9891個当日出荷から9日以内出荷フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。材質(本体)スチール材質(車輪)ナイロン適合コネクタフットコネクタM12(GFN-E02)、フットコネクタM12導電(GFN-E17)、アジャスタキャスターコネクタA(GFN-C08)、アジャスタキャスターコネクタB(GFN-C09)、パレットコネクタ(GFJ-A13)耐荷重(N)500