カテゴリ

  • 機構部品(19)
  • 空調・照明・電設資材(1)

「gfn-e31」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フットコネクタM12 樹脂タイプ SUS(エスユーエス)フットコネクタM12 樹脂タイプSUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
M12のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。
適合グリーンフレームN材質帯電防止ナイロン6質量(g)24抵抗値109~11耐荷重(N)1250
フットコネクタ M8 SUS(エスユーエス)フットコネクタ M8SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
180税込198
1個
当日出荷
用途M8のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。材質ABS樹脂質量(g)12耐荷重(N)1200
フットコネクタ M12 導電 樹脂タイプ SUS(エスユーエス)フットコネクタ M12 導電 樹脂タイプSUS(エスユーエス)
440税込484
1個
当日出荷
用途M12のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。材質導電ポリプロピレン質量(g)21耐荷重(N)500
フットコネクタL SUS(エスユーエス)フットコネクタLSUS(エスユーエス)
899税込989
1個
9日以内出荷
用途M20のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)172
フットコネクタM16G SUS(エスユーエス)フットコネクタM16GSUS(エスユーエス)
279税込307
1個
当日出荷
用途M16のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。材質ナイロン質量(g)68タイプフットコネクタM16G導電は、導電タイプのアジャスタ・キャスターと併用下さい。
フットコネクタS SUS(エスユーエス)フットコネクタSSUS(エスユーエス)
192税込211
1個
当日出荷
フレームにアジャスタ等を取り付ける際に使用します。
材質ポリアミド質量(g)4
クロスコネクタ SUS(エスユーエス)クロスコネクタSUS(エスユーエス)(4件のレビュー)
442税込486
1個
当日出荷
フレームをクロスさせて連結する場合にご使用ください。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト
GFハードフレーム用インナーキャップ SUS(エスユーエス)GFハードフレーム用インナーキャップSUS(エスユーエス)
112税込123
1個
当日出荷
グリーンフレームハード(GFF-019)専用キャップです。
材質低密度ポリエチレン質量(g)3
GF 5本セット SUS(エスユーエス)GF 5本セットSUS(エスユーエス)(16件のレビュー)
3,098税込3,408
1セット(5本)
当日出荷
GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.37断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.83×10
フットペダル SUS(エスユーエス)フットペダルSUS(エスユーエス)
10,489税込11,538
1個
当日出荷
アイボルトなどにワイヤーを取り付けて、切り出しストッパーなどを連動させて使用します。
適合グリーンフレームN材質アルミ他質量(g)688シリーズGF
アジャスタB M12-100T SUS(エスユーエス)アジャスタB M12-100TSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
適合グリーンフレームN材質SS400、SU304長さ(mm)100質量(g)153耐荷重(N)5000
マルチコネクタアウター型ハード SUS(エスユーエス)マルチコネクタアウター型ハードSUS(エスユーエス)
429税込472
1個
当日出荷
繰り返しモーメント荷重のかかる個所に使用できます。 くぼみ部分へドリルネジを取り付けることでフレームの抜けを防止することができます。 下穴をあける際はΦ3.5推奨。 ビス留めには、なべ頭ドリルネジ4×10(アイテムNo.SFB-X96)をご利用ください。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)71シリーズGF
グリーンフレーム L2000 SUS(エスユーエス)グリーンフレーム L2000SUS(エスユーエス)(5件のレビュー)
1,057税込1,163
1本
当日出荷
長さ(mm)2000適合グリーンフレームN材質アルミ押出材アルマイト表面処理抵抗値109~11Ω
アジャスタA SUS(エスユーエス)アジャスタASUS(エスユーエス)
704税込774
1個
当日出荷から22日以内出荷
材質SPCC/SPCC/SWCH、底部:ネオプレンゴム表面処理Zn黒
ねじなし電線管 丸一鋼管ねじなし電線管丸一鋼管(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。長さ(m)3.66表面処理溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき規格JIS:C8305、(PS)E
ポイントコネクタ SUS(エスユーエス)ポイントコネクタSUS(エスユーエス)(8件のレビュー)
330税込363
1個
当日出荷
90°の連結部の補強にご使用ください。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
クロスコネクタS SUS(エスユーエス)クロスコネクタSSUS(エスユーエス)
330税込363
1個
当日出荷
用途フレームをクロスさせて連結する場合にご使用ください。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)18
GF G 3本セット SUS(エスユーエス)GF G 3本セットSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
3,291税込3,620
1セット(3本)
9日以内出荷
外寸43mmのフレームです。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.74断面2次モーメントlx=5.07×104mm4 ly=5.07×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)
フット SUS(エスユーエス)フットSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
505税込556
1個
当日出荷
材質軸部:軟鋼線材、底部:ポリアミド
ダブルコネクタS SUS(エスユーエス)ダブルコネクタSSUS(エスユーエス)
249税込274
1個
当日出荷
グリーンフレームSを並べて連結するコネクタです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)12